カテゴリ

  • 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • YAGEO(344)
  • KEMET(221)
  • MURATA(村田製作所)(180)
  • TDK(100)
  • WURTH ELEKTRONIK(52)
  • VISHAY(47)
  • KYOCERA AVX(44)
  • RS PRO(6)
  • KOA(5)
  • AVX(5)
  • 太陽誘電(4)
  • 中発販売(1)
  • ケニス(1)
  • EPCOS(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • ナリカ(1)
  • Samsung Electro-Mechanics(1)
  • Walsin Technology Corporation(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlcc 10nf」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1袋 200個入 京セラ

    MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1袋 200個入

    京セラ
    769税込846
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業
    仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-35
  • MLCC 10nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 10nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    京セラ
    179,800税込197,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX1206X7R誘電体コンデンサ。AVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-02
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 500V dc 1210 3225M 1袋 50個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 500V dc 1210 3225M 1袋 50個入

    京セラ
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    AVX High Voltage 1210 MLCC series。高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーテ
    仕様●静電容量:10nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.27mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.27mm●シリーズ:High Voltage●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7173-30
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    8,498税込9,348
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX X7R誘電体コンデンサ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-29
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    4,198税込4,618
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX X7R誘電体コンデンサ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●シリーズ:Standard●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7159-66
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入

    京セラ
    3,398税込3,738
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
    仕様●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6952-18
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    13,980税込15,378
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVX-X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長/利点。静電容量変化率:±15%(-55→+125℃)「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6967-55
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 10V dc 0402 1005M 1袋 25個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 10V dc 0402 1005M 1袋 25個入

    京セラ
    969税込1,066
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業
    仕様●静電容量:47nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7091-22
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 10V dc 0402 1005M 1袋 500個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 10V dc 0402 1005M 1袋 500個入

    京セラ
    999税込1,099
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ。このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 oC
    仕様●静電容量:100nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7091-67
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 10V dc 0402 1005M 1袋 100個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 10V dc 0402 1005M 1袋 100個入

    京セラ
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業
    仕様●静電容量:100nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7205-48
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    27,980税込30,778
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7161-93
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    219,800税込241,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVXX5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100uF)
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7091-10
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入

    京セラ
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    CKシリーズ。AVXCKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
    仕様●静電容量:2.2nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.83 x 2.29 x 4.83mm●長さ:4.83mm●奥行き:2.29mm●高さ:4.83mm●シリーズ:CK●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7028-37
  • MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    京セラ
    59,980税込65,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX 1206 Flexiterm シリーズ MLCC。AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応えています。5 mm
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃
  • MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    京セラ
    14,980税込16,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-37
  • MLCC 820nF 250V dc 1825 4564M 1セット 1000個入 京セラ

    MLCC 820nF 250V dc 1825 4564M 1セット 1000個入

    京セラ
    90,980税込100,078
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    AVX1825先端及びリングMLCC。AVXの先端/リングMLCCコンデンサは、-48Vdc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタになります。このコンデンサは、さまざまな電気通信やモデムの用途に最適で、すべて標準的なEIAサイズとなっています。また、-55~+125℃の広い動作温度範囲で優れた周波数性能と低ESRを実現しています。特長及び利点。-48Vdc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタを実現-55→+125℃の幅広い動作温度範囲小型で堅固な設計優れた周波数性能と低ESR
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:820nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●寸法:4.5 x 6.34 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:6.34mm●高さ:2mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6972-46
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 50V dc 1セット 3000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 50V dc 1セット 3000個入

    京セラ
    119,800税込131,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    SRシリーズ。AVXSRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500Vで、使用温度範囲は最高125℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7055-14
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 100V dc 1袋 1000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 100V dc 1袋 1000個入

    京セラ
    329,800税込362,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    CKシリーズ。AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
    仕様●静電容量:100nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:7.37 x 2.29 x 7.37mm●長さ:7.37mm●奥行き:2.29mm●高さ:7.37mm●シリーズ:CK●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7198-88
  • MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1袋 1000個入 京セラ

    MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1袋 1000個入

    京セラ
    8,598税込9,458
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    AVX X7R誘電体コンデンサ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
    仕様●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7089-15
  • MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    9,998税込10,998
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVX 0402 X7R誘電体MLCCシリーズ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-32
  • MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1袋 250個入 京セラ

    MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1袋 250個入

    京セラ
    1,598税込1,758
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    AVX X7R誘電体コンデンサ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
    仕様●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-81
  • MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。AVX MLCCコンデンサ、FlexiTerm採用。AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応え
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6974-62
  • MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    13,980税込15,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVXX7R誘電体コンデンサ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7089-14
  • MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1袋 250個入 京セラ

    MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1袋 250個入

    京セラ
    2,398税込2,638
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業
    仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7088-44
  • MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1袋 250個入 京セラ

    MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1袋 250個入

    京セラ
    1,398税込1,538
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    AVX 0603 MLCCシリーズ。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を
    仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-11
  • MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    7,998税込8,798
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX X7R誘電体コンデンサ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6957-32
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 100V dc 1袋 1000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 100V dc 1袋 1000個入

    京セラ
    199,800税込219,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    CKシリーズ。AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
    仕様●静電容量:2.2nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.83 x 2.29 x 4.83mm●長さ:4.83mm●奥行き:2.29mm●高さ:4.83mm●シリーズ:CK●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7198-95
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    24,980税込27,478
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVX 0402 MLCCシリーズ。0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7159-65
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1袋 1000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1袋 1000個入

    京セラ
    5,198税込5,718
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    AVX X7R誘電体コンデンサ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
    仕様●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-74
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    京セラ
    21,980税込24,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●シリーズ:FLEXITERM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7159-53
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX 0805 MLCC シリーズ。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:Y5V●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.02mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7159-10
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    7,898税込8,688
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVX 0402 X7R誘電体MLCCシリーズ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7159-61
  • MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1袋 50個入 京セラ

    MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1袋 50個入

    京セラ
    489税込538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。AVX MLCCコンデンサ、FlexiTerm採用。AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応え
    仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-30
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 50V dc 1袋 1000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 50V dc 1袋 1000個入

    京セラ
    42,980税込47,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    SRシリーズ。AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
    仕様●静電容量:47nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6965-76
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1袋 100個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1袋 100個入

    京セラ
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    AVXX7R誘電体コンデンサ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
    仕様●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-49
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    13,980税込15,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX 0603 MLCCシリーズ。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.81 x 0.94mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.94mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7159-67
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX X7R誘電体コンデンサ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-59
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    19,980税込21,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。AVX MLCCコンデンサ、FlexiTerm採用。AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応え
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-37
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1袋 500個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1袋 500個入

    京セラ
    2,398税込2,638
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    AVX 0402 MLCCシリーズ。0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。
    仕様●静電容量:22nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-06
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 0603 1608M 1袋 50個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 0603 1608M 1袋 50個入

    京セラ
    859税込945
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    AVX 0603 MLCCシリーズ。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を
    仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.81 x 0.94mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.94mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7130-34