カテゴリ
- 切削工具(102)
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(8)
- ホンダ(329)
- SAMTEC(242)
- タンガロイ(158)
- 三菱マテリアル(95)
- SMC(93)
- TRACO POWER(84)
- 住友電工ハードメタル(80)
- イスカル(76)
- DAYTONA(デイトナ)(70)
- マキテック(65)
- MAD MAX(マッドマックス)(63)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(59)
- サンドビック(57)
- 廣杉計器(55)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(55)
- モートーン(52)
- SMT(南海精工所)(49)
- ワルター(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
グリーン購入法適合(1)
「mt 09」の検索結果

座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップ SPMT-EZ
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップです。用途フライス加工用。チップ形状正方形
80°菱形 ポジチップ PR115S
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
チップ CCMT
京セラ¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-HQ
京セラ(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-HQ
京セラ¥5,298税込¥5,8281箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
80°菱形 ポジチップ PR120S
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
チップ CCMT-HQ
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)当日出荷材質TN100M形状正方形90°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT GK
京セラ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT
京セラ¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT-GK
京セラ(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用チップ CCMT-GK (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥9,298税込¥10,2281箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7ブレーカGK穴の有無あり穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ CPMT-GP
京セラ¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-GP
京セラ¥5,298~税込¥5,828~1箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-GP
京セラ¥5,298~税込¥5,828~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-HQ
京セラ¥5,298~税込¥5,828~1箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT HQ
京セラ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-XP
京セラ¥8,298税込¥9,1281箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面