カテゴリ
- 切削工具(49)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(3)
- SMC(1,076)
- ニッセイ(136)
- MAZDA(マツダ)(115)
- 三木プーリ(76)
- CKD(52)
- オザック精工(51)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(50)
- 三菱マテリアル(42)
- Festo(42)
- 住友電工ハードメタル(37)
- イスカル(35)
- イマオコーポレーション(34)
- タンガロイ(31)
- ニッサン(30)
- BUFFALO(バッファロー)(25)
- MIYOSHI(小西製作所)(23)
- イトーキ(21)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「n-160」の検索結果

フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。材種PR1810
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。用途被削材:鋼。材種PR1825
チップ TPMN
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。トラスコ品番153-8721材質KW10形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPGN
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPMN
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPGN
京セラ¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ(旋削) TPGN-SE
京セラ¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷から3日以内出荷材質KPD010形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPGN-SE
京セラ¥4,198~税込¥4,618~1個翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPMN
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング COAT
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)3日以内出荷仕様●角度AN(°):11●角度AS(°):15●寸法BCH(mm):0.7トラスコ品番554-9116材質PR1210材質(本体)PR1210寸法S(mm)3.18コーナー数3寸法BS(mm)1.2寸法IC(mm)9.525
チップ TNGN
京セラ¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TNGN
京セラ¥9,998税込¥10,9981セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質A65形状正三角形60°厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ CNGN
京セラ¥19,980税込¥21,9781セット(10個)3日以内出荷材質A65形状ひし形80°厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)16.1内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TNGN
京セラ¥6,598~税込¥7,258~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TNGN
京セラ¥4,998税込¥5,4981箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ(旋削) TPGN
京セラ¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷材質KPD010形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
鋳鉄加工用窒化珪素セラミック
京セラ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質KS6015材質(本体)KS6015刃先形状T02025チップブレーカなし逃げ角(°)0