カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(2)
  • YAGEO(146)
  • KEMET(118)
  • RS PRO(19)
  • MURATA(村田製作所)(10)
  • EPCOS(9)
  • アソー(8)
  • BOURNS(6)
  • Festo(5)
  • 三菱電機(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • TDK(3)
  • ノガ(3)
  • SK11(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • ミヤコ(2)
  • イノック(1)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • omron(オムロン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf 1022」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 120nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 120nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    京セラ
    40,980税込45,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX1206X7R誘電体コンデンサ。AVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:120nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7092-16
  • MLCC 10nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 10nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    京セラ
    99,980税込109,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX1206X7R誘電体コンデンサ。AVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-02
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    109,800税込120,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ。このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 oC
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7053-59
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 100V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 100V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    京セラ
    86,980税込95,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX1206X7R誘電体コンデンサ。AVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7091-38
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1袋 500個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1袋 500個入

    京セラ
    1,898税込2,088
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    AVX 0402 MLCCシリーズ。0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。
    仕様●静電容量:22nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-06
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    16,980税込18,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVX 0402 MLCCシリーズ。0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7108-49
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
"nf 1022" 京セラ 【通販モノタロウ】