カテゴリ
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- TDK(10)
- MURATA(村田製作所)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- EPCOS(8)
- KEMET(7)
- OSG(オーエスジー)(3)
- BOURNS(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- マルヤス電業(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- NOKクリューバー(2)
- AVX(2)
- LITTELFUSE(2)
- VISHAY(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- 三菱電機(1)
- 未来工業(1)
- Canon(1)
- ブランドをもっと見る
「pf-j1」の検索結果

バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1セット 1000個入
京セラ¥76,980税込¥84,6781セット(1000個)7日以内出荷AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●エネルギー:1J●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:200A●静電容量:700pF●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●厚さ:1.7mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.7mm●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6927-94
バリスタ バリスタ電圧:18.5V 最大直流定格電圧:14V 325pF 1セット 1000個入
京セラ¥24,980税込¥27,4781セット(1000個)7日以内出荷SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR。多層ZnOセラミックサプレッサ。銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:32V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.1J●シリーズ:VC●最大サージ電流:40A●静電容量:325pF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:18.5Vアズワン品番65-7196-62