カテゴリ

  • 切削工具(43)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • VISHAY(100)
  • ハンマーキャスター(32)
  • CKD(29)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • プロト(9)
  • コガネイ(4)
  • コクヨ(4)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • JSH(3)
  • TRUSCO(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • brembo(3)
  • 岡崎精工(2)
  • 長野計器(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • シロクマ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr-100」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング ネジ用 京セラチップ PVDコーティング ネジ用京セラ
5,198税込5,718
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)京セラ
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
チップ GVFR 京セラチップ GVFR京セラ
35,980税込39,578
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225穴の形状-チップブレーカ片面
外径・内径 浅溝入加工用工具 京セラ外径・内径 浅溝入加工用工具京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1625材質(本体)PR1625
ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT 京セラねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT京セラ
6,198税込6,818
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
チップ GBF32R/L 京セラチップ GBF32R/L京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
37,980税込41,778
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
チップ 16IL 京セラチップ 16IL京セラ
10,980税込12,078
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1115切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング京セラ
9,798税込10,778
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1115材質(本体)PR1115
チップ PVDコーティング 突切り用 京セラチップ PVDコーティング 突切り用京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から21日以内出荷
チップ PVDコーティング 溝用 京セラチップ PVDコーティング 溝用京セラ
9,998税込10,998
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
チップ EZFGR 京セラチップ EZFGR京セラ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225逃げ角(度)25チップブレーカ片面穴の形状-形状ひし形75°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
EZバー チップ  EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)京セラ
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0材種PR1225タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT 京セラねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT京セラ
6,198税込6,818
1セット(5個)
当日出荷から翌日出荷
PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ GVFR 京セラチップ GVFR京セラ
32,980税込36,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ 16ER 京セラチップ 16ER京セラ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535形状その他
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1215
チップ GVR 京セラチップ GVR京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ GBA32 京セラチップ GBA32京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ GVR 京セラチップ GVR京セラ
19,980税込21,978
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1225穴の形状穴無し
チップ GVL 京セラチップ GVL京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
突切り用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ突切り用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
26,980税込29,678
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
溝入れ用チップ 京セラ溝入れ用チップ京セラ
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。
用途小径端面溝入れ加工用ツインバーPR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種材質PVDコーティング呈色灰赤色材種PR1025
チップ PVDコーティング 端面用 京セラチップ PVDコーティング 端面用京セラ
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
チップ TGF 京セラチップ TGF京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
25,980税込28,578
1パック(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質PR1225厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
自動盤用溝入れチップ 京セラ自動盤用溝入れチップ京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
寸法S(mm)3.18寸法D1(Φmm)4.4コーナー数3寸法IC(mm)9.525
チップ GBA43 京セラチップ GBA43京セラ
33,980税込37,378
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
25,980税込28,578
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1225厚さ(mm)4.05切刃長さ(mm)11.48穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ GVR 京セラチップ GVR京セラ
39,980税込43,978
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
穴の形状穴無し
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
32,980税込36,278
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PVDコーティング呈色黒赤色構成MEGACOAT穴の形状-チップブレーカ片面
ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ 京セラねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ京セラ
6,598税込7,258
1セット(5個)
翌日出荷
PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
チップ 11IL 京セラチップ 11IL京セラ
10,980税込12,078
1箱(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1115切刃長さ(mm)635厚さT(mm)3.18穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR930 PVDコーティング 京セラねじ切り用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
21,980税込24,178
1セット(5個)
6日以内出荷
材質PR930材質(本体)PR930
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
39,980税込43,978
1箱(10個)
6日以内出荷