カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • KYOCERA AVX(6)
  • THECUT(5)
  • 日本製線(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 阪上製作所(2)
  • AVX(2)
  • 大阪魂(2)
  • 倉敷化工(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • バクマ工業(1)
  • 三木プーリ(1)
  • ADVANTEC(1)
  • フクビ化学(1)
  • 守隨本店(1)
  • ハミルトン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psd-10」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンタルコンデンサ 100μF 16V dc 7343-31 1セット 500個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 100μF 16V dc 7343-31 1セット 500個入

    京セラ
    159,800税込175,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc。AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:60mΩ●許容差:±10%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TPS●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7103-48
  • タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 7343-31 1袋 10個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 7343-31 1袋 10個入

    京セラ
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TPSシリーズ20 → 50 Vdc。AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
    仕様●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:300mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±10%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TPS●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7091-69