カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • VISHAY(233)
  • MURATA(村田製作所)(24)
  • アズワン(23)
  • SAMTEC(19)
  • RS PRO(13)
  • PRESI(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • SMC(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • 山本科学工具研究社(7)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](7)
  • トンボレックス(TONBOREX)(7)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
  • マツモト機械(5)
  • 三商(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • KEMET(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-max1」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層セラミックコンデンサ MLCC 12nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 12nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
21,980税込24,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサAVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途静電容量が変化する幅広い産業
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:12nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-83
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
189,800税込208,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
AVXX5R誘電体コンデンサAVXのX5Rシリーズは最大100μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100uF)
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7091-10
積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
26,980税込29,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサAVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途静電容量が変化する幅広い産業
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7161-93
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1袋 100個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1袋 100個入京セラ
389税込428
1袋(100個)
7日以内出荷
AVX 0402 MLCCシリーズ0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。
仕様●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7159-72
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1袋 500個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1袋 500個入京セラ
1,698税込1,868
1袋(500個)
7日以内出荷
AVX 0402 MLCCシリーズ0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。
仕様●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7156-43
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 10V dc 0402 1005M 1袋 100個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 10V dc 0402 1005M 1袋 100個入京セラ
2,298税込2,528
1袋(100個)
欠品中
AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサAVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途静電容量が変化する幅広い産業
仕様●静電容量:100nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7205-48
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 10V dc 0402 1005M 1袋 500個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 10V dc 0402 1005M 1袋 500個入京セラ
649税込714
1袋(500個)
7日以内出荷
AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサこのAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 oC
仕様●静電容量:100nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7091-67
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1袋 500個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1袋 500個入京セラ
1,798税込1,978
1袋(500個)
7日以内出荷
AVX 0402 MLCCシリーズ0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。
仕様●静電容量:22nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-06
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
17,980税込19,778
1セット(10000個)
7日以内出荷
AVX 0402 MLCCシリーズ0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7108-49
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
61,980税込68,178
1セット(10000個)
欠品中
AVX-X7R誘電体積層セラミックコンデンサAVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長/利点静電容量変化率:±15%(-55→+125℃)「温度安定」コンデンサ製品。用途静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6967-55
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
9,198税込10,118
1セット(10000個)
7日以内出荷
AVX 0402 X7R誘電体MLCCシリーズAVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7159-61
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入京セラ
3,598税込3,958
1袋(50個)
7日以内出荷
AVX X5R誘電体コンデンサAVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6952-18