カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • NS(日進工具)(45)
  • 神東塗料(43)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • イスカル(20)
  • 岡崎精工(19)
  • RS PRO(17)
  • NACHI(不二越)(15)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • XP POWER(9)
  • TDK(8)
  • KEMET(8)
  • カーメックス(6)
  • 扶桑精機(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • 日進(5)
  • SKC(環境測定)(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r0.5-5」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)京セラ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
ST(標準タイプ)コスト重視Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm
用途内径加工勝手精度標準ブレーカ平行ブレーカ
EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手)京セラ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用ノンブレーカ(ブレーカなし)
用途内径加工勝手ブレーカブレーカなし
EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)京セラ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
ST(標準タイプ)コスト重視Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm
用途内径加工勝手精度標準ブレーカリードブレーカ
ソリッドエンドミル 京セラソリッドエンドミル京セラ
7,298税込8,028
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
9,998税込10,998
1セット(10000個)
7日以内出荷
AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサこのAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 oC
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6930-13
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
189,800税込208,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
AVXX5R誘電体コンデンサAVXのX5Rシリーズは最大100μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100uF)
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7091-10
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1袋 500個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1袋 500個入京セラ
1,698税込1,868
1袋(500個)
7日以内出荷
AVX 0402 MLCCシリーズ0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。
仕様●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7156-43
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
91,980税込101,178
1セット(10000個)
欠品中
AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサこのAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 oC
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7053-59
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1袋 100個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1袋 100個入京セラ
389税込428
1袋(100個)
7日以内出荷
AVX 0402 MLCCシリーズ0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。
仕様●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7159-72
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 10V dc 0402 1005M 1袋 500個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 10V dc 0402 1005M 1袋 500個入京セラ
649税込714
1袋(500個)
7日以内出荷
AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサこのAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 oC
仕様●静電容量:100nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7091-67
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入京セラ
3,598税込3,958
1袋(50個)
7日以内出荷
AVX X5R誘電体コンデンサAVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6952-18
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
13,980税込15,378
1セット(10000個)
7日以内出荷
AVX 0402 MLCCシリーズ0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7159-65
両面6コーナ 低抵抗90°カッタ MFWN Mini 京セラ両面6コーナ 低抵抗90°カッタ MFWN Mini京セラ
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
寸法APMX(mm)5
高能率鋼加工用エンドミル 京セラ高能率鋼加工用エンドミル京セラ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
刃数4シャンク径公差h5寸法LF(mm)60寸法DCON(mm)6