カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- ホンダ(17)
- SMC(14)
- ダイキン工業(11)
- 3M(スリーエム)(10)
- SKINTOP(8)
- サンドビック(7)
- PROST's(7)
- タンガロイ(6)
- 河村電器産業(6)
- バウヒュッテ(6)
- ケナメタル(5)
- トップハウス(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- エレコム(4)
- コガネイ(4)
- TERADA(寺田電機製作所)(4)
- ニッサン(4)
- ブランドをもっと見る
「rpg」の検索結果

ラジアスカッタMRXシリーズ用チップ (汎用)
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷ラジアスカッタMRXシリーズ用チップです。用途フライス加工用。チップ形状円形
ミーリング用チップ PR1535 COAT
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。 Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。用途ミーリング加工用、PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング呈色赤緑色、黒青色構成MEGACOAT NANO
チップ RPGT-SM
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング用チップ PR1525 COAT
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。 鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。用途ミーリング加工用、PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング呈色赤緑色構成MEGACOAT NANO
チップ RPGT-GM
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。 高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。 Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工