カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- CKD(4)
- EPSON(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- THECUT(2)
- イスカル(15)
- ケナメタル(6)
- サンドビック(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- タンガロイ(6)
- ワルター(12)
- 三菱マテリアル(14)
- 住友電工ハードメタル(25)
- 千吉(1)
- 象印マホービン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「scmt」の検索結果

チップ SCMT-HQ
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCMT HQ
京セラ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用チップ SCMT-HQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正方形90°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削用チップ SCMT-HQ (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥9,698税込¥10,6681箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正方形90°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
チップ CVDコーティング ドリル用
京セラ¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面逃げ角(°)7