カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(101)
  • WURTH ELEKTRONIK(33)
  • KYOCERA AVX(19)
  • VISHAY(10)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • BOURNS(6)
  • SCHURTER(6)
  • PRECI-DIP(5)
  • ARCOL(OHMITE)(2)
  • SK11(2)
  • セーブインダストリー(1)
  • TDK(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ニチコン(1)
  • EPCOS(1)
  • ISOCOM(1)
  • SAMTEC(1)
  • IQD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smd-125」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 50V dc 1セット 3000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 50V dc 1セット 3000個入

    京セラ
    109,800税込120,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    SRシリーズ。AVXSRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500Vで、使用温度範囲は最高125℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7055-14
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 50V dc 1袋 1000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 50V dc 1袋 1000個入

    京セラ
    39,980税込43,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    SRシリーズ。AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
    仕様●静電容量:47nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6965-76