カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • グリーンハウス(8)
  • HARWIN(8)
  • BOURNS(5)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(3)
  • DIGILENT(3)
  • TP-LINK(3)
  • ユーケンサイエンス(3)
  • オフィスマイン(2)
  • TRUSCO(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • AMPHENOL(2)
  • ツツミ工業(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • コクゴ(1)
  • タンガロイ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smta」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 京セラタンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入京セラ
29,980税込32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
TAJ標準シリーズ2.5 → 16 VdcTAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●等価直列抵抗:4Ω●リード間隔:1.1mm●許容差:±10%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7088-45
タンタルコンデンサ 10μF 50V dc 7343-31 1袋 5個入 京セラタンタルコンデンサ 10μF 50V dc 7343-31 1袋 5個入京セラ
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
仕様●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:800mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±10%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●末端仕様:SMTアズワン品番65-7090-99
タンタルコンデンサ 100μF 10V dc 1210 3225M 1袋 20個入 京セラタンタルコンデンサ 100μF 10V dc 1210 3225M 1袋 20個入京セラ
1,498税込1,648
1袋(20個)
7日以内出荷
TAJ標準シリーズ2.5 → 16 VdcTAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
仕様●テクノロジー:電解●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●等価直列抵抗:1.4Ω●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●末端仕様:SMTアズワン品番65-7092-29
タンタルコンデンサ 47μF 10V dc 3528-21 1セット 2000個入 京セラタンタルコンデンサ 47μF 10V dc 3528-21 1セット 2000個入京セラ
53,980税込59,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
TAJ標準シリーズ2.5 → 16 VdcTAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:47μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:1Ω●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●誘電体材料:タンタルアズワン品番65-7092-14
タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 7343-31 1袋 5個入 京セラタンタルコンデンサ 33μF 35V dc 7343-31 1袋 5個入京セラ
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
AVX TAJ (D)シリーズタンタルコンデンサAVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。
仕様●テクノロジー:電解●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:900mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●サージ電圧:28 V dc @ +125℃, 46 V dc @ +85℃アズワン品番65-7092-26