カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
「tkf 12r pr1535」の検索結果

旋削用チップ PR1535 COAT
京セラ¥23,980~税込¥26,378~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上。難削材(耐熱合金・チタン合金・ステンレス鋼)に威力を発揮します。用途旋削加工用、PR1535:鋼~ステンレス鋼の精密加工で安定長寿命を発揮仕様SKブレーカ、仕上げ~中、シャープエッジ、G級(鏡面仕様)材質PR1535厚さ(mm)4.76呈色黒赤色逃げ角(度)0構成MEGACOAT NANO穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面