カテゴリ

  • 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • タンガロイ(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • サンドビック(2)
  • 三菱(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • SANDVIK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnmg160404r」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ TNMG 京セラチップ TNMG京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
チップ TNMG-C 京セラチップ TNMG-C京セラ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷
(材質)荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ TNMG 京セラチップ TNMG京セラ
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-ST 京セラチップ TNMG-ST京セラ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
チップ TNMG-ST 京セラチップ TNMG-ST京セラ
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ TNMG-ST (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-ST (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカST穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削用チップ TNMG-ST (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-ST (CA115P 鋼加工用)京セラ
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカST穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
チップ TNMG R/L-C 京セラチップ TNMG R/L-C京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
6,598税込7,258
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
6,598税込7,258
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA515
チップ TNMG R/L-ST 京セラチップ TNMG R/L-ST京セラ
5,398税込5,938
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面