カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- タンガロイ(7)
- イスカル(5)
- TRUSCO(4)
- 住友電工ハードメタル(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- カシオ計算機(1)
- サンドビック(1)
「tpkn」の検索結果

チップ TPKN
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)21日以内出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。トラスコ品番650-1478材質KW10形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。材種PR1810
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。用途被削材:鋼。材種PR1825
ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング COAT
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)3日以内出荷仕様●角度AN(°):11●角度AS(°):15●寸法BCH(mm):0.7トラスコ品番554-9116材質PR1210材質(本体)PR1210寸法S(mm)3.18コーナー数3寸法BS(mm)1.2寸法IC(mm)9.525