カテゴリ
- 切削工具(25)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- 住友電工ハードメタル(7)
- イスカル(6)
- 三菱マテリアル(6)
- タンガロイ(5)
- サンドビック(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tpmr160308」の検索結果
特価

チップ TPMR
京セラ¥9,798税込¥10,7781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
旋削用チップ TPMR (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(中切削)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ TPMR (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(中切削)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ TPMR
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPMR-GP
京セラ¥6,798税込¥7,4781箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPMR
京セラ¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPMR
京セラ¥5,898~税込¥6,488~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPMR-DP
京セラ¥6,298税込¥6,9281箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
旋削用チップ TPMR-HQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥8,798税込¥9,6781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ TPMR-HQ
京セラ¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPMR HQ
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
旋削用チップ TPMR-HQ (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M