カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(3)
- ユニオンツール(4)
- NS(日進工具)(2)
- WIDIN(2)
- タンガロイ(1)
「udcbf 2040-0280」の検索結果

ミーリング用チップ GW25 超硬 COAT
京セラ¥25,980~税込¥28,578~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷GW25:K種超硬合金(K30相当)で、鋳鉄・非鉄金属加工に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有します。用途ミーリング加工用、GW25:非鉄金属加工仕様AMブレーカ:アルミ加工用材質超硬等級G級呈色輝灰色構成Uncoated適合ホルダMEW型/MEWH型
チップ 超硬 フライス用
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷形状六角形厚さ(mm)6.65材質(本体)GW25内接円直径(Φmm)14.02寸法D1(mm)6.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)コーナー半径Re(mm)0.8チップブレーカ片面コーナー数3寸法BS(mm)1.5メーカー商品コードTWF09330逃げ角(°)0
チップ LOMU-ER-GM
京セラ¥20,980~税込¥23,078~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面