カテゴリ

  • 切削工具(36)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • サンドビック(46)
  • タンガロイ(26)
  • 三菱マテリアル(18)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • ワルター(10)
  • SANDVIK(6)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(6)
  • ケナメタル(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • 住友電気工業(2)
  • イスカル(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vbmt」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ VBMT 京セラ

    チップ VBMT

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBMT-HQ 京セラ

    チップ VBMT-HQ

    京セラ
    8,698税込9,568
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VBMT HQ 京セラ

    チップ VBMT HQ

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBMT 京セラ

    チップ VBMT

    京セラ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VBMT-NE 京セラ

    チップ VBMT-NE

    京セラ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VBMT 京セラ

    チップ VBMT

    京セラ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VBMT-VF 京セラ

    チップ VBMT-VF

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VBMT-GP 京セラ

    チップ VBMT-GP

    京セラ
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VBMT PP 京セラ

    チップ VBMT PP

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBMT VF 京セラ

    チップ VBMT VF

    京セラ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBMT-HQ 京セラ

    チップ VBMT-HQ

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VBMT-HQ 京セラ

    チップ VBMT-HQ

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VBMT-GP 京セラ

    チップ VBMT-GP

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VBMT GP 京セラ

    チップ VBMT GP

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBMT-VF 京セラ

    チップ VBMT-VF

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VBMT 京セラ

    チップ VBMT

    京セラ
    14,980税込16,478
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番651-6785材質PV7005内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ(旋削) VBMT 京セラ

    チップ(旋削) VBMT

    京セラ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KPD010形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ VBMT-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ VBMT-PP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ VBMT-VF (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ VBMT-VF (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカVF穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ VBMT-GP (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ VBMT-GP (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカGP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ VBMT-VF (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ VBMT-VF (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカVF穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ VBMT-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ VBMT-HQ (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ VBMT-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ VBMT-GP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカGP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ VBMT-PP (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ VBMT-PP (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ

    旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド

    京セラ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)KPD001コーナー数1
  • 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング

    京セラ
    12,980税込14,278
    1個(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質CA525材質(本体)CA525
  • 京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ

    京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド

    京セラ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)KPD010
  • 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング

    京セラ
    12,980税込14,278
    1個(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質CA515材質(本体)CA515
  • 京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング

    京セラ
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)CA6515穴の有無あり
  • 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA525 CVDコーティング

    京セラ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質CA525材質(本体)CA525
  • 鋼加工用CVDコーティング 京セラ

    鋼加工用CVDコーティング

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
  • 旋削用チップ PV7005 PVDサーメット 京セラ

    旋削用チップ PV7005 PVDサーメット

    京セラ
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質PV7005材質(本体)PV7005
  • 旋削用チップ PVDサーメット PV7020 10個入 京セラ

    旋削用チップ PVDサーメット PV7020 10個入

    京セラ
    4,798税込5,278
    1個(10個)
    5日以内出荷
    PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。PV7020:鋼加工用のPVDサーメット
チップカテゴリ