カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vbmt110302vf」の検索結果
特価

チップ VBMT-VF
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBMT VF
京セラ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用チップ VBMT-VF (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカVF穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ VBMT-VF (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカVF穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M