カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- 住友電工ハードメタル(4)
- タンガロイ(2)
- 三菱マテリアル(1)
「vcgt160404ap」の検索結果
特価

PDLコーティングチップ
京セラ¥20,980~税込¥23,078~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷材質PDL010材質(本体)PDL010穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面
チップ VCGT-AH
京セラ¥38,980税込¥42,8781箱(10個)翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。トラスコ品番650-3985材質KW10形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(H)コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCGT PDL025 DLCコーティング
京セラ¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)6日以内出荷から8日以内出荷材質PDL025形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNGG-A3
京セラ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。適合ホルダ:TPGNL□□□□□-16、TPFNL□□□□□-16、WTJN-N型、WTKN-N型、WTEN-N型ボーリングバー:S25R-PTNL16-30、S25R-PTNL16-40、S40T-PTNL16-50種別ネガ材質KW10形状正三角形60°厚さ(mm)4.76寸法A(mm)9.525切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さT(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.81切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VCGT-A3
京セラ¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCGT-A3
京セラ¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から59日以内出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNGG PDL025 DLCコーティング
京セラ¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質PDL025形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-A3
京セラ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CCGT PDL025 DLCコーティング
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面