カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- タンガロイ(25)
- 住友電工ハードメタル(16)
- 三菱マテリアル(14)
- イスカル(10)
- ワルター(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- SANDVIK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vcmt160408」の検索結果
特価

旋削用チップ VCMT-PP (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ VCMT-PP (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M