カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • 三菱マテリアル(5)
  • ワルター(4)
  • ケナメタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wnmg080408-ms」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ WNMG 京セラチップ WNMG京セラ
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
六角形 ネガチップ PR120S 京セラ六角形 ネガチップ PR120S京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状六角形材種PR120S
チップ WNMG-MS 京セラチップ WNMG-MS京セラ
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
六角形 ネガチップ PR115S 京セラ六角形 ネガチップ PR115S京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状六角形材種PR115S
旋削用チップ SW05 超硬 京セラ旋削用チップ SW05 超硬京セラ
7,398税込8,138
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SW05材質(本体)SW05穴の有無あり
関連キーワード
チップカテゴリ