カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- 三菱マテリアル(5)
- ワルター(4)
- ケナメタル(1)
「wnmg080408ms」の検索結果
特価

六角形 ネガチップ PR115S
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状六角形材種PR115S
六角形 ネガチップ PR120S
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状六角形材種PR120S
チップ WNMG-MS
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面