カテゴリ
- 溶接用品(73)
- 保管用品(17)
- 作業服(9)
- 手袋(6)
- 建築金物(5)
- テープ(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 医療(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- 吉野
- モノタロウ(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(377)
- 篠原電機(282)
- 日立産機システム(126)
- 富士コンプレッサー(105)
- アネスト岩田(91)
- SMC(80)
- 石鋸工業(67)
- エスコ(59)
- Star Field(星野商店)(58)
- KANON(中村製作所)(56)
- シノコマ(55)
- SK(新潟精機)(46)
- SPARKFUN(42)
- AMPHENOL(40)
- 吉田製材(40)
- 星野工業(35)
- TKG(34)
- 越乃興三(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「cino」の検索結果

コンテナバッグ角型
吉野(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7625幅(mm)870質量(kg)1.4奥行(mm)870投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800外径(mm)□870RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)500
コンテナバッグ丸型 汎用タイプ
吉野(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から7日以内出荷内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
コンテナバックカードケース
吉野¥359税込¥3951個当日出荷コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム質量(g)25縦(mm)250横(mm)160
コンテナバッグカバー
吉野¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷コンテナバッグの上からかぶせてホコリよけや防水対策に、下から履かせて浸水対策にと便利です。仕様【排出口】なしトラスコ品番412-7498材質ポリエチレンフィルム(PE)質量(kg)0.4高さ(mm)1700外径(Φmm)1465
耐炎フェルト2mm
吉野¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌々日出荷プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。用途火花、ノロ受けシートとして仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018種別カット材質耐炎繊維100%厚さ(mm)約2JIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号
コンテナバッグ丸型 内ラミ付・厚手内袋付
吉野(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷アスベスト廃棄用のため厚手の内袋付で、さらにバッグの内側はラミネート加工してあるため水分を少し含んだ内容物の運搬にも適しています。強度と耐候性はJIS準拠用途アスベスト工事用に。仕様(ラミネート)内ありトラスコ品番412-7587厚さ(mm)(内袋)0.15質量(kg)3.6投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)1000
スパッタシート プレミアムプラチナ
吉野(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1枚ほか当日出荷A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
ぴかぱっく 反射タイプ 40W用
吉野(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭までトラスコ品番412-7676材質PET樹脂、アルミ蒸着PET樹脂長さ(mm)1190幅(mm)78厚さ(mm)0.3色透明(透過面)鏡面(反射面)質量(g)33適合種別40形エコロジー商品省エネ
コンテナバッグ丸型(水切りタイプ)
吉野¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様ラミネートなしトラスコ品番835-8690質量(kg)2外径(Φmm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1200×750最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング
吉野¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から4日以内出荷組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。仕様A種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約1RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型
吉野¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から9日以内出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠用途鉱物・パウダー運搬用に。外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
遮光用衝立用シート
吉野¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)1985厚さ(mm)0.35質量(kg)2.1防炎性能試験番号AT860027
アラミドパワー手袋
吉野¥1,098~税込¥1,208~1双当日出荷バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです(YS-T2L) アラミド繊維と対円繊維を撚った糸で編むことで耐炎性をUP(YS-T3L) 手首部分が4cm長いロングタイプ。用途建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船などRoHS指令(10物質対応)対応
コンテナバックカードケース
吉野¥359税込¥3951個当日出荷コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。トラスコ品番669-4782材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム色ベージュ縦(mm)250横(mm)160
蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく
吉野¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷災害や事故などで破損した際の飛散防止に最適です。 既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。 直下の照度が増し、節電効果があります。 UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎます。 虫が好む波長をカットし、虫が寄り付きにくくなります。 はさみで切れるので40形・110形以外にも対応可能です。 ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。 ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで長さ(mm)2365幅(mm)88適合種別110形電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー
吉野¥10,980税込¥12,0781組当日出荷500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。トラスコ品番361-6771厚さ(mm)1.15質量(g)150機能耐熱、耐切創全長(cm)35材質(裏)メタ系アラミド耐熱温度(℃)(素材)500材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)袖口囲(cm)(上部)32、(下部)26特性耐熱、耐切創
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着
吉野¥23,980~税込¥26,378~1枚当日出荷仕様耐切創レベル2種別上着材質トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)厚さ(mm)約0.5mm色ネイビーブルー耐熱温度(℃)-60~250℃
断熱ガラスクロス 1m×20m
吉野¥46,980税込¥51,6781本当日出荷塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。用途保温・保冷工事用フトンカバー。 ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。トラスコ品番361-1639質量(kg)20織り方平織り
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン
吉野¥21,980~税込¥24,178~1枚当日出荷仕様耐切創レベル2種別ズボン材質トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)厚さ(mm)約0.5mm色ネイビーブルー耐熱温度(℃)-60~250℃
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着
吉野¥20,980~税込¥23,078~1枚当日出荷500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。種別上着材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)色オレンジ機能耐熱、耐切創耐熱温度(℃)-60~250目付(g/m2)260生地厚(mm)約0.5職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン
吉野(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1枚当日出荷500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。種別ズボン材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)色オレンジ機能耐熱、耐切創耐熱温度(℃)-60~250目付(g/m2)260生地厚(mm)約0.5職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型
吉野(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠用途肥料・飼料用に。
ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー
吉野¥9,998税込¥10,9981組当日出荷500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。トラスコ品番361-6754厚さ(mm)1.15色オレンジ質量(g)200幅(cm)(足回り)34ベルト長さ(mm)260長さ(cm)22機能耐熱、耐切創材質(裏)メタ系アラミド材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)特性耐熱、耐切創
スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ”
吉野¥5,498~税込¥6,048~1枚当日出荷耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。軽量タイプで持ち運びに便利です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約0.73
コンテナバッグ(JIS Z1651 2017準拠品・排出口付)
吉野¥3,998税込¥4,3981個当日出荷内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。用途原料などの輸送や貯蔵・保管に。廃材袋として。仕様排出口ありトラスコ品番412-7412材質本体:ポリプロピレン(PP)、内袋:ポリエチレン(PE)高さ(mm)1100寸法(Φ×高さH)(mm)排出口:450×500投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×850最大充填質量(kg)1000
コンテナバッグ丸型(反転ベルト付)
吉野¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様排出口なし、ラミネートなしトラスコ品番835-8691質量(kg)1.7外径(Φmm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800最大充填質量(kg)500
ぴかぱっく 拡散タイプ 40W用
吉野¥1,398税込¥1,5381本当日出荷既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭までトラスコ品番412-7650材質PET樹脂長さ(mm)1190幅(mm)78厚さ(mm)0.4色半透明(透過面)白色(反射面)質量(g)30適合種別40W形エコロジー商品省エネ
コンテナバッグ角型 注入口付
吉野¥3,398税込¥3,7381個当日出荷内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠用途土木建築用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7510質量(kg)2.0投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950外径(mm)□870
ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け
吉野¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。トラスコ品番361-6762種別前掛け厚さ(mm)1.15色オレンジ質量(g)330幅(cm)57着丈(cm)94機能耐熱、耐切創材質(裏)メタ系アラミド材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
コンテナバッグ丸型
吉野¥59,980税込¥65,9781箱(10個)当日出荷食品を輸送する際にも使える食品衛生法適合品です。用途食品などの輸送や貯蔵・保管に。仕様内袋ありトラスコ品番198-3765材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、内袋;ポリエチレン(PE)質量(kg)2.3品名丸型 1t 内袋・排出口付投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800外径(mm)Φ1100アズワン品番64-8784-70最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ450×500ラミネートなし
アラミドパワー手袋女性用 7ゲージ
吉野(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1双当日出荷バージン繊維100%なので軽くてゴワつかず柔軟性に富んでいます。切創、摩耗に強いです。用途工場等。ガーデニング。アウトドア。厚さ(mm)2.0耐切創性3性別女性用
スパッタシート 1t×1×30
吉野¥139,800税込¥153,7801ロール当日出荷YS-2010Sの色違い品です。色の違いで所有区分を明確にでき、使い分けの際にも重宝します。しっかりした生地で両面とも火花、ノロをはじきます。材質耐炎繊維織物(杉綾織)難燃シリコン両面コーティング形状ロール厚さ(mm)1重さ(g/m2)約715RoHS指令(10物質対応)対応ハトメ無し
ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具
吉野¥10,980~税込¥12,078~1組ほか当日出荷500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しており、溶融や収縮を起こしません。 耐熱性・強度・難燃性に優れたメタ系アラミド製裏地付です。 洗濯や摩耗による難燃性能の劣化もほとんどありません。 ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。 伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など火の粉が飛散する場所や切創の危険がある場所での作業仕様耐切創レベル4種別上着材質表地:トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)、裏地:コーネックス[[(R)]](メタ系アラミド繊維)厚さ(mm)1.15色ネイビーブルー
遮光用衝立用シート
吉野¥8,598~税込¥9,458~1枚当日出荷から3日以内出荷遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-12□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。仕様(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 AT860027材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)985厚さ(mm)0.35
スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ”
吉野¥8,198~税込¥9,018~1枚当日出荷耐熱性の高いシリカ繊維の織物で柔らかい最高級タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。シートの4号・6号に縫いつなぎはありません。ハトメ部には補強を入れ、ハトメを抜けにくくしました。用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約1.25
遮光用衝立 アルミニウムフレーム
吉野(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)規格C種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35