カテゴリ
- 保管用品(6)
絞り込み
ブランド
- 吉野
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 第一計器(6)
- 日本製線(6)
- CKD(4)
- セトクラフト(3)
- イチグチ(2)
- 阪上製作所(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- ベッセイ(1)
- ナベヤ(1)
- Sentry(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ホシモト(1)
- AirTAC(1)
- 日本シーム工業(1)
- SK11(1)
- ブラスト興業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「scb-10」の検索結果
特価

コンテナバッグ丸型 汎用タイプ
吉野(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷から7日以内出荷内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
コンテナバッグ(JIS Z1651 2017準拠品・排出口付)
吉野¥4,798税込¥5,2781個当日出荷内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。用途原料などの輸送や貯蔵・保管に。廃材袋として。仕様排出口ありトラスコ品番412-7412材質本体:ポリプロピレン(PP)、内袋:ポリエチレン(PE)高さ(mm)1100寸法(Φ×高さH)(mm)排出口:450×500投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×850最大充填質量(kg)1000
コンテナバッグ丸型(水切りタイプ)
吉野¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様ラミネートなしトラスコ品番835-8690質量(kg)2外径(Φmm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1200×750最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型
吉野¥6,798税込¥7,4781枚当日出荷から9日以内出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠用途鉱物・パウダー運搬用に。外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型
吉野(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠用途肥料・飼料用に。