カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)

「cb-050g」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具]

    小型手提金庫

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)。小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、。通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
    付属品カギ2本付材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂高さ(mm)トレー:20施錠方法シリンダー錠
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 アクセサリー ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 アクセサリー

    ゼノア
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
  • LPRS 同軸ケーブル, SMA SMA, 167mm, RG174 150MM LPRS

    LPRS 同軸ケーブル, SMA SMA, 167mm, RG174 150MM

    LPRS
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(4個)
    当日出荷
    RG174 アンテナ同軸ケーブルアセンブリ. この低電力無線ソリューションは、SMA コネクタをワイヤレス用途に接続するためのアンテナケーブルアセンブリを提供します。RG174 150MM は、片方の先端がSMAストレートプラグ、もう片方の先端がSMAバルクヘッドジャックになっているアンテナケーブルです。. 同軸ケーブルとは?. 同軸ケーブルは、特定タイプのケーブルを指し、銅とその他の金属製のシールド材料、信号の干渉を防ぐコンポーネント部品の組み合わせで構成されています。通常は、絶縁層を含む1つの物理的なチャンネルを使用して、周囲の信号が伝送されます。. 同軸ケーブルはどのように動作しますか?. 同軸ケーブルは、電気導体と絶縁材の同心円層で構成されます。信号がケーブル内に閉じこまれ、信号に干渉する電気的ノイズを防止するように設計されています。. 用途. テレビとエリア接続用の信号を送信 CCTV画像の信号を送信 ブロードバンドの信号を送信 衛星アンテナ設備を家庭や企業に接続 通信機器とデータの相互接続 無線周波数信号の伝送 産業用途にも、ポータブルデバイスにも最適 通常は低電力と高電力の無線周波数(RF)接続に使用 用途:無線アンテナタワーの接続、 CB 、携帯電話のアンテナ接続、マイクロ波トランスミッタ、レシーバなど. 特長. ROHS 準拠 重量: 10 g 公称インピーダンス: 50 Ω SMA ストレートプラグ、SMA バルクヘッドジャックコネクタ
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 167mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • [EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ エスコ

    [EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ

    エスコ
    ¥1,620~税込¥1,782~
    1個
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 30角用アルミ丁番 エスコ

    30角用アルミ丁番

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    ●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
    仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5)
  • ばり取りビット RS PRO RS PRO

    ばり取りビット RS PRO

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    8日以内出荷
    CB001 バー形状 G 6X16 6X50 CUTD
    仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = ツリー最大切削能力 = 6mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape GRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)

    CKD
    ¥13,450~税込¥14,795~
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • グリルラジエター (G539) MAZDA(マツダ)

    グリルラジエター (G539)

    MAZDA(マツダ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 アクセサリー ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 アクセサリー

    ゼノア
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 アクセサリー
    用途部品の交換に適合品番GZ4350構成部品アクセサリー
  • ゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 アクセサリー ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 アクセサリー

    ゼノア
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    4日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3401
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 アクセサリー ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 アクセサリー

    ゼノア
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ3500T
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 アクセサリー ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 アクセサリー

    ゼノア
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 アクセサリー
    用途部品の交換に仕様部品グループ:アクセサリー適合本体GZ3750
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ3950 部品 アクセサリー ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ3950 部品 アクセサリー

    ゼノア
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    ハスクバーナ エンジンチェーンソー GZ3950 部品 アクセサリー
    用途部品の交換に適合品番GZ3950構成部品アクセサリー
  • (71741)ラジエターグリル スズキ

    (71741)ラジエターグリル

    スズキ
    ¥16,900税込¥18,590
    1個
    5日以内出荷
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G~)

    CKD
    ¥26,900~税込¥29,590~
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.4 A, 6 A 55W TOP 60254 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.4 A, 6 A 55W TOP 60254

    TRACO POWER
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5 V dc, 24 V dc。出力電流 = 1.4 A, 6 A。定格電力 = 55W。出力数 = 2。入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。奥行き = 30mm。効率 = 80 → 88%。重量 = 205g。EN60950-1、IEC60950-1. CB、TUV. +50 ℃超で1 ℃あたり2.5 %のディレーティング. 38 W → 64 W、ユニバーサル入力、シングル / マルチ出力、2 x 4インチ、TOPシリーズ. Traco Power TOP-60シリーズは、オープンフレームのAC / DC電源です。 TOP-60シリーズは、小型設計で、最大60 Wの連続出力電力と、シングル、デュアル、トリプル出力を備えています。 このシリーズのTraco電源は効率が標準で88 %と高く、対流冷却の使用により最大70 ℃で作動できます。 産業及びIT用途に最適なTOP-60シリーズ. オープンフレーム電源、2 x 4 フットプリント付き 低漏洩電流 4 kV ac入出力間絶縁 EMIフィルタはEN55022 Level Bに適合 EN61000-3-2に適合 保護クラスII 短絡及び過電圧保護 入力かん合端子: 品番 ; 679-4714 679-4714 、入力かん合ハウジング: 品番 ; 679-5079 679-5079 出力かん合端子: 品番 ; 679-4714 679-4714 、出力かん合ハウジング: 品番 ; 679-5085 679-5085
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Stadium Power スイッチング電源 Stadium Power

    Stadium Power スイッチング電源

    Stadium Power
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~)

    CKD
    ¥18,263~税込¥20,089~
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
  • ディオ(Dio)XR BAJA/CRM50(等 右レバー ALBA(アルバ)

    ディオ(Dio)XR BAJA/CRM50(等 右レバー

    ALBA(アルバ)
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体色シルバーメーカーHONDA適合車種ディオ(Dio)XR BAJA(94-96) /AF28 SK50MMR-2/T-2、CRM50(92-97) /AD13 CRM50P/R/V、CRM50(94-97) /AD13 CRM50R/V、FTR223(00-06) /MC34、CB223(08) /、SL230(97-03) /MD33、FTR250(86) /MD17 G/2、XLR250R BAJA(88-94) /MD22 R3J/L/M/N/R/RR、XLR250R(85-86) /MD16 RF/R2F、XLR250R(85-88) /MD20 RH、XLR250R(89-94) /MD22 RK/L/M/N/P/R/R2、XLR250(00) /MD30 Y、XLR250R BAJA(00) /MD30 3Y、CRM250R(89-97) /MD24/MD32 K/P/R/RV、CRM250R(93-96) /MD24 RP/2 RR/2、CRM250AR(97) /MD32 ARV/2左右区別右適合排気量(cc)50
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G4~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G4~)

    CKD
    ¥37,763~税込¥41,539~
    1個
    23日以内出荷
    作動方式複動・耐切削油形
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-050C-240 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-050C-240

    ナブテスコサービス
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
    減速比240出力(kW)1.099種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)490許容モーメント(N・m)1764バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)225モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960許容出力回転数(min-1[r.p.m])13許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-050C-196 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-050C-196

    ナブテスコサービス
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
    減速比196出力(kW)1.099種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)490許容モーメント(N・m)1764バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)225モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960許容出力回転数(min-1[r.p.m])15許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000