絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

カネミツ

カネミツのページです。カネミツは、作業工具/電動・空圧工具、メカニカル部品/機構部品、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在153件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社イノテック カネミツ事業部
所在地〒639-2261 奈良県御所市城山台166-5
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たわみゴム カネミツたわみゴムカネミツ(13件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
種類その他部品
NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツNS 標準 Vプーリー A-1カネミツ(28件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
たわみゴム部品 カネミツたわみゴム部品カネミツ(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
種類その他部品材質(ボルト)SS400材質(ブッシュ)JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム材質(座金)SS400
NS 標準 Vプーリー A-2 カネミツNS 標準 Vプーリー A-2カネミツ(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
NS 標準 Vプーリー B-1 カネミツNS 標準 Vプーリー B-1カネミツ(9件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
溝数1
STB ブッシング 8545 カネミツSTB ブッシング 8545カネミツ
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
タイプX寸法L(mm)45寸法A(mm)85ねじ寸法M12×25軸径(mm)最大d max60ねじ穴数2寸法A'(mm)79.38
NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツNS 標準 Vプーリー B-2カネミツ(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
溝数2
改良型ステンブーメラン刷毛短柄 3吋 カネミツ改良型ステンブーメラン刷毛短柄 3吋カネミツ
669税込736
1丁
6日以内出荷
幅(mm)約75毛丈(mm)約25~45材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用
左官用道具洗い刷毛 先割型 カネミツ左官用道具洗い刷毛 先割型カネミツ(1件のレビュー)
769税込846
1丁
6日以内出荷
全長(mm)約390毛丈(mm)約60材質(毛)ナイロン主な用途左官用
土間ホーキ カネミツ土間ホーキカネミツ
499税込549
1丁
7日以内出荷
幅(mm)約200毛丈(mm)約65材質(毛)ナイロン行数3行主な用途掃除用
STB ブッシング 6340 カネミツSTB ブッシング 6340カネミツ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプX寸法L(mm)40寸法A(mm)63ねじ寸法M10×18軸径(mm)最大d max42ねじ穴数2寸法A'(mm)58.00
マグネシウム鏝S カネミツマグネシウム鏝Sカネミツ
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
用途土間作業等に幅(mm)約90全長(mm)約330種類剣先型
STB IS プーリ IS-A2 カネミツSTB IS プーリ IS-A2カネミツ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形A溝数2リム幅w(mm)20
SNS たわみリーマボルト カネミツSNS たわみリーマボルトカネミツ(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類その他部品関連資料(0.22MB)
改良型ステンブーメラン刷毛長柄 3吋 カネミツ改良型ステンブーメラン刷毛長柄 3吋カネミツ
699税込769
1丁
6日以内出荷
幅(mm)約75毛丈(mm)約35~50材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用
特上左官用道具洗い刷毛 カネミツ特上左官用道具洗い刷毛カネミツ
769税込846
1丁
5日以内出荷
全長(mm)約390毛丈(mm)約60材質(毛)ナイロン主な用途左官用
STB ブッシング 4225 カネミツSTB ブッシング 4225カネミツ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプX寸法L(mm)25寸法A(mm)42ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max28ねじ穴数2寸法A'(mm)38.88
STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-3カネミツ
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
溝数3溝の形3V
マグネシウム鏝R カネミツマグネシウム鏝Rカネミツ
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
用途土間作業等に幅(mm)約90全長(mm)約370種類先丸型
爪付左官用道具洗い刷毛 カネミツ爪付左官用道具洗い刷毛カネミツ
769税込846
1丁
14日以内出荷
全長(mm)約400毛丈(mm)約60材質(毛)ナイロン主な用途左官用
NS標準プーリー カネミツNS標準プーリーカネミツ
909税込1,000
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ねずみ鋳鉄
STB ブッシング(旧JISキー) 8545 カネミツSTB ブッシング(旧JISキー) 8545カネミツ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
STB ブッシングシーブ 3V-4 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-4カネミツ(1件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
溝数4溝の形3V
棕梠チリホーキ3ツ又 カネミツ棕梠チリホーキ3ツ又カネミツ
1,098税込1,208
1丁
6日以内出荷
全長(mm)約210材質(毛)シュロ
柄付キワトリ刷毛 カネミツ柄付キワトリ刷毛カネミツ
649税込714
1丁
6日以内出荷
毛丈(mm)約30材質(毛)混毛行数3行主な用途掃除用
STB IS プーリ IS-B5 カネミツSTB IS プーリ IS-B5カネミツ
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101
STB IS プーリ IS-A3 カネミツSTB IS プーリ IS-A3カネミツ
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形A溝数3リム幅w(mm)50
STB ブッシング 5035 カネミツSTB ブッシング 5035カネミツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプXねじ寸法M8×16軸径(mm)最大d max32ねじ穴数2
SNSJISVプーリ A形3本掛 カネミツSNSJISVプーリ A形3本掛カネミツ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から66日以内出荷
溝の形A溝数3種類Vプーリー
SNSJISVプーリ A形1本掛 カネミツSNSJISVプーリ A形1本掛カネミツ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
溝の形A溝数1種類Vプーリー
NSVプーリ B形3本掛 カネミツNSVプーリ B形3本掛カネミツ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
寸法W(mm)64溝の形B溝数3種類Vプーリー
マグネシウム鏝X カネミツマグネシウム鏝Xカネミツ
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
用途土間作業等に幅(mm)約90全長(mm)約370種類先丸型
ステンコピー刷毛 改良型 3吋 カネミツステンコピー刷毛 改良型 3吋カネミツ
1,098税込1,208
1丁
6日以内出荷
幅(mm)約77全長(mm)約230毛丈(mm)約55材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用
ステンコピー刷毛 極薄S 3吋 カネミツステンコピー刷毛 極薄S 3吋カネミツ
1,098税込1,208
1丁
6日以内出荷
幅(mm)約75全長(mm)約220毛丈(mm)約45材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用
ブーメラン型長柄ステンコピー刷毛 3吋 カネミツブーメラン型長柄ステンコピー刷毛 3吋カネミツ
1,098税込1,208
1丁
6日以内出荷
幅(mm)約80毛丈(mm)約40材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用
柄付純馬毛モルタル刷毛 カネミツ柄付純馬毛モルタル刷毛カネミツ
1,898税込2,088
1丁
6日以内出荷
毛丈(mm)約45材質(毛)馬毛主な用途掃除用
柄付モルタル刷毛 カネミツ柄付モルタル刷毛カネミツ
1,298税込1,428
1丁
6日以内出荷
毛丈(mm)約45材質(毛)混毛主な用途掃除用
ステン厚口改良型コピー刷毛 A型 3吋 カネミツステン厚口改良型コピー刷毛 A型 3吋カネミツ
1,098税込1,208
1丁
6日以内出荷
幅(mm)約75全長(mm)約235毛丈(mm)約55材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用
ステンコピー刷毛 薄手 2.5吋 カネミツステンコピー刷毛 薄手 2.5吋カネミツ
1,298税込1,428
1丁
6日以内出荷
幅(mm)約65全長(mm)約230毛丈(mm)約55材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用
STB IS プーリ IS-B3 カネミツSTB IS プーリ IS-B3カネミツ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数3リム幅w(mm)63