絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
153件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STB IS プーリ IS-A1 カネミツSTB IS プーリ IS-A1カネミツ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形A溝数1リム幅w(mm)20
STB ブッシングシーブ 8V-4 カネミツSTB ブッシングシーブ 8V-4カネミツ
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷
溝数4溝の形8V
STB ブッシングシーブ 5V-3 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-3カネミツ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
溝数3溝の形5V
STB ブッシングシーブ 3V-6 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-6カネミツ
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
溝数6溝の形3V
STB ブッシングシーブ 3V-5 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-5カネミツ
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
溝数5溝の形3V
STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-2カネミツ
359税込395特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
溝数2溝の形3V
SNS パワーシーブ 5V4本掛 カネミツSNS パワーシーブ 5V4本掛カネミツ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
溝の形5V溝数4
SNS パワーシーブ 3V2本掛 カネミツSNS パワーシーブ 3V2本掛カネミツ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
溝の形3V溝数2
SNSJISVプーリ C形3本掛 カネミツSNSJISVプーリ C形3本掛カネミツ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形C溝数3種類Vプーリー
SNSJISVプーリ A形2本掛 カネミツSNSJISVプーリ A形2本掛カネミツ
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
溝の形A溝数2種類Vプーリー
NSVプーリ C形2本掛 カネミツNSVプーリ C形2本掛カネミツ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
溝の形C溝数2種類Vプーリー
NSVプーリ B形4本掛 カネミツNSVプーリ B形4本掛カネミツ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
溝の形B溝数4種類Vプーリー
NSVプーリ A形3本掛 カネミツNSVプーリ A形3本掛カネミツ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
溝の形A溝数3種類Vプーリー
SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツSNS フランジ形固定軸継手 RCLカネミツ
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)カネミツ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手 カネミツフランジ形たわみ軸継手カネミツ
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手 カネミツフランジ形たわみ軸継手カネミツ
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
キワトリ刷毛 カネミツキワトリ刷毛カネミツ
999税込1,099
1丁
6日以内出荷
毛丈(mm)約45材質(毛)混毛行数2行主な用途掃除用毛色ゴマ毛
白パキンチリホーキ3ツ又 カネミツ白パキンチリホーキ3ツ又カネミツ
1,798税込1,978
1丁
13日以内出荷
全長(mm)約210材質(毛)パキン毛色
柄付キワトリ刷毛 短毛 カネミツ柄付キワトリ刷毛 短毛カネミツ
999税込1,099
1丁
6日以内出荷
毛丈(mm)約30材質(毛)混毛行数2行主な用途掃除用毛色
竹ササラ カネミツ竹ササラカネミツ
769税込846
1丁
6日以内出荷
材質全長(mm)約210主な用途掃除用
柄付キワトリ刷毛 長毛 カネミツ柄付キワトリ刷毛 長毛カネミツ
999税込1,099
1丁
6日以内出荷
毛丈(mm)約45材質(毛)混毛行数2行主な用途掃除用
手植純馬毛モルタル刷毛 カネミツ手植純馬毛モルタル刷毛カネミツ
4,598税込5,058
1丁
6日以内出荷
毛丈(mm)約45材質(毛)馬毛行数6行主な用途掃除用毛色
柄付刷毛 タイル用 カネミツ柄付刷毛 タイル用カネミツ
2,098税込2,308
1丁
6日以内出荷
毛丈(mm)約45材質(毛)混毛行数7行主な用途掃除用毛色ゴマ毛
柄付刷毛舟型 カネミツ柄付刷毛舟型カネミツ
3,598税込3,958
1丁
6日以内出荷
材質(毛)馬毛行数6行主な用途掃除用
植込モルタル刷毛 カネミツ植込モルタル刷毛カネミツ
1,798税込1,978
1丁
6日以内出荷
毛丈(mm)約45材質(毛)混毛行数6行主な用途掃除用
スリム舟型刷毛 カネミツスリム舟型刷毛カネミツ
2,688税込2,957
1丁
6日以内出荷
毛丈(mm)約45材質(毛)馬毛行数5行主な用途掃除用毛色ゴマ毛
特上左官用道具洗い刷毛 ミニ カネミツ特上左官用道具洗い刷毛 ミニカネミツ
559税込615
1丁
6日以内出荷
全長(mm)約290毛丈(mm)約45材質(毛)ナイロン主な用途左官用
タバコホーキ カネミツタバコホーキカネミツ
549税込604
1丁
6日以内出荷
全長(mm)約270主な用途掃除用
植込純馬毛モルタル刷毛 カネミツ植込純馬毛モルタル刷毛カネミツ
2,598税込2,858
1丁
6日以内出荷
毛丈(mm)約45材質(毛)馬毛行数6行主な用途掃除用
コピー刷毛 改良型 3吋 カネミツコピー刷毛 改良型 3吋カネミツ
999税込1,099
1丁
6日以内出荷
幅(mm)約75全長(mm)約230毛丈(mm)約52材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用
柄付刷毛 カネミツ柄付刷毛カネミツ
1,298税込1,428
1丁
6日以内出荷
種類1丁掛(180mm)毛丈(mm)約45材質(毛)混毛行数6行主な用途掃除用毛色ゴマ毛
ステンコピー刷毛 薄手 3吋 カネミツステンコピー刷毛 薄手 3吋カネミツ
1,298税込1,428
1丁
6日以内出荷
幅(mm)約77全長(mm)約235毛丈(mm)約55材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用
フランジ形たわみ軸継手モーター取付側 カネミツフランジ形たわみ軸継手モーター取付側カネミツ
7,598税込8,358
1個
当日出荷
材質ねずみ鋳鉄、鋳物
STB ブッシング(旧JISキー) 6340 カネミツSTB ブッシング(旧JISキー) 6340カネミツ
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
STB ブッシング(旧JISキー) 5035 カネミツSTB ブッシング(旧JISキー) 5035カネミツ
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
STB ブッシング(旧JISキー) 3622 カネミツSTB ブッシング(旧JISキー) 3622カネミツ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
STB IS プーリ IS-C6 カネミツSTB IS プーリ IS-C6カネミツ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数6リム幅w(mm)161.5
STB IS プーリ IS-C5 カネミツSTB IS プーリ IS-C5カネミツ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数5リム幅w(mm)136寸法S2(mm)30
STB IS プーリ IS-C4 カネミツSTB IS プーリ IS-C4カネミツ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数4リム幅w(mm)110.5