カテゴリ

  • メカニカル部品(62)
絞り込み
ブランド
  • カネミツ
  • メディアカバーマーケット(1,473)
  • ホンダ(223)
  • 三菱ふそう(136)
  • KTM(130)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(126)
  • 高田ベッド製作所(106)
  • BUFFALO(バッファロー)(69)
  • JST(日本圧着端子製造)(67)
  • Merck(メルクミリポア)(63)
  • 住友重機械工業(51)
  • BMW(47)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(43)
  • エレコム(36)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(34)
  • MIWA(32)
  • 河村電器産業(31)
  • 大一産業(30)
  • C’ultiva(カルティバ)(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stb」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STB ブッシング 4225 カネミツSTB ブッシング 4225カネミツ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプX寸法L(mm)25寸法A(mm)42ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max28ねじ穴数2寸法A'(mm)38.88
STB ブッシング 6340 カネミツSTB ブッシング 6340カネミツ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプX寸法L(mm)40寸法A(mm)63ねじ寸法M10×18軸径(mm)最大d max42ねじ穴数2寸法A'(mm)58.00
STB ブッシング 14090 カネミツSTB ブッシング 14090カネミツ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)140軸径(mm)最大d max100ボルト穴数3ボルト寸法M16×45寸法A'(mm)128.75
STB ブッシング 5035 カネミツSTB ブッシング 5035カネミツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプXねじ寸法M8×16軸径(mm)最大d max32ねじ穴数2
STB ブッシングシーブ 3V-4 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-4カネミツ(1件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
溝数4溝の形3V
STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-3カネミツ
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
溝数3溝の形3V
STB IS プーリ IS-C5 カネミツSTB IS プーリ IS-C5カネミツ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数5リム幅w(mm)136寸法S2(mm)30
STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-2カネミツ
359税込395特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
溝数2溝の形3V
STB ブッシング 8545 カネミツSTB ブッシング 8545カネミツ
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
タイプX寸法L(mm)45寸法A(mm)85ねじ寸法M12×25軸径(mm)最大d max60ねじ穴数2寸法A'(mm)79.38
STB ブッシング(旧JISキー) 8545 カネミツSTB ブッシング(旧JISキー) 8545カネミツ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
STB ブッシング 11080 カネミツSTB ブッシング 11080カネミツ
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
タイプX寸法L(mm)80寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)100.00
STB ブッシング 11055 カネミツSTB ブッシング 11055カネミツ
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
タイプX寸法L(mm)55寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)103.13
STB IS プーリ IS-B5 カネミツSTB IS プーリ IS-B5カネミツ
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101
STB ブッシング 160110 カネミツSTB ブッシング 160110カネミツ
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
タイプY寸法L(mm)110寸法A(mm)160軸径(mm)最大d max110ボルト穴数3ボルト寸法M20×50寸法A'(mm)146.25
STB ブッシング 220170 カネミツSTB ブッシング 220170カネミツ
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
タイプY寸法L(mm)170寸法A(mm)220軸径(mm)最大d max140ボルト穴数3ボルト寸法M30×90寸法A'(mm)198.75
STB ブッシング 180140 カネミツSTB ブッシング 180140カネミツ
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷
タイプY寸法L(mm)140寸法A(mm)180軸径(mm)最大d max125ボルト穴数3ボルト寸法M24×60寸法A'(mm)162.50
STB IS プーリ IS-B3 カネミツSTB IS プーリ IS-B3カネミツ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数3リム幅w(mm)63
STB IS プーリ IS-C3 カネミツSTB IS プーリ IS-C3カネミツ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数3リム幅w(mm)85
STB IS プーリ IS-B4 カネミツSTB IS プーリ IS-B4カネミツ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数4リム幅w(mm)82
STB ブッシングシーブ 8V-8 カネミツSTB ブッシングシーブ 8V-8カネミツ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝数8総幅(mm)238.2溝の形8V
STB ブッシングシーブ 8V-6 カネミツSTB ブッシングシーブ 8V-6カネミツ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
溝数6総幅(mm)181溝の形8V
STB ブッシング 3622 カネミツSTB ブッシング 3622カネミツ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
タイプX寸法L(mm)22寸法A(mm)36ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max22ねじ穴数2寸法A'(mm)33.25
STB ブッシング 13090 カネミツSTB ブッシング 13090カネミツ
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)118.75
STB ブッシング 13070 カネミツSTB ブッシング 13070カネミツ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
タイプY寸法L(mm)70寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)121.25
STB IS プーリ IS-C6 カネミツSTB IS プーリ IS-C6カネミツ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数6リム幅w(mm)161.5
STB ブッシングシーブ 8V-10 カネミツSTB ブッシングシーブ 8V-10カネミツ
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝数10総幅(mm)295.4溝の形8V
STB シンクロプーリ H300 カネミツSTB シンクロプーリ H300カネミツ
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
種類シンクロプーリ呼び幅300寸法H(mm)14総幅(mm)85リム幅w(mm)85歯形H寸法S3(mm)15
STB シンクロプーリ H150 カネミツSTB シンクロプーリ H150カネミツ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
種類シンクロプーリ呼び幅150総幅(mm)45リム幅w(mm)45歯形H
STB シンクロプーリ H100 カネミツSTB シンクロプーリ H100カネミツ
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
種類シンクロプーリ呼び幅100リム幅w(mm)32歯形H
STB IS プーリ IS-C4 カネミツSTB IS プーリ IS-C4カネミツ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数4リム幅w(mm)110.5
STB シンクロプーリ L100 カネミツSTB シンクロプーリ L100カネミツ
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
種類シンクロプーリ呼び幅100リム幅w(mm)32歯形L
STB シンクロプーリ L075 カネミツSTB シンクロプーリ L075カネミツ
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
種類シンクロプーリ呼び幅75リム幅w(mm)26歯形L
STB ブッシングシーブ 3V-5 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-5カネミツ
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
溝数5溝の形3V
STB ブッシングシーブ 5V-6 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-6カネミツ
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
溝数6総幅(mm)112.9溝の形5V
STB ブッシングシーブ 5V-2 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-2カネミツ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
溝数2溝の形5V
STB シンクロプーリ H200 カネミツSTB シンクロプーリ H200カネミツ
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
種類シンクロプーリ呼び幅200総幅(mm)59リム幅w(mm)59歯形H
STB シンクロプーリ L050 カネミツSTB シンクロプーリ L050カネミツ
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
種類シンクロプーリ呼び幅50リム幅w(mm)19歯形L
STB IS プーリ IS-A2 カネミツSTB IS プーリ IS-A2カネミツ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形A溝数2リム幅w(mm)20
STB ブッシングシーブ 5V-8 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-8カネミツ
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から66日以内出荷
溝数8総幅(mm)147.9溝の形5V
STB ブッシングシーブ 8V-4 カネミツSTB ブッシングシーブ 8V-4カネミツ
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷
溝数4溝の形8V
2st特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 2st
  • sti