流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御
視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応
実流量に合わせる、キャリブレーション機能
外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途食品工場、ビル、排水処理施設で使用される、高粘度液やエマルジョン液の注入、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ付属品取付けネジ一式材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:SUS316、バルブシート:PVC、Oリング:EPDM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)9×15ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)800以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液高粘度液、エマルジョン液