カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
絞り込み
ブランド
  • GIVI(ジビ)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • JMS(ジェイエムエス)(1)
  • DIGILENT(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「givi v56」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GIVI V56N 無塗装 GIVI(ジビ)

    GIVI V56N 無塗装

    GIVI(ジビ)
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVI 2015新作モノキーケースV56 MAXIA4シリーズ(W600×H330×D480)。樹脂製モノキー最大容量の56Lタイプ。プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー、ボトムインナーマット標準装備。※ ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5/M7いずれか)を使用。※ 最大積載重量(=ケース内収容物のMAX総重量)は10kg。操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg。以下を推奨。※防滴性を考慮した設計ですが完全防水ではありません。
  • GIVI V56NNT 無塗装 GIVI(ジビ)

    GIVI V56NNT 無塗装

    GIVI(ジビ)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVI 2015新作モノキーケースV56 MAXIA4シリーズ(W600×H330×D480)。樹脂製モノキー最大容量の56Lタイプ。プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー、ボトムインナーマット標準装備。※ ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5/M7いずれか)を使用。※ 最大積載重量(=ケース内収容物のMAX総重量)は10kg。操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg。以下を推奨。※防滴性を考慮した設計ですが完全防水ではありません。
  • GIVI V56NT 無塗装 GIVI(ジビ)

    GIVI V56NT 無塗装

    GIVI(ジビ)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVI 2015新作モノキーケースV56 MAXIA4シリーズ(W600×H330×D480)。樹脂製モノキー最大容量の56Lタイプ。プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー、ボトムインナーマット標準装備。※ ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5/M7いずれか)を使用。※ 最大積載重量(=ケース内収容物のMAX総重量)は10kg。操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg。以下を推奨。※防滴性を考慮した設計ですが完全防水ではありません。
  • GIVI 【E159】 V47/56用 メタルラック GIVI(ジビ)

    GIVI 【E159】 V47/56用 メタルラック

    GIVI(ジビ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
  • GIVI 【V47NN】V47 <47L>未塗装ブラック(カーボン調パネル) GIVI(ジビ)

    GIVI 【V47NN】V47 <47L>未塗装ブラック(カーボン調パネル)

    GIVI(ジビ)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:10kg 。本体重量:4.4kg 。奥行×幅×高さ…450×590×320mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※ベース付属無し。専用フィッティングが必要です。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。※上ブタアルミ部分は板から加工しているため、加工跡がある場合があります。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水はありません。
    質量(kg)4.4容量(L)47外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×590×320積載荷重(kg)10
  • E350シリーズ GIVI(ジビ)

    E350シリーズ

    GIVI(ジビ)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
    寸法(mm)415×480×305質量(kg)3.7(ベース込み)容量(L)35最大積載量(kg)3(取付するリヤキャリアの積載制限にご注意ください)主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。
  • GIVI M5 プレートセット(モノキー) GIVI(ジビ)

    GIVI M5 プレートセット(モノキー)

    GIVI(ジビ)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット
    6日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVIモノラック用フィッティング(数字+FZ部番のFZシリーズ)専用モノキーベース。
  • GIVI Z255 モノキーベースタンタイM3 GIVI(ジビ)

    GIVI Z255 モノキーベースタンタイM3

    GIVI(ジビ)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
  • GIVI E160 後付ランプキット(LED)(V56シリーズ用) GIVI(ジビ)

    GIVI E160 後付ランプキット(LED)(V56シリーズ用)

    GIVI(ジビ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。V56シリーズ用OPTIONランプキット。LED色は赤です。V56NT/NNT(TECHスモークレンズ仕様)にも使用可能。
  • GIVI E135 ストップランプ V47ヨウ GIVI(ジビ)

    GIVI E135 ストップランプ V47ヨウ

    GIVI(ジビ)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
  • GIVI 【E134S】V47用 バックレスト GIVI(ジビ)

    GIVI 【E134S】V47用 バックレスト

    GIVI(ジビ)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
    質量(g)282寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大部:302×135×50
  • GIVI T468C インナーバック GIVI(ジビ)

    GIVI T468C インナーバック

    GIVI(ジビ)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVIトップケース用のオプション品 インナーバッグ。キャンプ場やホテルに到着した際にトップケースは装着したまま、荷物だけの持ち運びが簡単になります。持ち運びに便利なショルダーベルトが付属。
    質量(g)530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×180×75適合ケースV56シリーズ
  • GIVI 【V47NNT】V47 <47L>TECH未塗装(カーボン調パネル) GIVI(ジビ)

    GIVI 【V47NNT】V47 <47L>TECH未塗装(カーボン調パネル)

    GIVI(ジビ)
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:10kg 。本体重量:4.4kg 。奥行×幅×高さ…450×590×320mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※ベース付属無し。専用フィッティングが必要です。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。※上ブタアルミ部分は板から加工しているため、加工跡がある場合があります。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水はありません。
    質量(kg)4.4容量(L)47外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×590×320積載荷重(kg)10
  • GIVIベースセット(26 30 39L) GIVI(ジビ)

    GIVIベースセット(26 30 39L)

    GIVI(ジビ)(7件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット
    当日出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
    適合汎用
  • GIVI BF04 イージーロック カワサキ GIVI(ジビ)

    GIVI BF04 イージーロック カワサキ

    GIVI(ジビ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
    主な適合車種ZRX1200DAEG(09) ZX-14R(12) ZX-10R(10-12) ZX-6R(09-12) Z1000SX(11-12) Z1000(10-12) Z750(04-12) ER-6N/6F(05-12) Ninja400(12) ヴェルシス650(09-12)/1000(12)
  • GIVI 【Z4702FR】  ボトムリフレクター V47用 TECH GIVI(ジビ)

    GIVI 【Z4702FR】 ボトムリフレクター V47用 TECH

    GIVI(ジビ)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
  • GIVI BF03 イージーロック HONDA GIVI(ジビ)

    GIVI BF03 イージーロック HONDA

    GIVI(ジビ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
    主な適合車種CBR600RR(07-09) CBR1000RR(08-10) CB1300SF(04-14) CB400SF(04-11) VFR1200F(10-12) CB400SF(14-)
  • GIVI BF01 イージーロック スズキ GIVI(ジビ)

    GIVI BF01 イージーロック スズキ

    GIVI(ジビ)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
    主な適合車種GSX-R1000(09-10) GSR250(12-13) GSX-R600/750(09-12) DL650 V-Strom L2(11-12)
  • GIVスペシャルラック SR1144 GIVI(ジビ)

    GIVスペシャルラック SR1144

    GIVI(ジビ)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
  • GIVI イージーロック【BF17】R1200R/R1200GS Adventure GIVI(ジビ)

    GIVI イージーロック【BF17】R1200R/R1200GS Adventure

    GIVI(ジビ)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
    適合車種R1200R/R1200GSAdventure(’14~’15)