整備工具・ウェア・ツーリング用品 (92) ブランド: HenlyBegins(ヘンリービギンズ)すべて解除
HBV-028 ヘンリービギンズ 日本製 洗える 耳が痛くなりにくい COOLMAX シームレスマスク HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 当日出荷
縫い目がなく着け心地が良いシームレスマスク。
吸水速乾性のあるCOOLMAX fabricを使用し立体的に編み機で生産したマスクです。
開口部から市販の不織布などのフィルターをマスクの形状に合わせてカットして入れることで、効果の向上が期待できます。必要に応じてご使用ください。
開口している方が下(あご)側です。
洗うことで繰り返し使用できます。
仕様 1枚入り、COOLMAX 吸水速乾、洗えるマスク、コットン50%、ポリエステル48%、ポリウレタン2%
コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 当日出荷
ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤーを複数のファスナー穴に通すことで一括ロックが可能です。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。3.1mmのワイヤー径により狭い隙間に入るため、ヘルメットやジャケットの盗難抑止にも使えます。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。
色 レッド タイプ ストレート 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 38×25×9.5 先端径(mm) ワイヤー:3.1 ワイヤー長(mm) 1300
ダイヤルロック HenlyBegins(ヘンリービギンズ) (2件のレビュー) 当日出荷
ヘッド回転機能でさらに使いやすく、数字設定も確実なボタンタイプにリニューアル。
ヘルメットやバッグのイタズラ抑止に有効なダイヤルロック。
ヘッドが360度回転するから使いやすい。
ロックは「0~9の数字3桁」で任意に設定可能。
また、不意にセットした数字が変わる事がなく、安心して使用できる新規ロック機構採用。
コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 当日出荷
ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。
コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 当日出荷 から 翌々日出荷
車両を離れる際、バックの中身の防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤーをファスナー穴に通すことでロックが可能です。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。ワイヤー長100mmでファスナーひとつ用。ロック本体とワイヤーが一体化しているためワイヤー紛失の心配なし
防水シートバッグ DH-772 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) (2件のレビュー) 翌々日出荷
雨、泥を気にせずアクティブにバイクに乗りたい、そんなライダーのための防水シートバッグ。ターポリン生地と縫い目のないシームレスで高い防水性を実現し、水だけでなく泥跳ねからも荷物を守ります。水が浸入しないように出し入れ口はロールトップを採用。付属の固定ベルトで、車体装着が可能。防水バッグ(DH-766、DH-772、DH-767シリーズ)やシートバッグPRO2/BASIC(Mサイズ以上)と連結が可能で、更に用途が広がります。
材質 ターポリン生地 容量(L) 40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 270×530×300 最大積載量(kg) 10 本体質量(kg) (付属品込)1
HBS-001 SAFEシューズ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) (3件のレビュー) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
セイフティーシューズ同等強度のつま先鉄芯入りシューズ。素材/ アッパー:ポリウレタン合成皮革(PU)ランニング:ポリエステルメッシュソール:1層合成ゴムインソール:ゴム製スポンジポリエステルメッシュ(表)先芯:鋼鉄製
バイク用 シームレスインナーキャップ ブラック HenlyBegins(ヘンリービギンズ) (3件のレビュー) 当日出荷
お悩み解消。さらば、縫い目。
ヘルメットインナーは、従来の縫製方法だとどうしてもおでこや頭に縫い目の跡が付きやすくなります。
これを特殊な素材とテクノロジー「スムースマックス」によって改善しました。
圧迫されても跡が付きにくく、また、中央にメッシュ生地を採用したことで通気性も向上し、ヘルメット着用時の内部不快感を軽減します。
スムースマックス
肌着としての着け心地を極限までこだわった、スムースマックスは、断面がホツレない特殊な生地を無縫製の技術により接合しています。
従来の縫製方法では、どうしても発生してしまう段差によるゴロつきを極限まで減らしています。
薄手でストレッチ性の高いマテリアルは肌に吸い付くようなストレスフリーな使用感を得られます。
仕様 スムースマックスにより縫い目の跡を防ぐ 材質 本体:ナイロン(75%)/ポリウレタン(25%)メッシュ部分:ナイロン(70%)/ポリウレタン(30%) サイズ フリーサイズ(MENS)
DLK130 コンパクトダイヤルロック HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 当日出荷
ヘルメットやバッグ、ジャケットのいたずら抑止に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤーを複数のファスナー穴に通すことで一括ロックが可能です。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。3.1mmのワイヤー径により狭い隙間に入るため、ヘルメットやジャケットの盗難抑止にも使えます。
用途 ヘンリービギンズバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック一つのカギで複数のファスナーを一括ロックワイヤー長1300mmでヘルメットやジャケットにも使えるワイヤーロックカギが増えないダイヤル式ロックを採用ロック本体とワイヤーが一体化しているためワイヤー紛失の心配なし タイプ ストレート 形式 ロック:ダイヤル式ロック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 38×25×9.5 ワイヤー径(Φmm) 3.1 ワイヤー長(mm) 1300
ホルスターバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
身の周りのものをすっきり身に付けられるホルスタータイプのバッグ。小物収納のほか、長財布がすっぽり入る長物収納、スマートフォンが入るフラップ収納の3室構造。素材はどんなウエアにも似合うポリエステルと水に強いターポリンの2種類。それぞれ、レッド、ブルー、イエロー、ライムグリーン、ブラック5色のファスナー色を選べます。収納:縦230×横130×厚み35(mm)/長物収納:縦195×横130×厚み30(mm)(最大部)/フラップ収納:縦160×横100(mm)≪特徴≫フロント面の収納部分はワンタッチ開閉できるバックル式。回転式バックルでストレスの少ない装着感を実現!
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 収納部:230×130×35、長物収納部:195×130×30(最大)、フラップ収納部:160×100
HB DH-730 ホルスターバッグ3 ターポリン HenlyBegins(ヘンリービギンズ) (1件のレビュー) 当日出荷
身の周りのものをすっきり身に付けられるホルスタータイプのバッグ。小物収納のほか、長財布がすっぽり入る長物収納、スマートフォンが入るフラップ収納の3室構造。収納:縦230×横130×厚み35(mm)/長物収納:縦195×横130×厚み30(mm)(最大部)/フラップ収納:縦160×横100(mm)≪特徴≫フロント面の収納部分はワンタッチ開閉できるバックル式。回転式バックルでストレスの少ない装着感を実現!
コンパクトダイヤルロック カールコードタイプ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 当日出荷
ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。
色 レッド タイプ カールコード ワイヤー長(mm) 1200
Henly Begins イージーリングベルト HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 翌々日出荷
デイトナが独自に開発した新型固定ベルト『EASY RING BELT(イージーリングベルト)』は、汎用性が高いためシートの形状を選ばず、着脱も簡単です。3ステップでスピード取り付け1.おいて:シート裏や車体側の突起物を避けるようにしてベルトをセット。(EASY RING BELTのロゴが見えるようにセットします。)2.はさんで:ロックの部分にベルトが被らないようシートを元に戻す。3.はめる:バックルを差し込んで、長さ調整をしたら取付完了。余ったベルトも綺麗にまとめられます。
サドルバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) (4件のレビュー) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
シートバッグにベストマッチしたサドルバッグ。
HenlyBeginsツーリングシートバッグシリーズと同じ強度を持つ優れたポリエステル1680デニール生地を採用。
フラップ、前面、側面の生地の間にウレタン芯を入れることにより型崩れしにくく、シートバッグと同時装着した際に統一感がある見た目になります。
側面についているパルステープは幅を25mmにしてポーチを付けやすく、レインカバーはバッグに合わせて立体的に仕上げバタつきを抑えました。
側面にはポーチなどの装着に使えるパルステープ付き。
型崩れや巻き込み防止する補強板が標準装備。
背面部をサドルバッグサポートに差込むことで走行時の振れを抑制。
底面は熱に強い帆布生地。
固定ベルトはデザイン性に優れた金具付きベルトと調整幅の広い樹脂部品付きベルトの2種類が付属。
サドルバッグの形に合わせた立体形状のレインカバー付属。
用途 バイク用サドルバッグ 付属品 レインカバー×1、金具付き固定ベルト×2、樹脂付き固定ベルト×2 材質 ポリエステル1680デニール生地 / ウレタン芯 最大積載量(kg) 2
HBS-004 エンジニアブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) (3件のレビュー) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
一般アパレルブーツをバイク用に使うと各所にちょっと不便を感じる。バイク好きの革好きで洋服好きな開発担当が、そんな個人的な悩みをぶつけてでき上がった自信作。ソールやかかとの高さから、広めの幅など、木型からこだわって、ライディング時の使用感だけでなく、歩いたときの使用感も考慮して開発。こだわったソール部分は、レース好きでドカティ乗りのスタッフと一緒にテスト走行を繰り返して作り上げました。
色 ブラック 仕様 シフトパッド内蔵、くるぶしパッド、ソールステップ部にすべり止め加工、ファスナーカバー、サイドジップ、裏地付 材質(アッパー) 牛革 材質(ソール) 合成ラバー 内装 ポリエステル
外れにくいシフトパッド HenlyBegins(ヘンリービギンズ) (3件のレビュー) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
歩行時にかかる力と靴の屈曲への対策のため、靴のくびれ部でホールド+テストを重ねた革の形状により、つけたまま歩いても外れにくいシフトパット。靴底擦り切れ防止パッド+脱落防止ストラップ付。素材: 本革(牛革)
Henly Beginsシートバッグ DH-708 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) (3件のレビュー) 翌々日出荷
スポーツバイクのデザインを崩さないコンパクトでスポーティーなデザイン。ラインアップは全6種類。大人気のHBシートバッグDH-707(92613/92614)後継モデル。【特徴】低めのデザインでスタイルを崩さない。乗降時も邪魔になりにくい。生地は一体感のある合皮とレーシーなカーボン調合皮をラインアップ。シートにベルトを巻いて、4か所のバックルでスッキリかつガッチリと固定。信頼のYKK製ファスナーは別売ダイヤルロックが施錠可能。見た目以上の積載量:A5サイズのツーリングマップ、500mlのペットボトル、長財布、純正工具、モバイルバッテリー、スマートフォンが収納可能。
付属品 シート巻き固定ベルト、レインカバー 本体寸法(縦×横×高さHmm) 約285×250×110
ヘンリービギンズ WPサドルバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 翌々日出荷
インナー防水構造の採用で高い防水性と晴天時の使いやすさを両立。
【インナー防水】インナー防水の採用で、見た目を損なわず高い防水効果を発揮。突然の雨でも簡単に防水になり、晴天時でも普通のアメリカンバッグと同じようにストレスなく物の出し入れが可能。
【脱着可能なインナーバッグ】ライダースをイメージした赤い裏地により、中の荷物が見つけやすい。脱着可能なインナーバッグで、晴れた日は外して使用可能。
【バッグサポート差し込み構造】背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。背面下部にも固定用のDカン&ひもが付属。差込み部のプレートには穴が設けられている為、付属ベルトでしっかりと固定が可能。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。
【2種類の固定ベルトが付属】合皮固定ベルトは強度と美しさを両立。ナイロンベルトは薄くて、純正シートレールとフェンダーの隙間に通しやすい設計。
【ワンタッチ金具で簡単開閉】スタイル重視のワンタッチ金具の採用。
【盗難対策にリング付きファスナー】ファスナーはリング付きで、盗難抑止に別売りのダイヤルロックが使用可能。
【ボトルホルダー標準装備】内側に保冷保温素材を採用。カラビナによりバッグから外して持ち歩きに便利。
【ベルト固定部に角カンの採用】力の掛かるベルト固定部には角カンと呼ばれる樹脂パーツを採用して強度をアップ。
【生地選び】本革の風合いに近くメンテナンスのしやすい合成皮革と強度の高いポリエステル生地を採用。
用途 バイク用 防水サドルバッグ 材質 合皮×1680Dポリエステル 色 ブラック 最大積載量(kg) 5 商品構成 ドリンクホルダー、合皮固定ベルト×2、ナイロン固定ベルト×2、緩み止めアジャスター×2、ひも×2、カラビナ×1
ウエストバッグ DH-736 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 翌々日出荷
ベーシックなデザインでバイクに乗っていないときでも使えるウエストバッグ。 普段の持ち物にあわせたサイズチョイスができるラインアップです。
防水ウエストバッグ DH-737 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 翌々日出荷
ベーシックなデザインでバイクに乗っていないときでも使えるウエストバッグ。 普段の持ち物にあわせたサイズチョイスができるラインアップです。
防水バックパック DH-766 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
雨、泥を気にせずアクティブにバイクに乗りたい、そんなライダーのための防水バックパック。ターポリン生地と縫い目のないシームレスで高い防水性を実現し、水だけでなく泥跳ねからも荷物を守ります。水が浸入しないように出し入れ口はロールトップを採用。付属の固定ベルトを使うことで、シートバッグとしての使用が可能。防水バッグ(DH-767、DH-772シリーズ)やシートバッグPRO2/BASIC(Mサイズ以上)と連結が可能で、更に用途が広がります。
材質 ターポリン生地 容量(L) 30 寸法(Φ×高さH)(mm) 300×450 本体質量(g) (付属品込)750 最大積載量(kg) 7
防水シートバッグ DH-767 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 翌々日出荷
雨、泥を気にせずアクティブにバイクに乗りたい、そんなライダーのための防水シートバッグ。ターポリン生地と縫い目のないシームレスで高い防水性を実現し、水だけでなく泥跳ねからも荷物を守ります。水が浸入しないように出し入れ口はロールトップを採用。付属の固定ベルトで、車体装着が可能。防水バッグ(DH-766、DH-772、DH-767シリーズ)やシートバッグPRO2/BASIC(Mサイズ以上)と連結が可能で、更に用途が広がります。
材質 ターポリン生地 容量(L) 60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 350×550×330 最大積載量(kg) 14 本体質量(kg) (付属品込)1.2
HBG-050 ストレッチフィットグローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 3日以内出荷
抜群の装着感。
ストレッチ生地を多面に使用し、ソフトタイプのナックルプロテクターを内蔵したモデル。
操作性を最も重視したコストパフォーマンスに優れるライディンググローブ。
手の平側には耐摩耗性が高く、やわらかいグローブ向けの合皮を使用し、高い装着感。
タッチパネル対応。
DH-776 シートバッグBASIC2 S HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 3日以内出荷
カタチが崩れない、だから使いやすい。バッグを一周するパワーパネル×メタルフレームでシートバッグのカタチを維持。荷物が積みやすく、取り出しやすいBASICシリーズ。フラップの固定には開閉がカンタンなマグネット式のバックルを採用。暗闇でもグローブをしててもサッと内部の荷物にアクセス可能。荷室には内部連結ベルトを装備、荷物を抑えられて剛性もアップ。付属のイージーリングベルトでカンタン固定。バッグを装着していない時でもベルトがバタつかない。ドリンクホルダーは大きいサイズのボトルでもラクラク収納。・両サイドの容量可変に対応。拡張時の垂れ下がりを防止する補強板を装備。・両サイドオープンに対応し、バッグ上部に荷物があっても横から荷物の取り出しが可能。・荷物を取り出しやすくするため、開口部を大きく設計。・メインの生地には高耐久の600Dコーデュラを使用。内部の荷室の生地は厚いものを採用し耐久性アップ。・サイドポケットとドリンクホルダー付きで小物収納も便利。・長物をDカンに固定できる長物固定ベルト付属。・バイクの操作性・跨りやすさ・車体とのバランスを考慮したサイズ設計。・パルステープにより別売のポーチなど自由に装着可能。・フラップには収納に便利なインナーポケットと小物を留めるのに便利なドローコード付き。・商品構成:バッグ本体、イージーリングベルトN25B、ワンタッチ長物固定ベルト、レインカバー
用途 気軽に使える日帰りから1泊サイズに適している可変型バッグパワーパネル×メタルフレームが荷物が少ない時でも型崩れを防止。荷室の連結ベルトを装備し荷崩れを防ぐ付属のイージーリングベルトでカンタン固定。バッグを装着していない時でもベルトがバタつかないマグネットバックルを採用。グローブをしたままでも脱着が簡単
HB DH-774シェルシートバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
スーパースポーツやアドベンチャーに幅広くマッチするデザイン。シンプルなデザインのシェルは軽量ながら十分な強度を確保。バッグ底面は頑丈な芯材、側面にはパワーパネルを採用し型崩れを防止。さらに変形防止の連結ベルトなどで美しいフォルムを保つHenlyBeginsバッグのデザインを踏襲。蓋の開閉はファスナーのみで、手間をかけることなく荷物の出し入れがスムーズ。使い勝手のいいパルステープには後付けでポーチ等が装着可能です。バッグ底面のノンスリップシートは、シートの小さなスーパースポーツでもバッグの前ズレを防止。イージーリングベルトで車種を選ばずに簡単・確実・きれいにバッグを固定できます。・バッグ側面にはDカン付きでフック付きネットを使用し上部に荷物の積載可能・蓋裏に備え付けられたメッシュポケットは小物収納に便利・南京錠対応ファスナーを採用。防犯ロック対策に対応・両手で持ち運びやすいハンドルを装備・商品構成:バッグ本体、イージーリングベルト(N25B)、ショルダーベルト、レインカバー
用途 ヘルメットが入り日常使いから連泊ツーリングに対応したシェルシートバッグ底面の芯材と側面のパワーパネルでバッグの型崩れを防止。荷物が空でもきれいなスクエアをキープ蓋の開閉はシンプルなファスナーのみ。手間をかけることなく荷物の出し入れが可能蓋裏のメッシュポケットは小物収納に便利。両手で持ち運びやすいハンドルを装備。使いやすさにこだわった設計容量:35L / サイズ:高さ300×幅420×奥行300(mm) / 総重量:2.6kg / 最大積載量:9kg 容量(L) 35
DHS-1 サドルバッグ 9L HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 翌々日出荷
開閉しやすいダブルファスナーは別売のダイヤルロックで盗難抑止が可能。ライダースジャケットをイメージした赤い裏地。書類や小物の収納に便利なファスナーポケットを装備。固定ベルトが2種類付属。合皮ベルトはデザイン性と強度を両立。ナイロンベルトは薄くて強度が高いため、純正シートレールとフェンダーのすきまに通しやすい。ベルト固定部はウインカーとの干渉を防ぐコンパクト設計。生地の質感、糸の色、金具の形状等の素材選びにまでこだわったサドルバッグ。背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。
材質 合成皮革×1680Dナイロン マフラー側対応用 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 200×360×130
ツールバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
収納場所が無いハーレーや国産アメリカンなどに工具や書類を積載できるツールバッグ。固定ベルトの取り付け穴が縦横に開いているので、ハンドルバーやダウンチューブ、シーシーバーなどにも取り付け可能。
フレームバッグ DHS-35 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 翌々日出荷
CL250とレブル250専用のフレームバッグ。
フレーム空間を隠す、新たな収納スタイル。
フレームにベルトで固定するだけなので取り付けが簡単。
フレーム形状に合わせたデザインは車体のイメージを崩さず、レザー調でドレスアップにも一役買います。
マグネット式バックルによりグローブをつけたままで簡単に開閉可能。
適合 CL250(23) [8BK-MC57]、レブル250/ABS/S Edition(17-23)[2BK/8BK-MC49] 色 ブラック 最大積載量(kg) 1 バッグ容量(L) 1
バイク用 シームレスフルフェイスマスク HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 翌々日出荷
お悩み解消。さらば、縫い目。
ヘルメットインナーは、従来の縫製方法だとどうしてもおでこや頭に縫い目の跡が付きやすくなります。
これを特殊な素材とテクノロジー「スムースマックス」によって改善しました。
圧迫されても跡が付きにくく、また、中央にメッシュ生地を採用したことで通気性も向上し、ヘルメット着用時の内部不快感を軽減します。
スムースマックス
肌着としての着け心地を極限までこだわった、スムースマックスは、断面がホツレない特殊な生地を無縫製の技術により接合しています。
従来の縫製方法では、どうしても発生してしまう段差によるゴロつきを極限まで減らしています。
薄手でストレッチ性の高いマテリアルは肌に吸い付くようなストレスフリーな使用感を得られます。
仕様 スムースマックスにより縫い目の跡を防ぐ 材質 本体:ナイロン(75%)/ポリウレタン(25%)メッシュ部分:ナイロン(70%)/ポリウレタン(30%) 色 ブラック サイズ フリーサイズ(MENS)
ヘンリービギンズ サドルバッグWR HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
マフラー側に対応した防水サドルバッグ。
インナー防水構造 / マフラー側対応
【インナー防水】インナー防水の採用で、見た目を損なわず高い防水効果を発揮。走行中の突然の雨でも安心。水の侵入を防ぐシーム加工を採用。
【マフラー側への装着】マフラー熱に対応するため、底面に帆布生地を採用。
【バッグサポート差し込み構造】背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。背面下部にも固定用のDカン&ひもが付属。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。
【ワンタッチで簡単開閉】バックルによりワンタッチで開閉が可能。
【盗難対策にリング付きファスナー】ファスナーはリング付きで、盗難抑止に別売りのダイヤルロックが使用可能。
【生地選び】強度の高い1680デニールのポリエステル生地を採用。
用途 バイク用 防水サドルバッグ(マフラー側対応) 容量(L) 6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×280×120 最大積載量(kg) 2 商品構成 金具付き固定ベルト×2、樹脂付き固定ベルト×2、ひも×2 有効幅(mm) 差込部:230
HBS-001+ SAFEシューズ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
セイフティーシューズ同等強度のつま先鉄芯入りシューズ。素材/ アッパー:ポリウレタン合成皮革(PU)ランニング:ポリエステルメッシュソール:1層合成ゴムインソール:ゴム製スポンジポリエステルメッシュ(表)先芯:鋼鉄製
DHS-5 サドルバッグ 12L HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 翌々日出荷
開閉しやすいダブルファスナーは別売のダイヤルロックで盗難抑止が可能。ライダースジャケットをイメージした赤い裏地。書類や小物の収納に便利なファスナーポケットを装備。固定ベルトが2種類付属。合皮ベルトはデザイン性と強度を両立。ナイロンベルトは薄くて強度が高いため、純正シートレールとフェンダーのすきまに通しやすい。ベルト固定部はウインカーとの干渉を防ぐコンパクト設計。生地の質感、糸の色、金具の形状等の素材選びにまでこだわったサドルバッグ。背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。
材質 合成皮革×1680Dナイロン インナー防水 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 270×360×120
HBG-036 ALL スポーツショートグローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 3日以内出荷
表裏の革厚を使い分け、手の甲や小指は厚く、手の平は薄くし安全性とフィット感を両立。ライディングに適した立体パターン+シャーリングで操作性向上。ナックルガード+パームスライダー+クッションパッド+本革による高い保護性能。指は全て内縫いで高い耐久性。人差し指の周囲までスマホタッチ対応。素材:本革(やぎ革) プロテクター:カーボン
色 ブラック 仕様 通年用 材質 本革(やぎ革)/プロテクター(カーボン) タイプ MENS
サドルバッグ トラぺ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 3日以内出荷
【バッグサポート差し込み構造】
背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。
背面下部にも固定用のDカン&ひもが付属。
差込み部のプレートには穴が設けられている為、付属ベルトでしっかりと固定が可能。
汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。
【2種類の固定ベルトが付属】
合皮固定ベルトは強度と美しさを両立。
ナイロンベルトは薄くて、純正シートレールとフェンダーの隙間に通しやすい設計。
【赤い裏地の採用】
ライダースをイメージした赤い裏地により、中の荷物が見つけやすい。
書類や小物の収納に便利なファスナーポケットを装備。
【ワンタッチ金具で簡単開閉】
スタイル重視のワンタッチ金具の採用。
【盗難対策にリング付きファスナー】
ファスナーはリング付きで、盗難抑止に別売りのダイヤルロックが使用可能。
【ボトルホルダー標準装備】
内側に保冷保温素材を採用。カラビナによりバッグから外して持ち歩きに便利。
【ベルト固定部に角カンの採用】
力の掛かるベルト固定部には角カンと呼ばれる樹脂パーツを採用して強度をアップ。
【生地選び】
本革の風合いに近くメンテナンスのしやすい合成皮革と強度の高いポリエステル生地を採用。
セット内容 レインカバー、ドリンクホルダー、合皮固定ベルト×2、ナイロン固定ベルト×2、緩み止めアジャスター×2、ひも×2、カラビナ×1 材質 バッグ本体:合成皮革×1680Dポリエステル 色 ダイヤ 容量(L) 12 最大積載量(kg) 5 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 270×360×120 柄 ダイヤ
HB サドルバッグMIL DHS-10 HenlyBegins(ヘンリービギンズ) (2件のレビュー) 3日以内出荷
アーミー調のデザインで気軽に装着できるサドルバッグ。
容量(L) 15/片側 付属品 紐・金具付き固定ベルト、樹脂部品付き固定ベルト、アジャスター25mm 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 320×365×135