3WAYアダプターACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷
ねじの呼び寸法3/8(3分)ピッチ(ユニファイねじ)(山数)24
17インチホイール対応 カラーACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷
V-MAX1200に17インチホイールを装着したときに気になるのがフェンダーとタイヤの隙間です。フェンダー上部にカラーを取り付けることにより、この隙間がなくなり見た目がよくなります。
キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&Φ300→Φ320)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)3日以内出荷
brembo、AP Lockheed、NISSINに代表される取り付けピッチ40mmのキャリパーを大型ローターに組み合わせる為のサポート。※brembo40mmキャスティングキャリパーを基準に制作しています。6POTキャリパー用ではありません。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。 フロントキャリパーサポートの特徴イタリア製キャリパーbremboを装着するためのブラケット。 制動力・コントロール性UPに必ず必要なパーツです。・軽量化 強度を保ちながら軽量に仕上げるために、表面に肉抜き加工を施し、優れたデザイン・高強度 アルミ2017材を削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計・キャリパー生産ロットの誤差を考慮した0.5mmのシムと、キャリパーマウント用のステンレスボルト付属
主な適合車種BALIUS 91-96/BALIUS2 97-03/ZZR250 -03
キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&STDローター径)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷から4日以内出荷
brembo、AP Lockheed、NISSINに代表される取り付けピッチ40mmのキャリパーをスタンダードローターサイズに組み合わせる為のサポート。※brembo40mmキャスティングキャリパーを基準に制作しています。6POTキャリパー用ではありません。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。 フロントキャリパーサポートの特徴イタリア製キャリパーbremboを装着するためのブラケット。 制動力・コントロール性UPに必ず必要なパーツです。・軽量化 強度を保ちながら軽量に仕上げるために、表面に肉抜き加工を施し、優れたデザイン・高強度 アルミ2017材を削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計・キャリパー生産ロットの誤差を考慮した0.5mmのシムと、キャリパーマウント用のステンレスボルト付属
OILクーラーKIT(サイド廻し)ストレート #6 9-10R BLK仕様ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷
セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで耐久性に優れた高品質なオイルクーラー。パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持します。角ばった旧車によく似合うデザイン設計で、ご満足いただける逸品に仕上がりました。ホースの取廻しやコアサイズのバリエーション豊富オイル取り出し、マウントステーをアクティブが車種別に専用設計し、車両への装着が容易セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで、耐久性に優れ高品質パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温度を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持※二輪車専用設計 Setrab製クーラーコアメーカーのセトラブは四輪二輪を問わず、各種エンジン用のコアをはじめ医療機器に至るまで、様々な分野で活躍しています。軽量なコア本体はオイルの通路と冷却用の微細なフィンからなり、オイルの通路での循環ロスを少なくすることで冷却効率が高められています。 サイドカラーストレートオイルクーラーキットに使用されているサイドカラーです。セトラブ製コアに対応した長さで設計されています。 コアステーアルミ削り出し、アルマイト仕上げのオイルクーラーステー。ストレートコア専用品となります。 取出しセット車体よりオイルラインを確保するための取り出し部分。車種別に設計され、十分なクリアランスと高い精度を誇ります。 フィッティング取出し側、コア側に使用するフィッテング。アールズ製を使用し、確実にオイルラインを接続します。ホースへの組み付けは、国内で専任のスタッフが行います。 サーモスタッド油温によってオイル順路を変更するサーモスタット組み込み用キットも設定(一部車種のみ)。サーモスタットと併せてご注文ください。 コアガードコアを飛び石などからガードします。ノーマルのコアガードと比べ網の目を細かくしています。ピンによる固定で装着も簡単です。(※オプション設定です。キットには含まれません。)
キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 2P)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷
brembo製キャリパーを二種スクーターに装着するためのキャリパーサポート。アルミA2017材を採用し、ビッグバイク用キャリパーサポートからフィードバックされた確かな強度と品質で、通勤からスポーツ走行まで、幅広いシチュエーションでの安定したブレーキングを実現します。
主な適合車種ADDRESS V125/G 05-09(K5-K7/GK5-GK9/ZK7-ZK9)/S 10
キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷
brembo製キャリパーを二種スクーターに装着するためのキャリパーサポート。アルミA2017材を採用し、ビッグバイク用キャリパーサポートからフィードバックされた確かな強度と品質で、通勤からスポーツ走行まで、幅広いシチュエーションでの安定したブレーキングを実現します。
主な適合車種ADDRESS V125/G 05-09(K5-K7/GK5-GK9/ZK7-ZK9)/S 10
ステン エンジンガードACTIVE(アクティブ)[バイク部品]33日以内出荷
万が一の転倒時に、エンジンを保護します。強度を重視し、素材にはステンレスを使用。表面のバフ仕上げが、ドレスアップ効果も高めます。
オートマチックセンタリングフックACTIVE(アクティブ)[バイク部品]4日以内出荷
V字の傾斜でスタンドフックが中心に落ちるよう誘導する形状。スタンドを外す時も最後まで荷重がセンターにかかっているので安定感抜群です。左右セット。
エンジンOILラインKIT BLK/BLK仕様 ZRX1100/1200R/S -08/DAEG 09-16ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]5日以内出荷
純正のオイルラインをスマートなメッシュホースに交換する密かな定番パーツ。完成度の高いZRXを細部まで美しく仕上げるいちおしのカスタムです。
色フィッティングカラー:ブラック/ブラック適合車種KAWASAKI ZRX1200 DAEG '2009 ~ '2016,KAWASAKI ZRX1200R '2001 ~ '2008,KAWASAKI ZRX1200S '2001 ~ '2004,KAWASAKI ZRX1100 '1997 ~ '2000