フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]4日以内出荷
車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
STFブレーキレバーACTIVE(アクティブ)[バイク部品]4日以内出荷から24日以内出荷
全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ
「RS(レーシングスペック)ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリート
での必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。
・精度の高い切削で組み付け後のガタがなく、レバーを真っ直ぐに引くことができるため、
指先の力が正確に伝わりライディングに集中できます。
・手の大きさや夏冬のグローブ厚の違いに対応できる細やかなレバー位置調整機能
ブレーキ/油圧式クラッチ・・・1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)
クラッチ・・・ワイヤー長調整とは別に無段階で調整
素材ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061)主な適合車種REBEL250/500 17-20
ツーリングスポーツハンドルバーACTIVE(アクティブ)[バイク部品]4日以内出荷
REBELのスタイルを崩さずより快適なポジションに。
高さと幅は変えず、グリップ1本分(3cm)手前にすることで扱いやすく疲れにくい姿勢を保ちます。
スイッチボックス取り付け穴加工済み。
Φ17~20サイズのバーエンド、インナーウェイト併用可能。(純正バーエンド取付不可)
材質アルミ製色ブラック全高(mm)61.5ハンドル幅(mm)733主な適合車種HONDA REBEL250/500 17~20センター幅(mm)125引き寸(mm)150絞り角(°)28mmハンドル内径(Φmm)18.2
グラブバーACTIVE(アクティブ)[バイク部品]4日以内出荷
車体のラインを崩さない形状と角度にこだわり、実用性だけでなくドレスアップ効果も高いグラブバー。
バー本体は、女性でも握りやすい細身サイズ(Φ22)です。
主な適合車種HONDA REBEL250/500 17~20
ハイスロKIT (EVO2) 巻取Φ44/46ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷
寸法(Φmm)44/46主な適合車種YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20
スイッチKIT TYPE-2ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷
アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。
ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成
キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載
別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ
レーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減
主な適合車種YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20
STFクラッチレバーACTIVE(アクティブ)[バイク部品]4日以内出荷から7日以内出荷
全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック)
ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。
材質ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061)クラッチブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整
STFブレーキレバーACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)4日以内出荷から17日以内出荷
全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック)
ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。
材質ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061)クラッチブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整
セパレートハンドルKIT (ストッパー付)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]4日以内出荷
純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。
付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。
フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。
材質アルミ6061材機能ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応