カテゴリ
- バイク部品(284)
絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
- モノタロウ(3)
- ホンダ(1,366)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(549)
- オカムラ(岡村製作所)(231)
- MAZDA(マツダ)(206)
- エスコ(179)
- SHIMANO(シマノ)(176)
- 三木プーリ(130)
- アーテック[学校教材・教育玩具](112)
- YAMAHA(ヤマハ)(106)
- RS PRO(88)
- コクヨ(81)
- AWJ(81)
- ノーリツ(78)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](70)
- Panasonic(パナソニック)(63)
- Thermo Fisher Scientific(61)
- MajorCraft(57)
- オンダ製作所(56)
- ブランドをもっと見る
「pe-1」の検索結果
特価
![スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619954-140828-02.jpg)
スイッチKIT TYPE-2
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セットほか3日以内出荷から10日以内出荷アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。 TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。 スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。 ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。 キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。 別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。 ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。![ビッグラジエーターKIT [TYPE-1] BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03652118-140828-02.jpg)
ビッグラジエーターKIT [TYPE-1] BLK仕様
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターキットです。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38,300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。汎用ラジエーターコア。高性能 38,300kcal/hの大放熱量。本体重量 1,450g。コアガード。・頑丈、耐圧設計196kpa。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。・専用オイルクーラーキットも設定有り。・独自開発により大幅コストダウン。・専用コアガード付属主な適合車種GPZ750R/GPZ900R 84-03(A1-A6)![ビッグラジエーターKIT [TYPE-1] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03652102-140828-02.jpg)
ビッグラジエーターKIT [TYPE-1]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターキットです。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38,300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。汎用ラジエーターコア。高性能 38,300kcal/hの大放熱量。本体重量 1,450g。コアガード。・頑丈、耐圧設計196kpa。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。・専用オイルクーラーキットも設定有り。・独自開発により大幅コストダウン。・専用コアガード付属主な適合車種GPZ750R/GPZ900R 84-03(A1-A6)![ダウンチューブ TYPE-1 (ノーマルラジエーター装着用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03650562-140828-02.jpg)
ダウンチューブ TYPE-1 (ノーマルラジエーター装着用)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷ダウンフレームを持たないGPZ900Rのエンジン自重によるフレームのねじれを防ぎます。主な適合車種GPZ750R/GPZ900R 84-03(A1-A16)![スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82004694-200701-02.jpg)
スイッチKIT TYPE-2
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。 ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成 キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載 別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ レーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減主な適合車種YZF-R25/YZF-R25(ABS)19-20/YZF-R3/YZF-R3(ABS)19-20![ビッグラジエーターKIT TYPE-1/3用 ステーSET(ダウンチューブ別売) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03652188-210304-08.jpg)
ビッグラジエーターKIT TYPE-1/3用 ステーSET(ダウンチューブ別売)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷主な適合車種GPZ750R/GPZ900R 84-03(A1-A6) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79543269-260520-02.jpg)
スロットルキット専用ワイヤー[メッキ金具/アウターBLK](戻し側)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷アクティブ スロットルキットTYPE-1/2/3に使用する車種専用ワイヤー。各車種のノーマルキャブレター・インジェクションに対応します。仕様戻し側材質(金具)メッキ ER-4N 11 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79548415-260519-02.jpg)
スロットルキット専用ワイヤー[メッキ金具/アウターBLK](戻し側) ER-4N 11
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷アクティブ スロットルキットTYPE-1/2/3に使用する車種専用ワイヤー。各車種のノーマルキャブレター・インジェクションに対応します。仕様戻し側適合車種KAWASAKI ER-6f '2009 ~ '2010, KAWASAKI ER-6n '2009 ~ '2011, KAWASAKI Ninja650R '2009 ~ '2011, KAWASAKI ER-4n '2011 ~ '2012, KAWASAKI Ninja400R '2011 ~ '2013材質(金具)メッキ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79541275-260519-02.jpg)
スロットルキット専用ワイヤー[ステン金具/アウターBLK](戻し側)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥3,498税込¥3,8481本5日以内出荷アクティブ スロットルキットTYPE-1/2/3に使用する車種専用ワイヤー。各車種のノーマルキャブレター・インジェクションに対応します。仕様戻し側 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79547636-260519-02.jpg)
スロットルキット専用ワイヤー[ステン金具/アウターBLK](引き側)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥3,498税込¥3,8481本5日以内出荷アクティブ スロットルキットTYPE-1/2/3に使用する車種専用ワイヤー。各車種のノーマルキャブレター・インジェクションに対応します。仕様引き側材質(金具)ステン ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79541485-260519-02.jpg)
スロットルキット専用ワイヤー[メッキ金具/アウターBLK](引き側)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷アクティブ スロットルキットTYPE-1/2/3に使用する車種専用ワイヤー。各車種のノーマルキャブレター・インジェクションに対応します。仕様引き側材質(金具)メッキ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
スロットルキット専用ワイヤー[メッキ金具/アウターBLK](引き側)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷アクティブ スロットルキットTYPE-1/2/3に使用する車種専用ワイヤー。各車種のノーマルキャブレター・インジェクションに対応します。仕様引き側適合車種SUZUKI KATANA '2019 ~ '2021材質(金具)メッキ![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ40 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79544538-260519-02.jpg)
スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ40
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥11,980~税込¥13,178~1キット5日以内出荷アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)色【ホルダー】シルバー適合車種YAMAHA V MAX1200 '1985 ~ '2008巻取径(Φmm)Φ40![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 Gメタ] 巻取Φ42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79544459-260519-02.jpg)
スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 Gメタ] 巻取Φ42
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥11,980~税込¥13,178~1キット5日以内出荷アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)色【ホルダー】ガンメタ適合車種YAMAHA V MAX1200 '1985 ~ '2008巻取径(Φmm)Φ42![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 Gメタ] 巻取Φ40 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79541555-260519-02.jpg)
スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 Gメタ] 巻取Φ40
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥11,980~税込¥13,178~1キット5日以内出荷アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)色【ホルダー】ガンメタ適合車種YAMAHA V MAX1200 '1985 ~ '2008巻取径(Φmm)Φ40![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 Gメタ] 巻取Φ36 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79544459-260519-02.jpg)
スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 Gメタ] 巻取Φ36
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥11,980~税込¥13,178~1キット5日以内出荷アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)色【ホルダー】ガンメタ適合車種YAMAHA V MAX1200 '1985 ~ '2008巻取径(Φmm)Φ36![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 Gメタ] 巻取Φ28 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79544459-260519-02.jpg)
スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 Gメタ] 巻取Φ28
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥11,980~税込¥13,178~1キット5日以内出荷アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)色【ホルダー】ガンメタ適合車種YAMAHA V MAX1200 '1985 ~ '2008巻取径(Φmm)Φ28![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ44 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79551581-260519-02.jpg)
スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ44
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥11,980~税込¥13,178~1キット5日以内出荷アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)色【ホルダー】ブラック適合車種YAMAHA V MAX1200 '1985 ~ '2008巻取径(Φmm)Φ44![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ28 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79551581-260519-02.jpg)
スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ28
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥11,980~税込¥13,178~1キット5日以内出荷アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)色【ホルダー】ブラック適合車種YAMAHA V MAX1200 '1985 ~ '2008巻取径(Φmm)Φ28![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ44 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79544538-260519-02.jpg)
スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ44
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥11,980税込¥13,1781キット5日以内出荷アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)色【ホルダー】シルバー適合車種SUZUKI GSX1300R '1999 ~ '2007材質(金具)【ワイヤー金具】メッキ巻取径(Φmm)Φ44![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79544538-260519-02.jpg)
スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ42
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥11,980税込¥13,1781キット5日以内出荷アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)色【ホルダー】シルバー適合車種SUZUKI GSX1300R '1999 ~ '2007材質(金具)【ワイヤー金具】メッキ巻取径(Φmm)Φ42![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ40 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79544538-260519-02.jpg)
スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ40
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥11,980税込¥13,1781キット5日以内出荷アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)色【ホルダー】シルバー適合車種SUZUKI GSX1300R '1999 ~ '2007材質(金具)【ワイヤー金具】メッキ巻取径(Φmm)Φ40![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ36 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79544538-260519-02.jpg)
スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ36
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥11,980税込¥13,1781キット5日以内出荷アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)色【ホルダー】シルバー適合車種SUZUKI GSX1300R '1999 ~ '2007材質(金具)【ワイヤー金具】メッキ巻取径(Φmm)Φ36![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 Gメタ] 巻取Φ42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79541555-260519-02.jpg)
スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 Gメタ] 巻取Φ42
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥11,980税込¥13,1781キット5日以内出荷アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)色【ホルダー】ガンメタ適合車種SUZUKI GSX1300R '1999 ~ '2007材質(金具)【ワイヤー金具】メッキ巻取径(Φmm)Φ42![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 Gメタ] 巻取Φ36 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79541555-260519-02.jpg)
スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 Gメタ] 巻取Φ36
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥11,980税込¥13,1781キット5日以内出荷アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)色【ホルダー】ガンメタ適合車種SUZUKI GSX1300R '1999 ~ '2007材質(金具)【ワイヤー金具】メッキ巻取径(Φmm)Φ36![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 Gメタ] 巻取Φ28 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79541555-260519-02.jpg)
スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 Gメタ] 巻取Φ28
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥11,980税込¥13,1781キット5日以内出荷アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)色【ホルダー】ガンメタ適合車種SUZUKI GSX1300R '1999 ~ '2007材質(金具)【ワイヤー金具】メッキ巻取径(Φmm)Φ28![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ44 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79542481-260519-02.jpg)
スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ44
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥11,980税込¥13,1781キット5日以内出荷アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)色【ホルダー】ブラック適合車種SUZUKI GSX1300R '1999 ~ '2007材質(金具)【ワイヤー金具】メッキ巻取径(Φmm)Φ44




![スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619954-140828-02.jpg)
![ビッグラジエーターKIT [TYPE-1] BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03652118-140828-02.jpg)
![アジャスタブル スロットルワイヤー Type-1【メッキ金具/アウターBLK】 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618152-210118-02.jpg)
![ビッグラジエーターKIT [TYPE-1] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03652102-140828-02.jpg)
![アルミスロットルホルダー [TYPE-1] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618292-190329-02.jpg)
![ダウンチューブ TYPE-1 (ノーマルラジエーター装着用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03650562-140828-02.jpg)
![スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82004694-200701-02.jpg)
![ビッグラジエーターKIT TYPE-1/3用 ステーSET(ダウンチューブ別売) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03652188-210304-08.jpg)
![アーミーズ [TYPE-2] ラウンド 9-13R SIL (97x266mm) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03617897-200701-02.jpg)
![アーミーズ [TYPE-2] ストレート 9-13R SIL (97x285mm) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03617836-200701-02.jpg)
 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79543269-260520-02.jpg)
 ER-4N 11 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79548415-260519-02.jpg)
 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79541275-260519-02.jpg)
 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79547636-260519-02.jpg)
 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79541485-260519-02.jpg)
 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ40 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79544538-260519-02.jpg)
![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 Gメタ] 巻取Φ42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79544459-260519-02.jpg)
![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 Gメタ] 巻取Φ40 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79541555-260519-02.jpg)
![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ44 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79551581-260519-02.jpg)
![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ44 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79542481-260519-02.jpg)