カテゴリ

  • バイク部品(9)
絞り込み
ブランド
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
  • DAYTONA(デイトナ)(44)
  • brembo(25)
  • AFAM(アファム)(25)
  • SWAGE-LINE(18)
  • MAD MAX(マッドマックス)(17)
  • 京セラ(16)
  • AGRAS(14)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
  • R&G RACING PRODUCTS(12)
  • KIJIMA(キジマ)(10)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • ATHENA(アテナ)(10)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(9)
  • イスカル(7)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • KITACO(5)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r250-12」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用スロットルワイヤー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]専用スロットルワイヤーACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。錆びに強いステンレスを採用しています。
セパレートハンドルKIT (ストッパー付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]セパレートハンドルKIT (ストッパー付)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。 付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。 フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。
材質アルミ6061材機能ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応
アルミ フロントフォークキャップ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]アルミ フロントフォークキャップACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
2,898税込3,188
1セット(2個)
3日以内出荷
[メッキ金具] スロットル KIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品][メッキ金具] スロットル KITACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。 巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。 あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ40/42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ40/42ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴ブラケットの摩擦抵抗軽減ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプグリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承・一般的な長さの120mmグリップ採用・五角ブラケット・20.9mm薄型ホルダー・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
キャリパーサポート BLK BREMBO40mm&STD径(フローティングディスク対応 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]キャリパーサポート BLK BREMBO40mm&STD径(フローティングディスク対応ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、大径ローターに組み合わせるためのキャリパーサポート。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。キャリパーやボトムケースの色に合わせられるよう、シルバーとブラックの2色をラインナップしています。(一部車種除く)
主な適合車種NINJA400 18-19/250 13-19ABS可/R 08-12/SL 15
フェンダーレスキット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]フェンダーレスキットACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷から14日以内出荷
スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。
ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ40/42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ40/42ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴ブラケットの摩擦抵抗軽減ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプグリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承・一般的な長さの120mmグリップ採用・五角ブラケット・20.9mm薄型ホルダー・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
[ステン金具] GROM 13-20 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品][ステン金具] GROM 13-20ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。 巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。 あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
関連キーワード
vtr250特集