絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

共立機巧

共立機巧のページです。共立機巧は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、トラック用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在82件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名共立機巧株式会社
設立1963/01/31
所在地〒453-0861 愛知県名古屋市中村区岩塚本通 3-3
特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型)共立機巧
67,980税込74,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適電源(V)AC100サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程標準型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)5電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式
補充用試薬 PH試薬 BTB 30mL 共立機巧補充用試薬 PH試薬 BTB 30mL共立機巧
1,698税込1,868
1個
当日出荷
付属品スポイト成分BTB溶液TGK品番238-80-63-15
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガンノズル 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガンノズル共立機巧(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
最も安価で簡便なガンノズルです。レバー保持機能付
用途Φ25ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレンホース接続径25mm先端ノズル径(Φmm)27
プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型)共立機巧
116,980税込128,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース共立機巧(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付共立機巧(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵した高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25先端ノズル径(Φmm)19
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN共立機巧
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
アドブルー(高品位尿素水)専用設計。 耐久性・コンタミ防止・使い勝手を追及した、信頼性高いガンノズルです。 ※SUSメッシュ付
用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水材質本体/GFRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、O-リング/FKM、フィルタ/ステンレス先端ノズル径(Φmm)19
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下バルブ 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下バルブ共立機巧
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
コンタミに厳格なアドブルー機材のため、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。
水質検査器用 試薬 共立機巧水質検査器用 試薬共立機巧(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
サイホン防止弁 共立機巧サイホン防止弁共立機巧
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
サイズ【配管側】R1/2
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN 専用キャップ 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN 専用キャップ共立機巧
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アドブルーガンノズルADN専用キャップです(チェーン,S字フック付)。
用途ADNのノズル先端にカチッとハメて下さい。 S字フックは、IBCの枠もしくはプラドラムの縁にかけて下さい。材質GFRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガン ノズル径変換アダプタ 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガン ノズル径変換アダプタ共立機巧
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
簡易ガンノズルGN-KをISOΦ19給水口に挿入可能とする変換アダプタ
用途GN-Kの先端に装着します。材質本体部/ポリプロピレン、O-リング/NBR
HP-201用部品 共立機巧HP-201用部品共立機巧
3,998税込4,398
1個
当日出荷
水質検査器 共立機巧水質検査器共立機巧(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から17日以内出荷
1台で残留塩素濃度および水素イオン濃度(pH)測定が行えます。 比色板はワンタッチで交換ができ、色あせしない特殊樹脂製です。 一眼プリズム方式ですので比色しやすく正確です。 携帯に便利なコンパクト設計のため、測定場所を選びません。
用途水道水、井戸水、清涼飲料水、クーリングタワー等の水の管理に。プールや飲料水等の残留塩素・pH測定、各種工場の用水・廃水・浄化槽放流水の残留塩素・pH測定、殺菌消毒用液の残留塩素測定、次亜塩素酸ソーダ、塩素剤等の力価測定(塩素含有量)セット内容本体・検水管2本・携帯用ケース(167×100×125mm)質量(g)104
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN付 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN付共立機巧
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
アドブルー用ポンプとして市場から永年認められて来たベストセラーモデル。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。
用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フック材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニルホース径(Φmm)25最大揚水量(L/min)25(フィルタによる減衰あり)先端ノズル径(Φmm)19取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ドラムポンプ取付具 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ドラムポンプ取付具共立機巧
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ハンディポンプをプラドラムへ挿して使う場合に必要です。※プラドラムアダプタ(青)付
用途ポンプのアウターパイプに装着して下さい。材質本体部/PVC、他質量(g)190接続G2オス
プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型)共立機巧
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。揚水量(L/min)揚程0m時:60揚程高揚程型最大揚程(m)10サイズドラム缶サイズモーターエアモーター使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上
ホースニップル(パックナット式) 共立機巧ホースニップル(パックナット式)共立機巧
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
接液材質:PVC
用途ホース側:Φ6×Φ11材質PVC形状ホースニップル
ホースTSコネクター(パックナット式) 共立機巧ホースTSコネクター(パックナット式)共立機巧
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
接液材質:PVC
用途ホース側:Φ6×Φ11材質PVC形状ホースTSコネクター
BTB試薬 共立機巧BTB試薬共立機巧
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V ホース接続 共立機巧プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V ホース接続共立機巧
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 上下水道での水処理薬品の定量注入に 食品工場の原料・食品添加剤の添加に 排水処理設備の各種薬品の定量注入に
ポリエチレンタンクユニット30L 共立機巧ポリエチレンタンクユニット30L共立機巧
72,980税込80,278
1台
9日以内出荷
タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみタンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:7タンク容量(L)30ポンプポンプ無し外形寸法A(mm)510外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3
プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型) 共立機巧プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型)共立機巧
109,800税込120,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。
サイズポリ缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN/流量計付 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN/流量計付共立機巧
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
アドブルー用ポンプとして市場から永年認められて来たベストセラーモデル。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。給水量管理に便利な流量計付
用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で計量給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フック材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニルホース径(Φmm)25最大揚水量(L/min)25(フィルタによる減衰あり)先端ノズル径(Φmm)19取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポート用 ゴム製ダストキャップ 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポート用 ゴム製ダストキャップ共立機巧
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
IBCフィラーポート[FP-XX]用ゴム製ダストキャップです。
用途フィラーポートのカムロックアダプタ(25A給水口)に装着して下さい。材質EPDM
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBCポンプ用 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBCポンプ用共立機巧
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
IBCコンテナでメーカー製アドブルーポンプを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エルボ部/PP、ポンプ取付具/PVC、エアベント/PVC、防虫網/PTFE
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBC自重用 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBC自重用共立機巧
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
IBCコンテナで自重落下/液取ホースを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気中の埃を吸いにくく工夫されています。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エルボ部/PP、エアベント/PVC、防虫網/PTFE接続給水口:カムロックアダプタオス25A(ゴム製ダストキャップ付)
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 エア抜キャップIBC用 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 エア抜キャップIBC用共立機巧
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
IBCコンテナでの自重落下ホースやサブタンクにご使用頂けます。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気の埃を吸いにくく工夫されています。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エアベント/PVC、防虫網/PTFE
プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型)共立機巧
139,800税込153,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式
プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 高粘度型) 共立機巧プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 高粘度型)共立機巧
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程高揚程型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)1電源コード(m)2.5相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPCV線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1000揚水量(L/min)5(揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式
HP-601用電動モーター 共立機巧HP-601用電動モーター共立機巧
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
適合HP-601系,HP701系,HP-801
高濃度用試薬 共立機巧高濃度用試薬共立機巧
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
食品用(サニタリー) ハンディポンプ 共立機巧食品用(サニタリー) ハンディポンプ共立機巧
539,800税込593,780
1台
21日以内出荷
特長食品衛生法に適合 使用材質は食品衛生法の食品、添加物等の規格基準、器具または容器包装の規格に適合し、合成樹脂はポジティブリストにも収載しています。サニタリー仕様 分解・組立が簡単で接液部にネジがなく、残留物が溜まりにくい構造なので、洗浄性が高く、またメンテナンス性にも優れています。
用途用途ドラム缶・コンテナからの液体移送に材質接液部:SUS304/FKM/PTFE/ETFE接続口径1.5ヘルール質量(kg)6.5コード長さ(m)5定格出力(W)160電源(AC V)100 単相 50/60Hz移送液温(℃)0~50、粘度:200cP
プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ DC1~5V制御 共立機巧プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ DC1~5V制御共立機巧
469,800税込516,780
1台
31日以内出荷
脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。 アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。 往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。 ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。 直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。
用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入塗装ラインにおける塗料移送システム印刷工程におけるインクの混合移送鋳造機の硬化剤注入システム薬品原料の連続定量注入各種添加剤の均質混合化学・食品工業における各種原料の連続混合注入制御方式DC1~5V制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C
プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ 手動制御 共立機巧プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ 手動制御共立機巧
469,800税込516,780
1台
31日以内出荷
脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。 アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。 往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。 ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。 直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。
用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入塗装ラインにおける塗料移送システム印刷工程におけるインクの混合移送鋳造機の硬化剤注入システム薬品原料の連続定量注入各種添加剤の均質混合化学・食品工業における各種原料の連続混合注入制御方式手動制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C
プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ DC1~5V制御 共立機巧プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ DC1~5V制御共立機巧
469,800税込516,780
1台
31日以内出荷
脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。 アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。 往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。 ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。 直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。
用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入塗装ラインにおける塗料移送システム印刷工程におけるインクの混合移送鋳造機の硬化剤注入システム薬品原料の連続定量注入各種添加剤の均質混合化学・食品工業における各種原料の連続混合注入制御方式DC1~5V制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C
プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ 手動制御 共立機巧プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ 手動制御共立機巧
469,800税込516,780
1台
31日以内出荷
脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。 アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。 往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。 ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。 直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。
用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入塗装ラインにおける塗料移送システム印刷工程におけるインクの混合移送鋳造機の硬化剤注入システム薬品原料の連続定量注入各種添加剤の均質混合化学・食品工業における各種原料の連続混合注入制御方式手動制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C
プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ インバータ制御 共立機巧プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ インバータ制御共立機巧
369,800税込406,780
1台
31日以内出荷
脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。 アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。 往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。 ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。 直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。
用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入塗装ラインにおける塗料移送システム印刷工程におけるインクの混合移送鋳造機の硬化剤注入システム薬品原料の連続定量注入各種添加剤の均質混合化学・食品工業における各種原料の連続混合注入制御方式インバーター制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C
プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V フランジ接続 共立機巧プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V フランジ接続共立機巧
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 上下水道での水処理薬品の定量注入に 食品工場の原料・食品添加剤の添加に 排水処理設備の各種薬品の定量注入に
プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V ホース接続 共立機巧プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V ホース接続共立機巧
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 上下水道での水処理薬品の定量注入に 食品工場の原料・食品添加剤の添加に 排水処理設備の各種薬品の定量注入に