カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- 共立機巧
- イスカル(9)
- EIKO(栄工舎)(2)
- リスパック(1)
- OHSATO(大里)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「hp702」の検索結果

プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型)
共立機巧¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から6日以内出荷18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。サイズポリ缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上
プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 高粘度型)
共立機巧¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。付属品SUS304製ホースΦ19×1mトラスコ品番850-9805材質(プロペラ)PTFE質量(kg)3サイズポリ缶サイズ材質(シール)NBR、SUS304、PTFEモーターエアモーター揚程高揚程型最大揚程(m)1使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1000使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上材質(シャフト)SUS304材質(パイプ)SUS316