カテゴリ
- 電気材料(5)
- VVF・VVR(4)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(5)
- 4(1)
ブランド
- 弥栄電線
- 富士電線工業(8)
- カワイ電線(8)
- 愛知電線(3)
- オーム電機(8)
- 正和電工(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 行田電線(1)
- 協和電線工業(3)
- SMC(105)
- 未来工業(46)
- ネグロス電工(23)
- JEFCOM(ジェフコム)(20)
- TRUSCO(18)
- エスコ(16)
- マサル工業(14)
- ELPA(10)
- エレコム(8)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 50(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(5)
- 2.0(4)
- 2(1)
- 2.6(4)
- 3(1)
- 3.6(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 8(1)
シース色
カラー(2)
灰(2)
黒(1)
カラー・灰・黒
許容電流
- 15(4)
- 18(3)
- 20(4)
- 23(2)
- 27(3)
- 28(1)
- 32(2)
- 33(1)
- 36(1)
- 42(1)
15・18・20・23・27・28・32・33・36・42
規格/略称
- VVF(1)
VVF
ケーブル形状
- 平型(1)
平型
導体サイズ
- 1.6(4)
- 2.0(3)
- 2(1)
- 2.6(3)
- 3(1)
- 3.6(1)
1.6・2.0・2・2.6・3・3.6
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 黒(2)
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「VVF 3C」の検索結果
特価

アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)5日以内出荷3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。用途アース線を必要とする配線工事に。適合規格JISC3342芯数(C)3シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
カラーVVFケーブル
弥栄電線(3件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
200V用VVFケーブル
弥栄電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)5日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
エコ電線
弥栄電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)5日以内出荷絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。 VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。 シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500