カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VVF・VVR(4)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(5)
  • 4(1)
ブランド
  • 弥栄電線
  • 富士電線工業(6)
  • カワイ電線(8)
  • 愛知電線(3)
  • オーム電機(8)
  • 正和電工(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • 行田電線(1)
  • 協和電線工業(3)
  • ネグロス電工(22)
  • TRUSCO(18)
  • JEFCOM(ジェフコム)(15)
  • マサル工業(14)
  • ELPA(10)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • エスコ(4)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • ENGINEER(エンジニア)(3)
長さ(m)
  • 50(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(5)
  • 2.0(4)
  • 2(1)
  • 2.6(4)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色灰(2)
  • シース色黒(1)
カラー・灰・黒
許容電流
  • 15(4)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 23(2)
  • 27(3)
  • 28(1)
  • 32(2)
  • 33(1)
  • 36(1)
  • 42(1)
15・18・20・23・27・28・32・33・36・42
規格/略称
  • VVF(1)
VVF
ケーブル形状
  • 平型(1)
平型
導体サイズ
  • 1.6(4)
  • 2.0(3)
  • 2(1)
  • 2.6(3)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
1.6・2.0・2・2.6・3・3.6
絶縁体色
  • 白(2)
  • 緑(2)
  • 赤(2)
  • 黒(2)
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VVF 3C」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • アース線入り VVFケーブル 弥栄電線

    アース線入り VVFケーブル

    弥栄電線
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
    用途アース線を必要とする配線工事に。適合規格JISC3342芯数(C)3シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
  • カラーVVFケーブル 弥栄電線

    カラーVVFケーブル

    弥栄電線(3件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
    適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
  • 200V用VVFケーブル 弥栄電線

    200V用VVFケーブル

    弥栄電線
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
    用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
  • エコ電線 弥栄電線

    エコ電線

    弥栄電線
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。 VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。 シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。
    シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500
vvf サドル特集