カテゴリ

  • 安全用品(421)
    • 本体 トランシーバー(31)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ICOM(アイコム)
  • モノタロウ(23)
  • omron(オムロン)(132)
  • EPSON(132)
  • ミヤマ電器(13)
  • サンハヤト(79)
  • エンジニア(9)
  • 東芝(110)
  • エコリカ(79)
  • SONY(36)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(39)
  • Panasonic(パナソニック)(26,026)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,799)
  • RS PRO(3,511)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3,371)
  • SMC(2,652)
  • イスカル(2,574)
  • VISHAY(2,239)
  • MICROCHIP(2,196)
  • ODELIC(オーデリック)(2,186)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IC」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力トランシーバー IC-4120 ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4120ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.38MB)送受信周波数(MHz)400MHz帯
特定小電力トランシーバー IC-4310 ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4310ICOM(アイコム)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。 通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。 一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。 (「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
用途近距離の作業連絡用に種類特定小電力通信方式交互通話/中継通話外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)使用周波数(MHz)400帯送信出力10mW(20%~-50%)スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)使用温度範囲(℃)-10~50
IC-4300用小型イヤホンマイク ICOM(アイコム)IC-4300用小型イヤホンマイクICOM(アイコム)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
トラスコ品番401-0027適合機種IC-4300種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)55ヘッドフォン部ドライバユニット開放型アズワン品番64-9538-69
IC-4300用イヤホンマイク ICOM(アイコム)IC-4300用イヤホンマイクICOM(アイコム)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
イヤホン形状カナル式トラスコ品番401-0035適合機種IC-4300質量(g)85ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
アイコム IC-4100 IC-4110 IC-4120用 二口充電器 BC-181 充電器(チャージャー) ICOM ICOM(アイコム)アイコム IC-4100 IC-4110 IC-4120用 二口充電器 BC-181 充電器(チャージャー) ICOMICOM(アイコム)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
トランシーバー用の二口充電器です。IC-4100 IC-4110 IC-4120用等に対応。専用のアダプターが必要です。
特定小電力トランシーバーIC-4188D ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバーIC-4188DICOM(アイコム)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です) ロングアンテナで安定した通話ができます。 大音量450mWスピーカーを採用しています。
種類特定小電力トランシーバー仕様交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話付属品ベルトクリップトラスコ品番451-6338材質ポリカーボネイトブラック質量(g)154出力10mW/1mW(切替可能)電源充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5アンテナサイズ(mm)170バッテリーBP-258通信距離約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)使用充電器BC-180、BC-181
デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUS ICOM(アイコム)デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUSICOM(アイコム)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー素早く一斉連絡!かんたん操作!13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。
用途建設・警備に!自治体の活動に!レジャー用に仕様免許・資格要不要:不要付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書トラスコ品番598-1028セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64)幅(mm)56高さ(mm)92奥行(mm)29電源(V)7.4±10%チャンネル数97CH(上空15CH)保護等級IP67/66/55/54出力(mW)(音声)1000アンテナ長:105(mm)距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4
アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4310 ICOM(アイコム)アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4310ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 製品本体に「セルフィール(R)」による抗菌・抗ウイルス加工がされています。 「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。 サブチャンネルPTT機能(通話相手を瞬時に切り替え可能) サイドキーにサブチャンネルを割り当てることで、チャンネルの切り替え操作なしに、メインチャンネルとサブチャンネルの通信相手を切り替えることができます。 お知らせボタン機能(ワンタッチでメッセージ応答) 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 録音再生機能 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで可能) 一時音量切り替え機能(ミュート) 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 IP67の防塵・防水性能 従来機(IC-4300シリーズ/IP55)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 サイドキー割り当て機能 よく使う機能が、より使いやすくなります。 中継装置 IC-RP4150W に対応 中継装置IC-RP4150Wを使用すれば、簡単に通話距離を約2倍に延ばすことができ、より広範囲、複数階での通話が可能となります。
付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書質量(g)約117(BP-260装着時)種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)連続使用時間(時間)(アルカリ単三乾電池) 24/(BP-260)20機能サブチャンネルPTT機能/一時音量切り替え機能/録音再生機能/お知らせボタン機能/チャンネル非表示/断線検出機能/マイク感度・スケルチ調整/スキャン機能/トーンバースト機能/パワーセーブ機能/秘話機能/受信専用機能/コンパンダ機能/グループ通話機能/VOX機能防塵防水性能IP67送信出力10mWスピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
IC-4300用キャリングケース ICOM(アイコム)IC-4300用キャリングケースICOM(アイコム)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トラスコ品番401-0094適合機種IC-4300質量(g)10
IC-4300用ベルトクリップ ICOM(アイコム)IC-4300用ベルトクリップICOM(アイコム)
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番401-0108適合機種IC-4300質量(g)13アズワン品番64-9538-68
ハードケース(IC-5010用) ICOM(アイコム)ハードケース(IC-5010用)ICOM(アイコム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
IC-5010用ハードケースです。
トラスコ品番479-3714適合機種IC-4880・IC-5010質量(g)35
IC-4300用小型スピーカーマイク ICOM(アイコム)IC-4300用小型スピーカーマイクICOM(アイコム)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トラスコ品番401-0051適合機種IC-4300質量(g)150アズワン品番64-9538-70
IC-DPR4 LITE PLUS ICOM(アイコム)IC-DPR4 LITE PLUSICOM(アイコム)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
中距離を通信できるデジタル簡易無線機(登録局)。資格不要・手続きは簡単です。通信エリアと大きさのバランスの取れたモデルです。Bluetooth非対応従来の35chから使えるチャンネルが増えました。チャンネル数:97ch<陸上30波(3R)+上空5波(3S)+増波分陸上52波(3T)+上空10波(3U)>対応
種別デジタル簡易無線機 登録局質量(g)約148g内容無線機本体、ACアダプター、申請用紙、取り扱い説明書チャンネル数30ch+5ch(上空用チャンネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×93×27防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W/1W/0.5Wスピーカー出力(mW)【外部スピーカー】100以上【内部スピーカー】1000以上(BER=1x10-2スタティック時)
IC-4300用小型防水スピーカーマイク ICOM(アイコム)IC-4300用小型防水スピーカーマイクICOM(アイコム)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
トラスコ品番401-0043適合機種IC-4300質量(g)135
アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4350 ICOM(アイコム)アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4350ICOM(アイコム)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 クラス最軽量の小型サイズ 長時間身に着けても気になりにくい47(W)×81(H)×26.5(D)mm、約93g(IC-4350本体のみ、重量・突起物含まず)の小型・軽量ボディを実現。 防塵・防水・タフ 防塵・防水性能(IP67)に加え、アメリカ国防総省の物資調達基準MIL-STD-810F相当のテストをクリアする堅牢さを備えています。 断線検出機能搭載 電源ON時に、接続されたオプションのイヤホンマイクの断線を検知して表示する断線検出機能を搭載しています。 電池・バッテリーの持続時間 アルカリ単三乾電池 37時間程度 BP-260 32時間程度
付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書質量(g)約125(BP-260装着時)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50電源電圧単三形アルカリ乾電池、充電式電池〈ニッケル水素〉BP-260チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)周波数範囲(MHz)400防塵防水性能IP67送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)40以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)アンテナロングアンテナ
イヤホンマイクロホン (IC‐4077S用) ICOM(アイコム)イヤホンマイクロホン (IC‐4077S用)ICOM(アイコム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
イヤホン形状カナル式トラスコ品番510-0119質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
アイコム IC-D70 IC-DU75 IC-DV75用 ツマミ(CH) 8610016370 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IC-D70 IC-DU75 IC-DV75用 ツマミ(CH) 8610016370 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム IC-DPR6 IC-DU65C IC-D60 用 ボリュームツマミ 8610014380 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IC-DPR6 IC-DU65C IC-D60 用 ボリュームツマミ 8610014380 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム IC-D70 IC-DU75 IC-DV75用 ツマミ(電源/音量) 8610016360 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IC-D70 IC-DU75 IC-DV75用 ツマミ(電源/音量) 8610016360 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム 国際VHFトランシーバー IC-M37J ICOM(アイコム)アイコム 国際VHFトランシーバー IC-M37JICOM(アイコム)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
アイコム製の国際VHFトランシーバーです。 ※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。 握りやすいボディと大きなボタンによる、快適な操作 スリムボディに大きなボタンを配置することで、快適な操作を実現しました。フィッシングやセーリングの最中でも、手袋をつけたまま操作ボタンを押しやすく、急な呼びかけにもすぐに応答できるので安心です。 騒音下でも聞き取りやすい大音量 約700mWの大音量スピーカーを搭載。騒がしい船上でも、受信音声が聞き取りやすくなっています アクアクェイク(R)機能搭載 一定の低音を出すことでスピーカーグリル内にたまった水滴を吹き飛ばす、アクアクェイク機能を搭載。雨や波などで濡れてしまっても、常にクリアな受信音で運用することができます。 バッテリーの持続時間 BP-269 12時間程度
付属品バッテリーパック(BP-296)/急速充電器(BC-235)/ACアダプター(BC-217S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書質量(g)約293 (BP-296/アンテナ/ベルトクリップを含む)種類国際VHFトランシーバー使用温度範囲(℃)-20~+60チャンネル数64ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。感度スケルチ:-12dBμ Typ.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.7×140.5×38.7連続使用時間(時間)約12消費電流(mA)3.7V時:約400 (受信最大出力時:内蔵スピーカー)/約200 (受信最大出力時:外部スピーカー)消費電流(A)3.7V時:約2.6 (5W送信時)/1.0 (1W送信時)周波数範囲(MHz)送信 156.025~157.425、受信 156.300~163.275(ウェザーチャンネル含む)防塵防水性能IP57送信出力5W、1Wスピーカー出力(mW)内部700以上(負荷8Ω、10%歪時)、外部300以上(負荷4Ω、10%歪時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)アンテナ:50(不平衡)受信感度-12dBμ Typ. (12dB SINAD時)変調方式リアクタンス変調電波型式F3E
アイコム 携帯型国際VHF無線機 IC-M73J ICOM(アイコム)アイコム 携帯型国際VHF無線機 IC-M73JICOM(アイコム)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
アイコム製の国際VHFトランシーバーです。 ※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。 最高水準の防水性能 コンパクトボディーに高性能、最高水準の防水性能、IPX8を実現。 コンパクト&スリムなデザイン 手に持ちやすいコンパクトなボディでシャープなシルエットボディで、ホールド性の高いサイドグリップで片手で各種操作が可能です。 バッテリーの持続時間 BP-269 16時間程度
付属品バッテリーパック(BP-245H)/急速充電器(BC-210)/ACアダプター(BC-213S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書質量(g)約320(バッテリーパック、アンテナ、ベルトクリップを含む)種類国際VHFトランシーバー使用温度範囲(℃)-20~+60チャンネル数57ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×125×30連続使用時間(時間)約22※付属のリチウムイオンバッテリーパック使用(送信出力 5W/送信5:受信5:待ち受け90)時周波数範囲(MHz)国際チャンネル(INT) : 送信 156.025~157.425、受信 156.300~162.025、ウェザーチャンネル(WX) : 受信 161.650~163.275防塵防水性能IPX8送信出力5W、3W、1Wインピーダンス(Ω)空中線:50受信感度-13dBμ(12dB SINAD)電波型式F3E
IC-4300用1P⇒1P変換ケーブル ICOM(アイコム)IC-4300用1P⇒1P変換ケーブルICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番401-0124適合機種IC-4300質量(g)11
IC-4300用イヤホン、ブラック、1m ICOM(アイコム)IC-4300用イヤホン、ブラック、1mICOM(アイコム)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番401-0132適合機種IC-4300質量(g)13
IC-4300用1P⇒2P変換ケーブル ICOM(アイコム)IC-4300用1P⇒2P変換ケーブルICOM(アイコム)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番401-0116適合機種IC-4300質量(g)17
ICOM LC-146A IC-R6/IC-R5用ソフトケース ICOM(アイコム)ICOM LC-146A IC-R6/IC-R5用ソフトケースICOM(アイコム)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
対応製品(受信機)IC-R6材質ソフト
特定小電力トランシーバー IC-4300用2口充電器 ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4300用2口充電器ICOM(アイコム)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種IC-4300質量(g)184トラスコ品番401-0019種別2口充電器(5台まで連結可)アズワン品番64-9538-67
アイコム ボリュームツマミ IC-D50 IC-DU55C IC-DV55Cなど用 8610012914 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム ボリュームツマミ IC-D50 IC-DU55C IC-DV55Cなど用 8610012914 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
299税込329
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム ボリュームツマミ IC-UH35 IC-4810用 8610011111 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム ボリュームツマミ IC-UH35 IC-4810用 8610011111 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
IC-4100/4110/4120用 一口タイプ充電器 (チャージャー) ICOM アイコム BC-180 ICOM(アイコム)IC-4100/4110/4120用 一口タイプ充電器 (チャージャー) ICOM アイコム BC-180ICOM(アイコム)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
充電スタンドとACアダプターのセットです。
アイコム 電池フタ IC-4110 IC-4110D 用 0334870102 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 電池蓋 ICOM(アイコム)アイコム 電池フタ IC-4110 IC-4110D 用 0334870102 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 電池蓋ICOM(アイコム)
499税込549
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ハードケース (IC‐4800用) ICOM(アイコム)ハードケース (IC‐4800用)ICOM(アイコム)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
ハードケースSサイズです。
用途BP-246/274/268装着時に使用トラスコ品番510-0429適合機種4810/DPR6質量(g)38
アイコム IC-D60 IC-DU65C 付属ストラップ 6910028081 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IC-D60 IC-DU65C 付属ストラップ 6910028081 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
99税込109
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
MBB-5 ベルトクリップ  IC-SAT100用 ICOM(アイコム)MBB-5 ベルトクリップ IC-SAT100用ICOM(アイコム)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100
IC-4100/4110/4120用 ACアダプター BC-188 ICOM 充電器 アイコム (BC-181用) ICOM(アイコム)IC-4100/4110/4120用 ACアダプター BC-188 ICOM 充電器 アイコム (BC-181用)ICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ACアダプターです。別売りの充電スタンドと併せてご使用ください。
同時通話トランシーバー IC?MS5880 親機 アイコム(ICOM) トランシーバー 無線機 インカム用 ICOM(アイコム)同時通話トランシーバー IC?MS5880 親機 アイコム(ICOM) トランシーバー 無線機 インカム用ICOM(アイコム)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
クレーン作業の安全性と効率性を高める、作業連絡用同時通話型トランシーバー広いエリアでの作業連絡に最適な同時通話型トランシーバー揚重作業や玉掛けなど安全でスムーズな作業が求められる現場に最適な同時通話型トランシーバー。アイコムのIC-MS5880/IC-5880は電話のように「話す」と「聞く」が同時にでき、スムーズな会話が可能です。送受信の切り替え操作なしですぐに通話ができるため作業効率と安全性が向上し、さらに音声遅延の少ないアナログ方式により緻密な指示が可能です。しかも回線補償器を利用することで、通話エリアの拡張が可能です。従来の同時通話システムではカバーできなかった工場やプラントなどより広いエリアを同時通話でカバーできます。クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で効果を発揮する同時通話型トランシーバー一般的な無線機(交互通信)とは異なりIC-MS5880/IC-5880は、電話のように「話す」と「聞く」が同時にできる同時通話型トランシーバーです※。意思伝達がスムーズになり、作業の効率や確度が高まります。しかも、送受信の切り替え操作が不要なので、必要なタイミングですぐに話すことができ安全性も向上します。通信方式は音声の遅延が少ないアナログ方式を採用し、クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で大きな効果を発揮します。※親機IC-MS5880/1台と子機IC-5880/4台で最大5者間の同時通話が行えます。また、親機IC-MS5880/2台を相互接続ケーブルOPC-1654で接続することで、最大9者(親機1組・子機8台)による同時通話システムを構築できます。回線補償器により同時通話でのコミュニケーション範囲を延長し、工場やプラントなど広い範囲での作業連絡に最適。回線補償器AG-5880を同軸ケーブルで親機IC-MS5880とつなぐことで、従来の同時通話システムではカバーしきれなかった工場やプラントなどより広い作業現場での同時通話を実現します。中継アンテナのように動作する回線補償器を3台まで親機から離れた場所に設置し、最長150m(同軸ケーブル各50m×3台)までコミュニケーション範囲を拡張できます。通常システムと同じ、5者間または9者間での同時通話が可能です。本館と別館など敷地内に点在する建物間での子機間やオフィスの固定電話器からの同時通話が可能。事務連絡や電話応答の手間を短縮。RoIPゲートウェイ VE-PG4を利用することで、親機IC-MS5880をIPネットワークに接続し、通話エリアを拡張できます。例えば本館と別館など離れた建物間を接続し、子機間IC-5880の同時通話を実現します。また、VE-PG4を利用してIP電話に接続できるので、オフィスの電話器から子機IC-5880の一斉呼び出しや同時通話ができ、事務連絡や電話応答の手間を短縮できます。周囲の雑音をシャットアウトするノイズリダクション機能送信、受信時の音声から、雑音を減少させ、クリアな通話を実現します。騒音が発生する現場で大きな効果を発揮します。音声を聞き取りやすくするイコライザ機能を装備音声周波数の特性を調整し、送信時のマイク、受信時のスピーカー音声の高音、中音、低音を強調し、聞き取りやすくします。屋外での運用や、水しぶきのかかるような環境でも安心できるIP54の防塵・防まつ性能ドアのない重機などに搭載しても、小雨や水での車内清掃時の水しぶきを気にせず使うことができます。漢字表示も見やすい高精細な液晶画面フルドットディスプレイによる高精細な漢字表示が可能。ディスプレイのバックライトのカラー(ホワイト、アンバー、グリーン、ブルー)、明るさ、コントラストを設定することもできます。使い方にあわせて設定できる便利な通話制限機能モード <同時通話モード>親機対各子機、各子機間の同時通話ができる通常の同時通話モードです。親機と各子機間で同時通話を行います。親機対各子機間の同時通話モードです。子機間どうしの通話は許可しません。親機と各子機間で同時通話を行います。親機側で作業を主導するときに便利なモードです。<中継動作モード>各子機間どうしの同時通話を許可するモードです。親機からの通話は許可しません。子機間で同時通話を行います。子機どうしで協調して作業するときに便利なモードです。<送信禁止モード>親機からの通話と各子機間の同時通話を禁止するモードです。子機から通話を親機でモニターします。子機間どうしの同時通話や親機からの通話は許可しません。子機からの作業を主導するときに便利なモードです。子機の台数を制限することなく、全員で情報共有ができるオートチャンネルモードによる疑似3者同時通話機能<オートチャンネルモード>親機が空いているチャンネルを指定し、子機はチャンネルを自動的に選択し、親機対子機間の同時通話モードを実現します。親機と子機の通話をほかの子機がモニターすることが可能です。複数の無線機を一斉に呼び出し、任意の子局1台と同時通話する1:N通信機能を備えています。子機の台数を制限することなく、グループ内の子機なら誰でも同時通話に参加できます。外部拡声器との接続が可能。受信アッテネーターにより強力な信号による音のひずみを低減。IC-5880と共通する音声秘話機能。4段階でマイク感度の調整が可能。電源電圧の低下を知らせる警告機能。通話通知ビープにより子機が通話圏内にいるかお知らせ。従来機IC-MS4880との互換性を確保しながらも、体積比で約20%の小型化を実現。
仕様【周波数範囲/チャンネル数】414MHz帯/72チャンネル(受信)、454MHz帯/24チャンネル(送信)付属品電源ケーブル、外部スピーカー SP-35H、モービルブラケット、ほか質量(kg)約1.3使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×45×146 ※突起物を除く電源電圧(V)DC 13.8 ±15% および DC 26.4 ±15%通信方式複信方式消費電流(A)1.5以下防塵防水性能IP54(背面 ・ 底面は除く)送信出力1mW +20% -50%受信感度【12dB SINAD】-3dBμV(-110dBm)emf 以下電波型式F3E低周波出力2.0W以上 (4Ω10%歪時)
IC-705付属スピーカーマイクロホン ICOM(アイコム)IC-705付属スピーカーマイクロホンICOM(アイコム)
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
IC-705付属スピーカーマイクロホンリモコン機能付き高音質マイクと高耐圧スピーカーを採用UP/DOWN/A/Bの4つのキーを装備独立仕様のマイクとスピーカープラグ
仕様●ケーブル長:300mm(カールした最短状態)●コネクター形状:3極ストレートΦ2.5mm(マイクロホン/リモート用)、2極ストレートΦ3.5mm(スピーカー用)●重量:約130gアズワン品番67-0392-67
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 IC?5880用 アンテナ 3310005750 ICOM(アイコム)ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 IC?5880用 アンテナ 3310005750ICOM(アイコム)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム IC-5010用 ボリュームツマミ 8610012430 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IC-5010用 ボリュームツマミ 8610012430 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
399税込439
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム IC-4077用 ボリュームツマミ 8610012841 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IC-4077用 ボリュームツマミ 8610012841 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 IC?DPR3用 ジャックキャップ 8930087181 ICOM(アイコム)ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 IC?DPR3用 ジャックキャップ 8930087181ICOM(アイコム)
399税込439
1個
3日以内出荷
ワッシャーと取付ネジは別売です