カテゴリ

  • 安全用品(21)
絞り込み
ブランド
  • ICOM(アイコム)
  • モノタロウ(1)
  • Logtag Recorders(6)
  • エフ・アール・シー(5)
  • アルインコ(4)
  • SMC(3)
  • ウェッジ(3)
  • SPARKFUN(2)
  • StarTech.com(2)
  • スタンダード(1)
  • KENWOOD(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • コミネ(1)
  • ラムマウント(1)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
  • MICROCHIP(1)
  • BUSICOM(ビジコム)(1)
  • FIRSTCOM(1)
  • carrozzeria(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic dpr 7」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUS ICOM(アイコム)

    デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUS

    ICOM(アイコム)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー。素早く一斉連絡!かんたん操作!。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。
    用途建設・警備に!。自治体の活動に!。レジャー用に仕様免許・資格要不要:不要付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書トラスコ品番598-1028セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64)幅(mm)56高さ(mm)92奥行(mm)29電源(V)7.4±10%チャンネル数97CH(上空15CH)保護等級IP67/66/55/54出力(mW)(音声)1000アンテナ長:105(mm)距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4
  • トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用 ICOM(アイコム)

    トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用

    ICOM(アイコム)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)付属品ミドルアンテナ FA-S06U、インテリジェントバッテリー BP-290、連結充電器 BC-226、ACアダプタ BC-123S、ベルトクリップ MBB-3、ハンドストラップ 6910018620、簡易取扱説明書、申請マニュアル、登録申請用紙質量(g)約245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時)出力(W)送信:5(1) +20% -50%種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×29(付属バッテリーパック装着時)電源電圧(V)7.4±10%保護等級IP67周波数範囲(MHz)TX:351.03125~351.10000、351.20000~351.63125/RX:351.03125~351.63125受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式使用時間(時間)使用可能:約13 (パワーセーブ機能ON時) / 約11 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7です。インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)変調方式4値FSK電波型式F1E / F1D / F1F / F1C
  • 特定小電力トランシーバー IC-4120 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー IC-4120

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
    仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上送受信周波数(MHz)400MHz帯
  • 有線PTT IJK-PTT-02/9P-3P Velcroタイプ 9 ピン対応 ICOM(アイコム)

    有線PTT IJK-PTT-02/9P-3P Velcroタイプ 9 ピン対応

    ICOM(アイコム)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    IC-DPR7Sシリーズ、IC-DU75用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部マイク端子 9ピンコネクタに対応しております。
    対応機種IC-DPR7BT / IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS / IC-DV75 / IC-D70BT 等
  • デジタルトランシーバーIC-DPR7SBT-PLUS ICOM(アイコム)

    デジタルトランシーバーIC-DPR7SBT-PLUS

    ICOM(アイコム)
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバーです。素早く一斉連絡、かんたん操作です。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備しています。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW。を実現しました。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性です。Bluetooth 通信機能により、ケーブルレスでの使用が可能です。
    用途建設・警備に。自治体の活動に。レジャー用に。
  • 防水型スピーカーマイク ICOM(アイコム)

    防水型スピーカーマイク

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    9ピンスプリングコネクターの防水タイプのスピーカーマイクです。
    用途屋外のほか、水気のある使用環境に。トラスコ品番510-0283質量(g)120対応機種IC-DPR6
  • アイコム 6連急速充電器 BC-214N-64 (IC-DPR7・DU75等用) ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム 6連急速充電器 BC-214N-64 (IC-DPR7・DU75等用) ICOM

    ICOM(アイコム)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し充電を開始する再充電機能。ACアダプター付属。バッテリーアダプター AD-132N付属
    温度範囲(℃)充電:15~40入力電圧(V)DC12~DC16電流(mA)充電:880
  • 特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー

    ICOM(アイコム)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    小型ポケットサイズです。 スキャン機能を搭載しています。 小型ポケットサイズ IP67の防塵・防水性能 スキャン機能搭載
    用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場仕様交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売)セット内容ベルトクリップ幅(mm)47ブラック高さ(mm)81奥行(mm)26.5電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)距離通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
  • ICOM PS-230A(PS230A) IC-DPR1用卓上電源 ICOM(アイコム)

    ICOM PS-230A(PS230A) IC-DPR1用卓上電源

    ICOM(アイコム)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    車載タイプの無線機に100V電源から電力供給。マイクハンガーが付属。
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010寸法(mm)160×200×140(突起物含まず)質量(g)2200出力DC 13.8V 7Aケーブル長(mm)ACコード長 1800、DCケーブル長 300、スピーカーケーブル長 300
  • 特定小電力トランシーバーIC-4188D ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバーIC-4188D

    ICOM(アイコム)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です) ロングアンテナで安定した通話ができます。 大音量450mWスピーカーを採用しています。
    種類特定小電力トランシーバー仕様交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話付属品ベルトクリップトラスコ品番451-6338材質ポリカーボネイトブラック質量(g)154出力10mW/1mW(切替可能)電源充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5アンテナサイズ(mm)170バッテリーBP-258通信距離約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)使用充電器BC-180、BC-181
  • スピーカーマイク イヤホンジャック付属 業務用 HM-186SJ ICOM アイコム トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    スピーカーマイク イヤホンジャック付属 業務用 HM-186SJ ICOM アイコム トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    対応製品:IC-4500/IC-4800/IC-4810/IC-D400/IC-D400S/IC-D50。IC-D60/IC-D70 / IC-D70 PLUS/IC-D70 LITE / IC-D70 LITE PLUS。IC-D70BT / IC-D70BT PLUS/IC-D70SBT PLUS/。IC-DPR5/IC-DPR6 / IC-DPR6#12 / IC-DPR6#13。IC-DPR7/IC-DPR7BT/IC-DPR7S / IC-DPR7S PLUS。IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS/IC-DU55C/IC-DU60S / IC-DU60S1 / IC-DU60S2 / IC-DU60S3。IC-DU65B/IC-DU65C/IC-DU75 / IC-DU75 PLUS
  • 有線PTT IJK-PTT-01/9P-3P Fingerタイプ 9 ピン対応 ICOM(アイコム)

    有線PTT IJK-PTT-01/9P-3P Fingerタイプ 9 ピン対応

    ICOM(アイコム)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    IC-DPR7Sシリーズ、IC-DU75用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部マイク端子 9ピンコネクタに対応しております。
    対応機種IC-DPR7BT / IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS / IC-DV75 / IC-D70BT 等
  • 有線PTT IJK-PTT-05/9P-3P Penタイプ 9 ピン対応 ICOM(アイコム)

    有線PTT IJK-PTT-05/9P-3P Penタイプ 9 ピン対応

    ICOM(アイコム)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    IC-DPR7Sシリーズ、IC-DU75用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部マイク端子 9ピンコネクタに対応しております。
    対応機種IC-DPR7BT / IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS / IC-DV75 / IC-D70BT 等
  • 空気伝導ヘッドセット IJKP-HM-01-SW ICOM(アイコム)

    空気伝導ヘッドセット IJKP-HM-01-SW

    ICOM(アイコム)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    空気伝導ヘッドセット
    種別マイク:ENC 環境ノイズキャンセリング対応機種IC-4120BT / IC-DPR7SBT / PLUSIC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS 等充電時間最大約2時間周波数範囲2.402-2.480GHzバッテリー容量(mAh)150サイズ(mm)124×118×45Bluetooth5.2通信距離(m)約10連続通話時間(時間)約8(スマートフォン接続時)
  • ロングアンテナ ICOM(アイコム)

    ロングアンテナ

    ICOM(アイコム)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番835-7389質量(g)21品名ロングアンテナ対応機種IC-DPR6/IC-DPR3
  • SP-35 外部スピーカー ICOM(アイコム)

    SP-35 外部スピーカー

    ICOM(アイコム)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    車載用に適したコンパクトスピーカー
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M/VE-SP1/VE-SP2、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS/IC-RP6300CR、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1/IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880、(アマチュア無線機器)IC-7300/IC-9700/IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730質量(g)320ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×73×46.5インピーダンス周波数帯域(kHz)再生:fo~20音圧レベル(dB)出力:85最大入力(W)7定格入力(W)5
  • ICOM SP-32 チューブイヤホン ICOM(アイコム)

    ICOM SP-32 チューブイヤホン

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    対応するイヤホン(EH-15、EH-15B、SP-16、SP-16B、SP-16BW、SP-16PIBW)のイヤーピースを外して使うことで、イヤホンを目立ちにくくできるアダプター。
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)Withcall Biz/IP110H、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4350/IC-4350Lプラグ対応イヤホンのイヤーピースを外して接続ケーブル長(mm)423イヤホン形状カナル
  • SP-26 チューブイヤホン ICOM(アイコム)

    SP-26 チューブイヤホン

    ICOM(アイコム)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    Φ2.5プラグとチューブ式イヤホン アダプターが一体となったチューブ式イヤホン
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DPR4 PLUS/IC-DU75PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4120/IC-4120BTインピーダンス32Ωケーブル長(mm)プラグ部500 イヤホン側215イヤホン形状カナルプラグ径(Φmm)ストレート :2.5
  • OPC-2269 携帯型無線機接続ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2269 携帯型無線機接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    VE-PG4と9ピンの携帯型無線機を接続するケーブル。
    対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状9ピンプラグ⇔圧接用4極プラグ
  • ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31 ICOM(アイコム)

    ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31

    ICOM(アイコム)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    HM-159SJ または HM-159FS と組み合わせて使用する防水コネクター付きイヤホン
    対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT/IC-UH65MFTインピーダンス680Ωプラグ3ピンプラグケーブル長(mm)1000イヤホン形状カナル
  • ICOM 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ロック式OPC-636(OPC636) ICOM(アイコム)

    ICOM 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ロック式OPC-636(OPC636)

    ICOM(アイコム)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
    対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880備考ロック式コネクタ形状9ピンコネクター⇔平型 4ピンコネクターケーブル長(mm)約750(無線機側)
トランシーバーカテゴリ