デジタルトランシーバーIC-DPR7SBT-PLUS
小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバーです。
素早く一斉連絡、かんたん操作です。
13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備しています。
大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW
を実現しました。
過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性です。
Bluetooth 通信機能により、ケーブルレスでの使用が可能です。
- 用途
- 建設・警備に。
自治体の活動に。
レジャー用に。
- 付属品
- ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書
- 仕様
- 免許・資格要不要:免許不要
- トラスコ品番
- 603-8330
- 幅(mm)
- 56
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 92
- 奥行(mm)
- 29
- 電源(V)
- 7.4±10%
- チャンネル数
- 97CH(上空15CH)
- 保護等級
- IP67/66/55/54
- アンテナサイズ(mm)
- 105
- 通信距離
- 市街地通話:0.5~1km
- 距離(km)
- 郊外通話:1~4
- 内容量
- 1台
注意
※使用には登録申請が必要です。※通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。
安全用品 の新着商品
カテゴリ
























