カテゴリ
- 安全用品(53)
絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)
- FIRSTCOM(1)
- ウェッジ(10)
- エフ・アール・シー(5)
- エム・デー・エス(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ic-dpr」の検索結果
特価

デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUS
ICOM(アイコム)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー。素早く一斉連絡!かんたん操作!。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。用途建設・警備に!。自治体の活動に!。レジャー用に付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書仕様免許・資格要不要:不要トラスコ品番598-1028セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64)幅(mm)56色黒高さ(mm)92奥行(mm)29電源(V)7.4±10%チャンネル数97CH(上空15CH)保護等級IP67/66/55/54出力(mW)(音声)1000アンテナ長:105(mm)距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4
IC-DPR4 LITE PLUS
ICOM(アイコム)¥35,980税込¥39,5781台欠品中中距離を通信できるデジタル簡易無線機(登録局)。資格不要・手続きは簡単です。通信エリアと大きさのバランスの取れたモデルです。Bluetooth非対応。従来の35chから使えるチャンネルが増えました。チャンネル数:97ch<陸上30波(3R)+上空5波(3S)+増波分陸上52波(3T)+上空10波(3U)>対応種別デジタル簡易無線機 登録局質量(g)約148g種類デジタル簡易無線機内容無線機本体、ACアダプター、申請用紙、取り扱い説明書チャンネル数30ch+5ch(上空用チャンネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×93×27通信方式単信防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W/1W/0.5Wスピーカー出力(mW)【外部スピーカー】100以上【内部スピーカー】1000以上(BER=1x10-2スタティック時)
デジタルトランシーバーIC-DPR7SBT-PLUS
ICOM(アイコム)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバーです。素早く一斉連絡、かんたん操作です。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備しています。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW。を実現しました。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性です。Bluetooth 通信機能により、ケーブルレスでの使用が可能です。用途建設・警備に。自治体の活動に。レジャー用に。付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書仕様免許・資格要不要:免許不要トラスコ品番603-8330幅(mm)56色黒高さ(mm)92奥行(mm)29電源(V)7.4±10%チャンネル数97CH(上空15CH)保護等級IP67/66/55/54アンテナサイズ(mm)105通信距離市街地通話:0.5~1km距離(km)郊外通話:1~4
アイコム BC-222 卓上急速充電器用 ACアダプター IC-DPR30用 ICOM
ICOM(アイコム)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷出力電圧(V)DC5出力電流(A)1対応機種BC-221プラグDC:USB-Type A
アイコム IC-DPR1用コマンドマイク 0332010201 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ICOM PS-230A(PS230A) IC-DPR1用卓上電源
ICOM(アイコム)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷車載タイプの無線機に100V電源から電力供給。マイクハンガーが付属。対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010寸法(mm)160×200×140(突起物含まず)質量(g)2200出力DC 13.8V 7Aケーブル長(mm)ACコード長 1800、DCケーブル長 300、スピーカーケーブル長 300
アイコム 多機能ハンドマイク 0800017170(対応機種:IC?DPR1) ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム IC-DPR6 IC-DU65C IC-D60 用 ボリュームツマミ 8610014380 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥199税込¥2191個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム 6連急速充電器 BC-214N-64 (IC-DPR7・DU75等用) ICOM
ICOM(アイコム)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し充電を開始する再充電機能。ACアダプター付属。バッテリーアダプター AD-132N付属温度範囲(℃)充電:15~40入力電圧(V)DC12~DC16電流(mA)充電:880
トランシーバー 2W IC-DPR4 PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 0.5W 日本製 プロ 業務用
ICOM(アイコム)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷付属品リチウムイオン充電池BP-304/ACアダプタUSBタイプBC-248/ベルトクリップMB-127※アンテナは取外し不可その他副次的に発する電波等の限度:4nW以下(擬似空中線への入力)質量(g)約148(付属バッテリーパック装着時)種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:内部SP 1000mW以上(10%歪時)/外部SP 100mW以上(10%歪時)チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル(S1~S15)電源電圧(V)3.7±10%時間使用可能:約10.5時間(パワーセーブ機能ON)/約9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R)OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W※/1W/0.5W+20%ー50%(※上空用チャンネルでは使用できません)サイズ(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式消費電流送信:2.0A以下(2W)、1.5A以下(1W)、1.0A以下(0.5W)/受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下/待受時:180mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)送受信周波数(MHz)351.16875~351.19375351.20000~351.38125351.03125~351.10000351.20000~351.63125351.10625~351.19375受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)/ 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用
ICOM(アイコム)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷付属品ミドルアンテナ FA-S06U、インテリジェントバッテリー BP-290、連結充電器 BC-226、ACアダプタ BC-123S、ベルトクリップ MBB-3、ハンドストラップ 6910018620、簡易取扱説明書、申請マニュアル、登録申請用紙その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)質量(g)約245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時)出力(W)送信:5(1) +20% -50%種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×29(付属バッテリーパック装着時)電源電圧(V)7.4±10%保護等級IP67周波数範囲(MHz)TX:351.03125~351.10000、351.20000~351.63125/RX:351.03125~351.63125受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式使用時間(時間)使用可能:約13 (パワーセーブ機能ON時) / 約11 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7です。インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)変調方式4値FSK電波型式F1E / F1D / F1F / F1C
イヤホンマイク タイピンマイクロホン(スリムL型コネクタ対応) HM-153LS ICOM トランシーバー用 アイコム
ICOM(アイコム)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷対応製品:IC-DPR3/IC-DPR30/IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUS。IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS。IC-DRC1/IC-DRC1MKⅡ/IP100H/IP200H/IP210H/IP500H
2Wデジタル簡易無線登録局 オールインワンパッケージ
ICOM(アイコム)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷名刺サイズでパワーは2W、大きさと飛びのベストバランス。付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.<1900mAh typ.>)・USB充電ケーブル(micro-B USB)・ベルトクリップ・申請書類一式・取扱説明書など仕様副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)寸法(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時使用温度範囲(℃)ー20~+60チャンネル数82ch+15ch[上空用チャンネル (S1 ~ S15)]電源電圧(V)3.7 ±10%消費電流(mA)[受信]【内部SP】1380以下【外部SP】480以下、[待受時]180以下( すべてBluetooth機能OFF時)消費電流(A)[送信時]2. 0以下(2W)、1. 5以下(1W)、1. 0以下(0. 5W)使用時間約 10.5時間(パワーセーブ機能ON)/約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)送信出力2W/1W/0.5W +20% ー50%[上空用チャンネルでは使用できません]スピーカー出力(mW)内部SP 1000以上(10%歪時)/外部SP 100以上(10%歪時)バッテリー容量(mAh)1900受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式送受信周波数(MHz)351.16875~351.19375/351.20000~351.38125/351.03125~351.10000/351.20000~351.63125/351.10625~351.19375/受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
携帯型 デジタルトランシーバー2W《登録局》Bluetooth機能対応
ICOM(アイコム)¥36,980税込¥40,6781台7日以内出荷名刺サイズでパワーは2W、。大きさと飛びのベストバランス。付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.<1900mAh typ.>)、USB充電ケーブル(micro-B USB)、ベルトクリップ、申請書類一式、取扱説明書など仕様●スピーカー出力:内部SP 1000mW以上(10%歪時)、外部SP 100mW以上(10%歪時)●使用可能時間:約 10.5時間(パワーセーブ機能ON)、約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。●送受信周波数範囲:351.16875~351.19375MHz、351.20000~351.38125MHz、351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz351.10625~351.19375MHz寸法(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時)使用温度範囲(℃)ー20~+60チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15)電源電圧(V)3.7 ±10%送信出力2W(上空用チャンネルでは使用できません)/1W/0.5W +20% ー50%バッテリー容量(mAh)1900受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式消費電流送信時:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)、受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下、待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時)受信感度ー5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
携帯型 デジタルトランシーバー2W《登録局》Bluetooth機能対応・卓上充電台付き
ICOM(アイコム)¥35,980税込¥39,5781台7日以内出荷名刺サイズでパワーは2W、。大きさと飛びのベストバランス。付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.(1900mAh typ.))、USB充電ケーブル(micro-B USB)、ベルトクリップ、卓上充電台、申請書類一式、取扱説明書など仕様●スピーカー出力:内部SP 1000mW以上(10%歪時)、外部SP 100mW以上(10%歪時)●使用可能時間:約10.5時間(パワーセーブ機能ON)、約9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です●送受信周波数範囲:351.16875~351.19375MHz、351.20000~351.38125MHz、351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz、351.10625~351.19375MHz質量(g)約148(付属バッテリーパック装着時)種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~60チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×93×27(突起物は含まず)電源電圧(V)3.7±10%通信方式単信防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W(上空用チャンネルでは使用できません)/1W/0.5W +20% -50%バッテリー容量(mAh)1900受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式消費電流送信時:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)、受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下、待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時)受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
リチウムイオンバッテリー
ICOM(アイコム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷IC-DPR3(デジタル簡易無線)用バッテリーです。用途IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番180-6789幅(mm)95容量60(min./mAh)奥行(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーマイク イヤホンジャック付属 業務用 HM-186SJ ICOM アイコム トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷対応製品:IC-4500/IC-4800/IC-4810/IC-D400/IC-D400S/IC-D50。IC-D60/IC-D70 / IC-D70 PLUS/IC-D70 LITE / IC-D70 LITE PLUS。IC-D70BT / IC-D70BT PLUS/IC-D70SBT PLUS/。IC-DPR5/IC-DPR6 / IC-DPR6#12 / IC-DPR6#13。IC-DPR7/IC-DPR7BT/IC-DPR7S / IC-DPR7S PLUS。IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS/IC-DU55C/IC-DU60S / IC-DU60S1 / IC-DU60S2 / IC-DU60S3。IC-DU65B/IC-DU65C/IC-DU75 / IC-DU75 PLUS
有線PTT IJK-PTT-05/LS Penタイプ LS2 ピン対応
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIP200H / IP500H / ID-52 等
有線PTT IJK-PTT-01/LS Fingerタイプ LS2 ピン対応
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUS/IP200H / IP500H / ID-52 等
有線PTT IJK-PTT-02/LS Velcroタイプ LS2 ピン対応
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIP200H / IP500H / ID-52 等
有線PTT IJK-PTT-01/9P-3P Fingerタイプ 9 ピン対応
ICOM(アイコム)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷IC-DPR7Sシリーズ、IC-DU75用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部マイク端子 9ピンコネクタに対応しております。対応機種IC-DPR7BT / IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS / IC-DV75 / IC-D70BT 等
有線PTT IJK-PTT-05/9P-3P Penタイプ 9 ピン対応
ICOM(アイコム)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷IC-DPR7Sシリーズ、IC-DU75用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部マイク端子 9ピンコネクタに対応しております。対応機種IC-DPR7BT / IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS / IC-DV75 / IC-D70BT 等
有線PTT IJK-PTT-02/9P-3P Velcroタイプ 9 ピン対応
ICOM(アイコム)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷IC-DPR7Sシリーズ、IC-DU75用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部マイク端子 9ピンコネクタに対応しております。対応機種IC-DPR7BT / IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS / IC-DV75 / IC-D70BT 等
アイコム イヤホンジャックカバー用ネジ IC-IP500H DPR3用 8810011360 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥99税込¥1091個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
タイピンマイクロホン
ICOM(アイコム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番835-7391質量(g)38品名タイピンマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9610-41
小型イヤホンマイクロホン
ICOM(アイコム)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様マイク、イヤホン一体型トラスコ品番835-7392質量(g)52品名小型イヤホンマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9538-78
防水型スピーカーマイク
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷9ピンスプリングコネクターの防水タイプのスピーカーマイクです。用途屋外のほか、水気のある使用環境に。トラスコ品番510-0283質量(g)120対応機種IC-DPR6
タイピン型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様防水コネクタ/PTTスイッチ付キタイピン型マイクロホントラスコ品番835-7387質量(g)36品名タイピン型マイクロホン対応機種IC-DPR6
空気伝導ヘッドセット IJKP-HM-01-SW
ICOM(アイコム)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷空気伝導ヘッドセット種別マイク:ENC 環境ノイズキャンセリング対応機種IC-4120BT / IC-DPR7SBT / PLUSIC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS 等充電時間最大約2時間周波数範囲2.402-2.480GHzバッテリー容量(mAh)150サイズ(mm)124×118×45Bluetooth5.2通信距離(m)約10連続通話時間(時間)約8(スマートフォン接続時)
小型スピーカーマイクロホン
ICOM(アイコム)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番835-7390質量(g)136品名小型スピーカーマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9538-79
小型スピーカーマイク SJ型
ICOM(アイコム)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷9ピンスプリングコネクターのスピーカーマイクです。トラスコ品番510-0364質量(g)130対応機種IC-DPR6
イヤホンジャックアダプター
ICOM(アイコム)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷無線機用イヤホンジャックアダプターです。 防水タイプの無線機にイヤホンを使用する場合のアダプターです。トラスコ品番509-9722適合機種IC-4810/4500/DPR6質量(g)8ジャック径(Φmm)3.5
ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144
ICOM(アイコム)¥1,198税込¥1,3181個欠品中スリムL型プラグ変換ケーブル。対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5ケーブル長(cm)12.5
MB-133 ベルトクリップ R30用
ICOM(アイコム)¥959税込¥1,0551個当日出荷対応製品(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DPR45/IC-DU45、(海上通信機器)IC-M37J/IC-M94DJ、(航空無線機)IC-A16J、(アマチュア無線機器)IC-T10/IC-S10
SP-35 外部スピーカー
ICOM(アイコム)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷車載用に適したコンパクトスピーカー対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M/VE-SP1/VE-SP2、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS/IC-RP6300CR、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1/IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880、(アマチュア無線機器)IC-7300/IC-9700/IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730質量(g)320ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×73×46.5インピーダンス4Ω周波数帯域(kHz)再生:fo~20音圧レベル(dB)出力:85最大入力(W)7定格入力(W)5