カテゴリ

  • 安全用品(34)
絞り込み
ブランド
  • ICOM(アイコム)
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • ウェッジ(2)
  • アルインコ(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • KTM(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
  • GATOR Case(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「icom 4100」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランシーバー用イヤホンマイク ICOM(アイコム)トランシーバー用イヤホンマイクICOM(アイコム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ 同時通話対応
用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備などイヤホン形状カナル式トラスコ品番336-8467質量(g)40対応機種IC-4100ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
小型イヤホンマイクロホン ICOM(アイコム)小型イヤホンマイクロホンICOM(アイコム)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
付けていることを感じさせない小型タイプ
用途レストラン、飲食業、小売業、学校などトラスコ品番336-8475適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
リチウムイオンバッテリーパック ICOM(アイコム)リチウムイオンバッテリーパックICOM(アイコム)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トラスコ品番336-8491適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT種別リチウムイオンバッテリーパック質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+50温度範囲(℃)(充電)0~40出力電圧(V)3.7使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)バッテリー容量(mAh)750
特定小電力トランシーバー IC-4120 ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4120ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.38MB)送受信周波数(MHz)400MHz帯
スイッチユニット ICOM(アイコム)スイッチユニットICOM(アイコム)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
適合HS-99、HS-94、HS-95、HS-97トラスコ品番336-8459質量(g)80
特定小電力トランシーバーIC-4188D ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバーIC-4188DICOM(アイコム)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です) ロングアンテナで安定した通話ができます。 大音量450mWスピーカーを採用しています。
種類特定小電力トランシーバー仕様交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話付属品ベルトクリップトラスコ品番451-6338材質ポリカーボネイトブラック質量(g)154出力10mW/1mW(切替可能)電源充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5アンテナサイズ(mm)170バッテリーBP-258通信距離約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)使用充電器BC-180、BC-181
耳掛け型イヤホンマイクロホン ICOM(アイコム)耳掛け型イヤホンマイクロホンICOM(アイコム)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ
用途アパレル、フィットネスクラブ、自動車小売業、ファーストフードなどイヤホン形状耳かけ型仕様左右両耳対応トラスコ品番336-8483適合本体IC-4110質量(g)40
ICOM OPC-1856 RP4100用リモコンケーブル ICOM(アイコム)ICOM OPC-1856 RP4100用リモコンケーブルICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
IC-RP4100の運用チャンネル変更用のスイッチ付きケーブル。
ケーブル長(m)3コネクタ形状3.5Φ 3極/1ピン
IC-4100/4110/4120用 ACアダプター BC-188 ICOM 充電器 アイコム (BC-181用) ICOM(アイコム)IC-4100/4110/4120用 ACアダプター BC-188 ICOM 充電器 アイコム (BC-181用)ICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ACアダプターです。別売りの充電スタンドと併せてご使用ください。
アイコム IC-4100 IC-4110 IC-4120用 二口充電器 BC-181 充電器(チャージャー) ICOM ICOM(アイコム)アイコム IC-4100 IC-4110 IC-4120用 二口充電器 BC-181 充電器(チャージャー) ICOMICOM(アイコム)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
トランシーバー用の二口充電器です。IC-4100 IC-4110 IC-4120用等に対応。専用のアダプターが必要です。
IC-4100/4110/4120用 一口タイプ充電器 (チャージャー) ICOM アイコム BC-180 ICOM(アイコム)IC-4100/4110/4120用 一口タイプ充電器 (チャージャー) ICOM アイコム BC-180ICOM(アイコム)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
充電スタンドとACアダプターのセットです。
イヤーフック型ヘッドセット ICOM(アイコム)イヤーフック型ヘッドセットICOM(アイコム)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなどイヤホン形状耳かけ型仕様左右両耳対応トラスコ品番300-0877適合本体IC-4110質量(g)58
ネックアーム型ヘッドセット ICOM(アイコム)ネックアーム型ヘッドセットICOM(アイコム)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ
用途イベント運営、道路工事誘導、自動車整備などトラスコ品番298-1645適合本体IC-4100、IC-4110質量(g)127
ACアダプター ICOM(アイコム)ACアダプターICOM(アイコム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様BC-181用トラスコ品番336-8424適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別BC-181用ACアダプター質量(g)176
2口タイプ充電器 ICOM(アイコム)2口タイプ充電器ICOM(アイコム)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く)使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧)質量(g)203仕様安全タイマー:8時間トラスコ品番336-8416適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別二口充電器(5台まで連結可能)使用温度範囲(℃)0~40充電時間約5時間30分電流(mA)(充電)150×2ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了充電電圧(V)DC4.2
耳かけ型イヤホン ICOM(アイコム)耳かけ型イヤホンICOM(アイコム)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耳に差し込まないタイプのイヤホンです。 耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状耳かけ型
小型スピーカーマイクロホン ICOM(アイコム)小型スピーカーマイクロホンICOM(アイコム)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
2ピン ストレートコネクターのスピーカーマイクです。
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D質量(g)40トラスコ品番510-0356種別小型スピーカーマイクロホン
1口タイプ充電器 ICOM(アイコム)1口タイプ充電器ICOM(アイコム)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様安全タイマー:8時間トラスコ品番336-8432適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別一口充電器(ACアダプター付)質量(g)約75使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.5×45×76.5(突起物除く)使用電源(V)AC100(50/60Hz)(付属ACアダプター入力電圧)充電時間約5時間30分電流(mA)(充電)150×1ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了充電電圧(V)DC4.2
キャリングケース ICOM(アイコム)キャリングケースICOM(アイコム)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トラスコ品番336-8441適合本体IC-4100、IC-4110質量(g)100
トランシーバー用イヤホン ICOM(アイコム)トランシーバー用イヤホンICOM(アイコム)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状カナル式対応機種IC-4810、IC-4500ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型プラグΦ直径2.5ケーブル長(cm)約50
UP/DOWNスイッチ付きハンドマイクロホン ICOM無線機用 ICOM(アイコム)UP/DOWNスイッチ付きハンドマイクロホン ICOM無線機用ICOM(アイコム)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
広帯域設計で高音域も低音域もしっかり通過する、高音質なモジュラータイプのハンドマイクロホンです。
仕様●対応機種:ID-4100、ID-5100、IC-2730アズワン品番67-0478-15
アイコム IP500H用 ボリュームツマミ 8610014621 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IP500H用 ボリュームツマミ 8610014621 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
N411-1/対応機種:IP100H、IP501H
アイコム IC-4110 WED-NO-001用 ボリュームツマミ 8610014611 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IC-4110 WED-NO-001用 ボリュームツマミ 8610014611 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
SP-35 外部スピーカー ICOM(アイコム)SP-35 外部スピーカーICOM(アイコム)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
車載用に適したコンパクトスピーカー
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M/VE-SP1/VE-SP2、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS/IC-RP6300CR、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1/IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880、(アマチュア無線機器)IC-7300/IC-9700/IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730質量(g)320ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×73×46.5インピーダンス周波数帯域(kHz)再生:fo~20音圧レベル(dB)出力:85最大入力(W)7定格入力(W)5
アイコム AM-6用 マイク風防 6910014110 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム AM-6用 マイク風防 6910014110 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
399税込439
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム IC-4077用 ボリュームツマミ 8610012841 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IC-4077用 ボリュームツマミ 8610012841 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム IC-4120用 ボリュームツマミ 8610016920 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IC-4120用 ボリュームツマミ 8610016920 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
OPC-2412 接続ケーブル   SAT100用 ICOM(アイコム)OPC-2412 接続ケーブル SAT100用ICOM(アイコム)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
VE-PG4とIC-SAT100を接続する際に使用。
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状無線機側14ピンスプリングコネクター、接続先4ピンコネクター
車載用マウントベース MBF-1 ICOM(アイコム)車載用マウントベース MBF-1ICOM(アイコム)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
吸盤式マウントベース接着跡が残らない吸盤式自由度の高い角度調整が可能
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H、(アマチュア無線機器)IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730
特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバーICOM(アイコム)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
小型ポケットサイズです。 スキャン機能を搭載しています。 小型ポケットサイズ IP67の防塵・防水性能 スキャン機能搭載
用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場仕様交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売)セット内容ベルトクリップ幅(mm)47ブラック高さ(mm)81奥行(mm)26.5電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)距離通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
イヤホン ICOM(アイコム)イヤホンICOM(アイコム)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
IC-4300用小型イヤホンマイク ICOM(アイコム)IC-4300用小型イヤホンマイクICOM(アイコム)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
トラスコ品番401-0027適合機種IC-4300種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)55ヘッドフォン部ドライバユニット開放型アズワン品番64-9538-69
咽喉マイクロホン ICOM(アイコム)咽喉マイクロホンICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。 VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向けトラスコ品番510-0411適合機種【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D質量(g)65プラグ径(Φmm)2.5
特定小電力トランシーバー IC-4310 ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4310ICOM(アイコム)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。 通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。 一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。 (「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
用途近距離の作業連絡用に種類特定小電力通信方式交互通話/中継通話外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)使用周波数(MHz)400帯送信出力10mW(20%~-50%)スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)使用温度範囲(℃)-10~50
トランシーバーカテゴリ
関連カテゴリ