カテゴリ
- 安全用品(33)
絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)
- メディアカバーマーケット(67)
- たけびし(25)
- 富士電機(16)
- OSG(オーエスジー)(14)
- StarTech.com(14)
- AFAM(アファム)(13)
- DIA-COMPE(11)
- タカチ電機工業(9)
- ミツヤ(9)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
- omron(オムロン)(6)
- Vance&Hines(6)
- CIO(6)
- Pico Technology(5)
- 安全興業(4)
- ASUS(エイスース)(4)
- マパール(4)
- 日東工業(3)
- ブランドをもっと見る
「opc」の検索結果

ICOM 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ロック式OPC-636(OPC636)
ICOM(アイコム)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷通話スイッチ内蔵型接続ケーブル対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880備考ロック式コネクタ形状9ピンコネクター⇔平型 4ピンコネクターケーブル長(mm)約750(無線機側)
充電用USBケーブル OPC-2480
ICOM(アイコム)¥599税込¥6591個当日出荷USBケーブル(Type-A - Type-C)。対応製品(IPトランシーバー)IP510H/Withcall Biz/IP110H長さ(m)1電流容量(A)2
ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144
ICOM(アイコム)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スリムL型プラグ変換ケーブル。対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5ケーブル長(cm)12.5
OPC-609 接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷前面パネルを無線機本体からセパレートして使用するためのケーブル対応製品(各種業務用無線機)IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880備考RMK-2、RMK-3と組み合わせて使用コネクタ形状圧着コネクタケーブル長(mm)1900
OPC-2327 電源変換ケーブル
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷IC-MS5880の電源端子をBC-228のジャックへ変換。IC-MS5010の電源端子をBC-165のジャックへ変換対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880備考BC-165またはBC-228と組み合わせて使用コネクタ形状Φ5.5ジャック ⇔ DCターミナルケーブル長(mm)130
ICOM OPC-1856 RP4100用リモコンケーブル
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷IC-RP4100の運用チャンネル変更用のスイッチ付きケーブル。ケーブル長(m)3コネクタ形状3.5Φ 3極/1ピン
OPC-2412 接続ケーブル SAT100用
ICOM(アイコム)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷VE-PG4とIC-SAT100を接続する際に使用。対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状無線機側14ピンスプリングコネクター、接続先4ピンコネクター
OPC-1654 相互接続ケーブル MS4880用
ICOM(アイコム)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷IC-MS5880/IC-MS4880用の相互接続ケーブル。5台以上の子機(親機を含め6者間通話)の同時通話のときには、このケーブルを使いIC-MS5880またはIC-MS4880を2台を接続。最大9者間同時通話を実現。対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5880/IC-MS5880備考IC-MS5880またはIC-MS4880間で使用ケーブル長(m)5コネクタ形状D-SUB 15ピン ⇔ D-SUB 15ピン
OPC-2355 マイクロホン延長ケーブル(2.5m)
ICOM(アイコム)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷マイクロホン延長ケーブル。モジュラープラグ部は防水仕様対応製品(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1コネクタ形状モジュラープラグ⇔ モジュラーソケットケーブル長(mm)2500防水性IP54(マイクとの接続側は非対応)
OPC-2270 車載型無線機接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷VE-PG4と車載型無線機を接続するケーブル。対応製品(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状RJ-45型プラグ ⇔ 圧接用4極プラグ
OPC-2269 携帯型無線機接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷VE-PG4と9ピンの携帯型無線機を接続するケーブル。対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状9ピンプラグ⇔圧接用4極プラグ
OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプケーブル長(mm)770(無線機側)
OPC-2346 車載型無線機接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷VE-PG4と同時通話型無線親機(IC-MS5010)または中継装置(IC-RP4150W)を接続するケーブル。対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状RJ-45型プラグ ⇔ 圧接用4極プラグ
OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル
ICOM(アイコム)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷イヤホン専用変換ケーブル対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャックケーブル長(mm)115
OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクターケーブル長(mm)770
OPC-2277 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷飲食業などでの運用に適した防塵・防滴構造(IP54)・耐油(ケーブル)性能。備考電子ロック式、外部電源ONの設定が必要です。(IC-5010を除く)コネクタ形状9ピンコネクター ⇔平型4ピンコネクタケーブル長(mm)750
接続ケーブル OPC-2271 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用
ICOM(アイコム)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷VE-PG4と同時通話用無線機の親機(IC-MS4880)を接続するケーブル。対応製品IC-4880/IC-MS4880、VE-PG4、VE-PG3ケーブル長(m)約5コネクタ形状D-Sub(15ピン) ⇔ 圧接用4極プラグ
OPC-1222A イーサネットケーブル 約20m
ICOM(アイコム)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷付け替え用LANケーブル(カテゴリー5e)。耐候性。対応製品(無線LANユニット)SE-900、(無線LANブリッジ)SB-900、(5GHz帯無線アクセスシステム)SE-900FWケーブル長(m)約20コネクタ形状8C8Pモジュラープラグ
アイコム ACアダプター(OPC-2480必要) BC-258 ICOM 充電器
ICOM(アイコム)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷USBアダプター(Type-A)出力電圧(V)5出力電流(A)2
アイコム 充電用USBケーブル (VS-3用) OPC-2326 8900021671 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥699税込¥7691個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
マイクスイッチ内蔵型接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷通話スイッチ内蔵型接続ケーブルです。 通話スイッチはノンロック(押している間はON、放すとOFF)式です。 HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。トラスコ品番510-0551適合機種IC-4810/4500/DPR6質量(g)80
接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷通話スイッチ未内蔵型接続ケーブルです。 HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。用途IC-4855用マイクロホン接続ケーブル(HS-88/92/104と接続)トラスコ品番510-0569適合機種IC-4855質量(g)48
連結レピーター用接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷中継器動作時の連結ケーブルです。 中継器動作をしているIC-4188Dを連結し、コンクリートの壁など電波を通しにくいところは、当製品(有線ケーブル)で通過させます。用途連結レピータ用接続ケーブルトラスコ品番510-0534適合機種IC-4188D質量(g)25
咽喉マイクロホン
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。 VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。用途騒音が激しい環境向けトラスコ品番510-0411適合機種【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D質量(g)65プラグ径(Φmm)2.5
500mWデジタル小電力コミュニティ無線機 オールインワンパッケージ
ICOM(アイコム)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷携帯電話と異なり、一度の操作で多人数に瞬時に情報を伝えることができます。通話をしたい人同士であらかじめチャンネルなどを設定しておくことで、何人にでもワンタッチで素早く情報共有できます。 無線機は、山間部などの携帯電話の圏外となる場所でも通話することができます。 大規模災害時など、電話がつながりにくくなることがあります。無線機は、中継設備なしに無線機同士で直接話せるため、いざという時の素早い情報共有にも適しています。 IC-DRC1MKIIは、免許や資格、通話料が一切不要。買ったその日からどなたでも気軽に使えます。 リクエストを送信することで、通信相手の無線機を10秒間送信状態にし、周辺の音声をモニタリングすることができます。 GPSを搭載し、通話相手がどの方向にどれくらい離れているかを表示することが可能。また、無料ソフトRS-DRC1をインストールしたPCをネットワーク環境に接続することで、ほかの無線機をもつ人がどこにいるかを地図上に示す機能もあります。 情報を伝えるだけでなく、集めるツールとしても活用可能。FM補完放送も受信できます。 ACアダプターにUSBケーブルをつないで、電池を取り外すことなく簡単に充電できます。 新型のスピーカー/アンテナ/ベルトクリップでより快適な通信を実現! 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール(R)」を噴霧しています。 「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。付属品回転式ベルトクリップ(MBB-6)・アンテナ(FA-S45V)・バッテリー(BP-286)・ACアダプタ (BC-232)・USBケーブル(OPC-2394)質量(g)約110(付属品除く)、約163(付属のアンテナ、バッテリー装着時)種類特定小電力チャンネル数18チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×101.5×23.4(突起物・アンテナ除く)準拠規格ARIB規格STD-T99 付録2消費電流(mA)<送信時>600以下、<受信時>250以下通信方式単信・単向・同報方式充電時間約4時間30分(付属ACアダプター使用時)周波数範囲(MHz)142.934375~142.984375、146.934375~146.984375電波形式F1E、F1D防塵防水性能IP54(保護カバー、アンテナ、バッテリーを正しく取り付けた状態のもの)送信出力500mW使用時間(時間)約11(パワーセーブON、送信1:受信1:待受18の割合で運用時)符号化方式音声:TOKUDER(R)変調方式デジタル4値FSK方式音声出力内部:500mW(8Ω、10%歪時)、外部:150mW以上(8Ω、10%歪時)動作温度範囲(℃)-10~+50
同時通話トランシーバー IC?MS5880 親機 アイコム(ICOM) トランシーバー 無線機 インカム用
ICOM(アイコム)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷クレーン作業の安全性と効率性を高める、作業連絡用同時通話型トランシーバー。広いエリアでの作業連絡に最適な同時通話型トランシーバー。揚重作業や玉掛けなど安全でスムーズな作業が求められる現場に最適な同時通話型トランシーバー。アイコムのIC-MS5880/IC-5880は電話のように「話す」と「聞く」が同時にでき、スムーズな会話が可能です。送受信の切り替え操作なしですぐに通話ができるため作業効率と安全性が向上し、さらに音声遅延の少ないアナログ方式により緻密な指示が可能です。しかも回線補償器を利用することで、通話エリアの拡張が可能です。従来の同時通話システムではカバーできなかった工場やプラントなどより広いエリアを同時通話でカバーできます。クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で効果を発揮する同時通話型トランシーバー。一般的な無線機(交互通信)とは異なりIC-MS5880/IC-5880は、電話のように「話す」と「聞く」が同時にできる同時通話型トランシーバーです※。意思伝達がスムーズになり、作業の効率や確度が高まります。しかも、送受信の切り替え操作が不要なので、必要なタイミングですぐに話すことができ安全性も向上します。通信方式は音声の遅延が少ないアナログ方式を採用し、クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で大きな効果を発揮します。※親機IC-MS5880/1台と子機IC-5880/4台で最大5者間の同時通話が行えます。また、親機IC-MS5880/2台を相互接続ケーブルOPC-1654で接続することで、最大9者(親機1組・子機8台)による同時通話システムを構築できます。回線補償器により同時通話でのコミュニケーション範囲を延長し、工場やプラントなど広い範囲での作業連絡に最適。回線補償器AG-5880を同軸ケーブルで親機IC-MS5880とつなぐことで、従来の同時通話システムではカバーしきれなかった工場やプラントなどより広い作業現場での同時通話を実現します。中継アンテナのように動作する回線補償器を3台まで親機から離れた場所に設置し、最長150m(同軸ケーブル各50m×3台)までコミュニケーション範囲を拡張できます。通常システムと同じ、5者間または9者間での同時通話が可能です。本館と別館など敷地内に点在する建物間での子機間やオフィスの固定電話器からの同時通話が可能。事務連絡や電話応答の手間を短縮。RoIPゲートウェイ VE-PG4を利用することで、親機IC-MS5880をIPネットワークに接続し、通話エリアを拡張できます。例えば本館と別館など離れた建物間を接続し、子機間IC-5880の同時通話を実現します。また、VE-PG4を利用してIP電話に接続できるので、オフィスの電話器から子機IC-5880の一斉呼び出しや同時通話ができ、事務連絡や電話応答の手間を短縮できます。周囲の雑音をシャットアウトするノイズリダクション機能。送信、受信時の音声から、雑音を減少させ、クリアな通話を実現します。騒音が発生する現場で大きな効果を発揮します。音声を聞き取りやすくするイコライザ機能を装備。音声周波数の特性を調整し、送信時のマイク、受信時のスピーカー音声の高音、中音、低音を強調し、聞き取りやすくします。屋外での運用や、水しぶきのかかるような環境でも安心できるIP54の防塵・防まつ性能。ドアのない重機などに搭載しても、小雨や水での車内清掃時の水しぶきを気にせず使うことができます。漢字表示も見やすい高精細な液晶画面。フルドットディスプレイによる高精細な漢字表示が可能。ディスプレイのバックライトのカラー(ホワイト、アンバー、グリーン、ブルー)、明るさ、コントラストを設定することもできます。使い方にあわせて設定できる便利な通話制限機能モード。 <同時通話モード>。親機対各子機、各子機間の同時通話ができる通常の同時通話モードです。親機と各子機間で同時通話を行います。。親機対各子機間の同時通話モードです。子機間どうしの通話は許可しません。親機と各子機間で同時通話を行います。親機側で作業を主導するときに便利なモードです。<中継動作モード>。各子機間どうしの同時通話を許可するモードです。親機からの通話は許可しません。子機間で同時通話を行います。子機どうしで協調して作業するときに便利なモードです。<送信禁止モード>。親機からの通話と各子機間の同時通話を禁止するモードです。子機から通話を親機でモニターします。子機間どうしの同時通話や親機からの通話は許可しません。子機からの作業を主導するときに便利なモードです。子機の台数を制限することなく、全員で情報共有ができるオートチャンネルモードによる疑似3者同時通話機能。<オートチャンネルモード>。親機が空いているチャンネルを指定し、子機はチャンネルを自動的に選択し、親機対子機間の同時通話モードを実現します。親機と子機の通話をほかの子機がモニターすることが可能です。複数の無線機を一斉に呼び出し、任意の子局1台と同時通話する1:N通信機能を備えています。子機の台数を制限することなく、グループ内の子機なら誰でも同時通話に参加できます。外部拡声器との接続が可能。受信アッテネーターにより強力な信号による音のひずみを低減。IC-5880と共通する音声秘話機能。4段階でマイク感度の調整が可能。電源電圧の低下を知らせる警告機能。通話通知ビープにより子機が通話圏内にいるかお知らせ。従来機IC-MS4880との互換性を確保しながらも、体積比で約20%の小型化を実現。付属品電源ケーブル、外部スピーカー SP-35H、モービルブラケット、ほか仕様【周波数範囲/チャンネル数】414MHz帯/72チャンネル(受信)、454MHz帯/24チャンネル(送信)質量(kg)約1.3使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×45×146 ※突起物を除く電源電圧(V)DC 13.8 ±15% および DC 26.4 ±15%通信方式複信方式消費電流(A)1.5以下防塵防水性能IP54(背面 ・ 底面は除く)送信出力1mW +20% -50%受信感度【12dB SINAD】-3dBμV(-110dBm)emf 以下電波型式F3E低周波出力2.0W以上 (4Ω10%歪時)
特定小電力トランシーバー 子機 同時通話トランシーバー IC?5880 ICOM トランシーバー 無線機 インカム
ICOM(アイコム)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷クレーン作業の安全性と効率性を高める、作業連絡用同時通話型トランシーバー。広いエリアでの作業連絡に最適な同時通話型トランシーバー。揚重作業や玉掛けなど安全でスムーズな作業が求められる現場に最適な同時通話型トランシーバー。アイコムのIC-MS5880/IC-5880は電話のように「話す」と「聞く」が同時にでき、スムーズな会話が可能です。送受信の切り替え操作なしですぐに通話ができるため作業効率と安全性が向上し、さらに音声遅延の少ないアナログ方式により緻密な指示が可能です。しかも回線補償器を利用することで、通話エリアの拡張が可能です。従来の同時通話システムではカバーできなかった工場やプラントなどより広いエリアを同時通話でカバーできます。クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で効果を発揮する同時通話型トランシーバー。一般的な無線機(交互通信)とは異なりIC-MS5880/IC-5880は、電話のように「話す」と「聞く」が同時にできる同時通話型トランシーバーです※。意思伝達がスムーズになり、作業の効率や確度が高まります。しかも、送受信の切り替え操作が不要なので、必要なタイミングですぐに話すことができ安全性も向上します。通信方式は音声の遅延が少ないアナログ方式を採用し、クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で大きな効果を発揮します。※親機IC-MS5880/1台と子機IC-5880/4台で最大5者間の同時通話が行えます。また、親機IC-MS5880/2台を相互接続ケーブルOPC-1654で接続することで、最大9者(親機1組・子機8台)による同時通話システムを構築できます。回線補償器により同時通話でのコミュニケーション範囲を延長し、工場やプラントなど広い範囲での作業連絡に最適。回線補償器AG-5880を同軸ケーブルで親機IC-MS5880とつなぐことで、従来の同時通話システムではカバーしきれなかった工場やプラントなどより広い作業現場での同時通話を実現します。中継アンテナのように動作する回線補償器を3台まで親機から離れた場所に設置し、最長150m(同軸ケーブル各50m×3台)までコミュニケーション範囲を拡張できます。通常システムと同じ、5者間または9者間での同時通話が可能です。本館と別館など敷地内に点在する建物間での子機間やオフィスの固定電話器からの同時通話が可能。事務連絡や電話応答の手間を短縮。RoIPゲートウェイ VE-PG4を利用することで、親機IC-MS5880をIPネットワークに接続し、通話エリアを拡張できます。例えば本館と別館など離れた建物間を接続し、子機間IC-5880の同時通話を実現します。また、VE-PG4を利用してIP電話に接続できるので、オフィスの電話器から子機IC-5880の一斉呼び出しや同時通話ができ、事務連絡や電話応答の手間を短縮できます。急な雨や水場での使用も安心なIP67の防塵・防水性能を実現。最高水準の防塵・防水性能IP67を実現。雨天や土埃が舞う環境でも気にせず使えます。作業中も気にならない軽量/コンパクト&堅牢ボディ。51.4 (W) × 95.5 (H) × 26.0 (D) mm (BP-238N含む、突起物除く)のコンパクトボディは、わずか155g(BP-304A装着時)と非常に軽量。かさばらず、携帯しやすいトランシーバーです。通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。付属のリチウムイオン電池パックで約15時間の使用が可能。呼出ブザーによりヘッドセット等を外した状態でも呼出されたことを確認できます。5 段階でマイク感度の調整が可能。周囲のノイズを低減し、通話だけをクリアに浮かびあがらせるコンパンダ機能を搭載。誤操作を防ぐことができるキーロック機能。バッテリー残量をLCD表示と警告音によりお知らせ。従来機の IC-4880 と通話互換。IC-4880のヘッドセットがそのまま使用可能。付属品バッテリーパック BP-304A、キャリングケース LC-196、アンテナ仕様【周波数範囲/チャンネル数】414MHz帯/72チャンネル(送信)、454MHz帯/24チャンネル(受信)質量(g)約155(BP-304A及びアンテナを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26.0 ※突起物を除く電源電圧(V)DC 3.7 ±10%通信方式複信方式バッテリー容量(Ah)2.35防塵防水性能IP67送信出力1mW +20% -50%消費電流260mA以下受信感度【12dB SINAD】-12dBμV (-119dBm)以下電波型式F3E低周波出力10mW以上 (33Ω10%歪時)