PALMY
PALMYのページです。PALMYは、自転車用品などの商品を提供しています。現在32件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | リンエイ株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒500-8842 岐阜県岐阜市金町1丁目20番地 |
|---|
PALMY(36件のレビュー)当日出荷
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
PALMY(56件のレビュー)当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2セット内容左右1組寸法(mm)握り部分:100
PALMY(25件のレビュー)当日出荷
最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。
設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
PALMY(37件のレビュー)当日出荷
一般車とは違い、子供車など径の細いハンドルバー用のグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
全長(mm)105取付穴径(Φmm)19セット内容左右1組
PALMY(41件のレビュー)当日出荷
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。
頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
用途自転車の盗難予防タイプリング錠付属品取り付けバンド(3種類)適合(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用キー方式ディンプルキー
PALMY(57件のレビュー)当日出荷
シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。
径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
色ブラック全長(mm)120/70(ハーフ側)セット内容左右1組ハンドル径(Φmm)22.2
PALMY(34件のレビュー)当日出荷
一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。
高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。
支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質スチール質量(kg)2.35色シルバー耐荷重(kg)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560~850×430×307
PALMY(29件のレビュー)当日出荷
鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付きです。
専用のワンタッチブラケット付属です。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
タイプワイヤー錠付属品ディンプルキー3本、ブランケット材質スチール色ブラック適合ブラケットΦ28mm~Φ35.5mm加工樹脂ワイヤー長(mm)1800キー方式ディンプルキー太さ(mm)8
PALMY(4件のレビュー)当日出荷
シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
収納に便利なバンド付き。
タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
PALMY(17件のレビュー)当日出荷
強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。
オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可)
ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。
キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170付属品専用L型金具材質スチール質量(g)600
PALMY(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
スポーツ車に最適なコンパクトバスケット
スチール製のスタンダードタイプ
材質スチール付属品取付金具寸法(mm)325mm×230mm(上口)、290mm×180mm(下底)、120mm~165mm(高さ)加工PEコーティング(バスケット)
PALMY(16件のレビュー)当日出荷
小径車に最適な折り畳み式のフロントカゴです。
カゴを折り畳むことで190mmの奥行きが45mmとコンパクトに収納できます。
カゴを開くときはワンタッチで自動オープンします。
付属の専用ブラケットで自転車から簡単に取り外しが可能です。
材質スチール付属品専用ブラケット寸法(mm)上口:320×190(折り畳み時:45)、下底:320×190(折り畳み時:45)、高さ:200色シルバー加工シルバー塗装
PALMY(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
スポーツ車向けワイヤーバスケット「ATB-W」の幅広タイプ
コンパクトなATB-Wに比べ左右に75mmワイドな設計で、A4サイズ対応のカバンがすっぽり積載可能(※横幅350mmまでのカバンに限ります。)
コストパフォーマンスに優れたスチールワイヤーPEコーティング仕様
材質スチール付属品取付金具寸法(mm)400×230(上口)、355×170(下底)、130~185(高さ)質量(g)865表面処理PEコーティング(バスケット)
PALMY(7件のレビュー)4日以内出荷から10日以内出荷
フロントバスケット用の取り付け金具一式
PALMY(10件のレビュー)当日出荷
付属品エンドキャップ全長(mm)120色ブラックタイプオープンエンドハンドル径(Φmm)22.2
PALMY(30件のレビュー)当日出荷
広角(曲面)ミラー採用で視界が広く見えます。
アームがお好みの角度に調整可能です。
ハンドルの左右どちらにも取り付け可能です。
ミラーは樹脂製のため衝撃に強く頑丈です。
全車取付可能
用途自転車用バックミラーミラー径(Φmm)75材質ミラー/樹脂色ブラック質量(g)100適合外径(Φmm)22.2Φmm用
PALMY(35件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ビジネスバッグがすっぽり収まるワイドタイプです。
幅の広い背板とカゴ足2か所止めの底板を採用し、横ブレを防止します。
通勤、通学車に最適です。
用途自転車用フロントバスケット材質スチール付属品取付金具高さ(mm)210~190下部寸法(mm)405×210上部寸法(mm)450×250
PALMY(6件のレビュー)当日出荷
お子様の自転車乗車時の補助用ハンドルとして、保護者の方がかがむ必要がなく手元でアシスト可能。
14インチから18インチまでの自転車に対応し、2種類長さのステーを付属。
付属品ショートステー材質スチール長さ(mm)(ステー)ロング/320、ショート/250色ホワイト
PALMY(1件のレビュー)当日出荷
16インチから24インチまで対応するアジャスタブル機能付きです。
ステーは変速機付き自転車(CTB等)に対応した形状です。
適合サイズ16インチ~24インチまで付属品取付金具材質樹脂、スチール
PALMY(1件のレビュー)5日以内出荷
SG規格製品。英式バルブ、米式バルブ用。スチールフロアポンプ。空気の充填が楽なタンク付き。収納式フットペダル
PALMY(2件のレビュー)4日以内出荷から10日以内出荷
20~24インチの子供車に最適なスチールワイヤーバスケットです。
丸型の柔らかいデザインを採用しました。
取り付け金具付きです。
用途自転車用フロントバスケット材質スチール付属品取付金具高さ(mm)200加工塗装下部寸法(mm)270×190上部寸法(mm)330×265×200
PALMY(4件のレビュー)4日以内出荷
SG規格をクリアしており、お子様に安心なヘルメット。
内装品質試験をクリアしており、有害物質を含んでいない為、アゴ紐などが口に入っても安心。
サイズ調整は簡単なダイヤル式を採用。
質量(g)220寸法(cm)頭周52~56、内横幅14.5
PALMY(3件のレビュー)4日以内出荷
サビに強いステンレス製バスケット
積載力のあるワイド仕様
材質SUS304ステンレス付属品取付金具寸法(mm)396×248(上口)、353×180(下底)、123~185(高さ)色ステンレス質量(g)840
PALMY(12件のレビュー)4日以内出荷から32日以内出荷
12~18インチの幼児車に最適なスチールワイヤーバスケットです。
角を丸くしたポップなデザインを採用しました。
取り付け金具付きです。
用途自転車用フロントバスケット材質スチール付属品取付金具高さ(mm)160~150加工塗装下部寸法(mm)230-200×158上部寸法(mm)240-230×205
PALMY(2件のレビュー)4日以内出荷
厚さ10cmのA4バックが横向きに入る大容量、大型サイズのワイヤーバスケットです。
細かい荷物の落下を防止する底部一面メッシュ仕様です。
大型ながら角を丸くしたデザインで、通学や通勤に使用するファッショナブルな自転車にピッタリです。
背板部分をT型線材で補強、取り付け金具付属です。
角の引っ掛かりがなく、見た目にもきれいなPEコーティング仕上げです。
用途自転車用フロントバスケット材質スチール付属品取付金具高さ(mm)250~230下部寸法(mm)340-325×185上部寸法(mm)413-397×292
PALMY(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
ポップなカラーでどんな自転車にもあいます。
汎用性が高くほとんどの自転車に取り付け可能です。
用途二輪(自転車)を補助する車輪付属品取付金具材質樹脂/スチール色(タイヤ)ブラック/(ホイール)ホワイト/(ホイールキャップ)イエロー
PALMY(4件のレビュー)5日以内出荷
ATBフロントバスケットシリーズのアルミニウム製&ワイドタイプ。フルアルミ仕様の超軽量なバスケットでスポーツ車に最適。現行のATB-AL2(アルミワイヤーバスケット)に比べ横幅が80mmワイドな設計で、A4サイズ対応のカバンがすっぽり積載可能(※横幅350mmまでのカバンに限ります。)。ハンドル側上部を下げたカットデザインでハンドル周りとの干渉を防止
下部寸法(mm)355×180高さ(mm)130~180質量(g)490(本体のみ)上部寸法(mm)410×240
PALMY(1件のレビュー)5日以内出荷
丸型バスケットのスタンダードサイズ。耐食性に優れ、錆に強いSUS304ステンレスを採用
材質ステンレス付属品取付金具色ステンレス高さ(mm)250~230下部寸法(mm)270~245×200上部寸法(mm)350~290×310
PALMY(1件のレビュー)17日以内出荷
バスケット下部を籐風ビニール素材で編み込んだおしゃれなバスケットです。
下部の編み込みと床をメッシュにすることで、小物の落下を防止します。
シティサイクルにおすすめです。
用途自転車用フロントバスケット材質スチール/PE付属品取付金具色ブラック/MIXブラウン高さ(mm)240下部寸法(mm)300-280×205上部寸法(mm)375×340×275
PALMY(1件のレビュー)5日以内出荷
GK-601シリーズのリアタイプ。
丸みのあるデザインがオシャレでファッショナブルな自転車に最適。
GK-601と合わせて前後でコーディネイト可能
材質スチール付属品取付金具高さ(mm)230-180下部寸法(mm)370×260上部寸法(mm)425×365
PALMY(2件のレビュー)5日以内出荷
丸みを帯びた形とカラフルな6色展開が魅力のリア用セーフティライトです。
赤色LEDを搭載し、点灯、点滅の2モードをボタンひとつで簡単に操作できます。
連続点灯時間約30時間、連続点滅時間約100時間使用可能です。
ゴムバンドで固定する簡単な取り付け、工具不要でオーバーサイズにも対応します。
ライト種類LED付属品CR2032×2個(モニター電池)寸法(mm)29×28質量(g)18(電池含む)