カテゴリ

  • オフィスサプライ(1)
  • 測定・測量用品(238)
  • 作業工具/電動・空圧工具(7)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(3)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(4)
  • 自動車用品(216,462)
絞り込み
ブランド
  • MAZDA(マツダ)
  • 共立電気計器
  • モノタロウ(5,957)
  • BIGM(丸山製作所)(66,076)
  • Kawasaki(43,928)
  • Panasonic(パナソニック)(29,340)
  • RS PRO(34,702)
  • SMC(201,268)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,622)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(68,613)
  • スズキ(71,081)
  • スバル(50,536)
  • トヨタ(140,023)
  • ニッサン(87,641)
  • ホンダ(561,754)
  • ミツビシ(137,971)
  • メディアカバーマーケット(41,478)
  • 三菱ふそう(209,477)
  • 大阪魂(27,050)
  • 日野自動車(47,239)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(218)
サービス分類
  • レンタル(1)
商品レビュー
  • 以上(2,465)
  • 以上(2,600)
  • 以上(2,618)
  • 以上(2,636)
価格
  • 1,500円以下(52,560)
  • 1,500-10,000円(81,212)
  • 10,000-50,000円(67,734)
  • 50,000-100,000円(23,052)
  • 100,000円以上(12,683)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
216,711件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器

    AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

    共立電気計器(13件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
    質量(g)約220(電池含む)奥行(mm)27電源単4形乾電池R03(1.5V)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×128×27使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット (9956) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (9956)

    MAZDA(マツダ)(38件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 測定コード 共立電気計器

    測定コード

    共立電気計器(16件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
    コード長さ(mm)1100プラグ(mm)Φ4
  • ナット フランジ (99) MAZDA(マツダ)

    ナット フランジ (99)

    MAZDA(マツダ)(25件のレビュー)
    ¥77~税込¥85~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ワッシャー (9956) MAZDA(マツダ)

    ワッシャー (9956)

    MAZDA(マツダ)(19件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
  • AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器

    AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

    共立電気計器(4件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm
    質量(g)約220(電池含む)奥行(mm)27電源単4形乾電池R03(1.5V)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×128×27導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(5件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A
    用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC)耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間)直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く)連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt導通50±30Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ33mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧用検電器 共立電気計器

    低圧用検電器

    共立電気計器(14件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
    使用電圧範囲(V)AC80~600使用周波数(Hz)50/60共用幅(mm)28高さ(mm)147質量(g)約35(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40奥行(mm)21.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×147×21.5音量50cmで50ホン以上使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1ディスプレイ光、音動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。対象電線裸線・被覆線RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
  • カード型デジタルマルチメータ 共立電気計器

    カード型デジタルマルチメータ

    共立電気計器(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電圧 AC/DC600 使いやすさを追求したハードケース 読み取りやすい大きな表示部 国際規格に準拠した安全設計
    付属品ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書質量(g)約135(ハードケース・電池含む)奥行(mm)18電源コイン型リチウム電池CR2032(3V)×1適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2交流電圧(V)6/60/600 (入力インピーダンス:10MΩ)、±1.3%rdg±5dgt (6/60) (50/60Hz)、±1.7%rdg±5dgt (6/60) (45~500Hz)、±1.6%rdg±5dgt (600) (50/60Hz)、±2.0%rdg±5dgt (600) (45~500Hz)抵抗(Ω)600/6/60/600k/6/40M、±1.0%rdg±5dgt (600/6/60/600k/6M)、±2.5%rdg±5dgt (40M)直流電圧(V)600m/6/60/600(入力インピーダンス:10MΩ)±0.8% rdg±5dgt(600mV/6/60V)、±1.0% rdg±5dgt(600V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×126×18入力インピーダンス(Ω)10使用電池コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分)検波方式真の実効値型外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)126×85×18キャパシタンス(F)6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF)導通(Ω)600(約60以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル照度計 共立電気計器

    デジタル照度計

    共立電気計器
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
    付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326表示デジタル表示連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
  • クランプ ホース (9928) MAZDA(マツダ)

    クランプ ホース (9928)

    MAZDA(マツダ)(14件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • コードリール(3個) 共立電気計器

    コードリール(3個)

    共立電気計器(13件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番851-3846厚さ(mm)59直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125質量(g)約130(1個あたり)内径(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ (E016) MAZDA(マツダ)

    キャップ (E016)

    MAZDA(マツダ)(28件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
  • 低圧用検電器 共立電気計器

    低圧用検電器

    共立電気計器(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    被覆の上からでも交流電圧を検知可能。 音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。
    使用電圧範囲(V)AC90~1000(Lo低感度)、AC20~1000(Hi 高感度)使用周波数(Hz)50/60付属品単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書幅(mm)Φ20高さ(mm)153質量(g)約40(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)20適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2測定方式非接触式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ20×153連続使用時間(時間)約10(検電状態、LR03使用時)使用電池単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2ディスプレイ光、音感度調整あり対象電線交流RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーストッパー (G0) MAZDA(マツダ)

    ラバーストッパー (G0)

    MAZDA(マツダ)(46件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
  • ナット (9YB0) MAZDA(マツダ)

    ナット (9YB0)

    MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ボルト フランジ (9979) MAZDA(マツダ)

    ボルト フランジ (9979)

    MAZDA(マツダ)(18件のレビュー)
    ¥77~税込¥85~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シート スプリング (03) MAZDA(マツダ)

    シート スプリング (03)

    MAZDA(マツダ)(41件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
  • 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(9件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付 ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
    用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01mA(最小)連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)応答時間(秒)約2使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • ブーツ ダスト (M5) MAZDA(マツダ)

    ブーツ ダスト (M5)

    MAZDA(マツダ)(36件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • NAロードスター用 GLASS ROLLOER MAZDA(マツダ)

    NAロードスター用 GLASS ROLLOER

    MAZDA(マツダ)(36件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
  • アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) 共立電気計器

    アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
    交流電圧(V)0~600(45~65Hz)直流電圧(V)0~600付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書質量(g)約430(電池含む)奥行(mm)46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×97×46保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) 共立電気計器

    アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計
    交流電圧(V)0~600(45~65Hz)直流電圧(V)0~600付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書質量(g)約430(電池含む)奥行(mm)46適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT III 600V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×97×46保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(3件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    AC20/200Aのレンジ切替 データホールドスイッチ付 電源及びレンジスイッチはロータリータイプ
    付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能0.01A (最小)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)応答時間(秒)約1使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約10分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×58.5×26RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • デジタルマルチメータ 共立電気計器

    デジタルマルチメータ

    共立電気計器(9件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)
    質量(g)約280(電池含む)奥行(mm)50適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、IEC 61326-1交流電圧(V)400m/4/40/400/600(入力インピーダンス:10MΩ) ±1.6%rdg±4dgt(20-400mV) ±1.3%rdg±4dgt(4/40V) ±1.6%rdg±4dgt(400/600V)抵抗(Ω)400/4/40/400k/4/40M ±1%rdg±4dgt(400Ω/4/40/400kΩ/4.000MΩ) ±2%rdg±4dgt(40MΩ)直流電圧(V)400m/4/40/400/600(入力インピーダンス:10MΩ) ±0.6%rdg±4dgt(400mV/4/40/400V) ±1.0rdg±4dgt(600V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×50測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
  • ヒューズ(500mA/600V) 共立電気計器

    ヒューズ(500mA/600V)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非接触検相器 共立電気計器

    非接触検相器

    共立電気計器(5件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電線の被覆の上から安全に測定 2mm2~325mm2(IV)の電線に対応 配電盤内に設置が出来るマグネット付
    用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適測定範囲三相 AC70~1000(正弦波、連続)測定周波数範囲(Hz)45~66付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音全長(mm)112質量(g)約380奥行(mm)36適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7測定項目欠相/相順/接地相確認コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×112×36連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4測定原理静電誘導方式使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと)表示機能LEDライトアップ機能保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと)被測定導体径Φ2.4~30mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトケース 共立電気計器

    ソフトケース

    共立電気計器(5件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    適合キューメイトMODEL2000,キューメイトMODEL2001色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ(440mA/1000V) 共立電気計器

    ヒューズ(440mA/1000V)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    定格440MA/1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシュ (M501) MAZDA(マツダ)

    ブッシュ (M501)

    MAZDA(マツダ)(14件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ホルダー ロッド (G0) MAZDA(マツダ)

    ホルダー ロッド (G0)

    MAZDA(マツダ)(42件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
  • スクリュー グロメット (BJ) MAZDA(マツダ)

    スクリュー グロメット (BJ)

    MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
  • ガスケット (PE23) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (PE23)

    MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
  • ヒューズ(10A/1000V) 共立電気計器

    ヒューズ(10A/1000V)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    定格10A/1000V定格電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応