カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • SMC(17)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • アサヒ工具(2)
  • エスコ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100d26l」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用) 共立電気計器

    クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用)

    共立電気計器
    19,980税込21,978特価
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • クランプセンサ リーク電流~負荷電流検出型(5010/5020/6315用) 共立電気計器

    クランプセンサ リーク電流~負荷電流検出型(5010/5020/6315用)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    DINプラグ採用
    適合規格IEC 61010-1、 IEC 61010-2-032 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、 IEC 6132コード長さ(m)約2使用温湿度範囲0~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3540/5秒間
  • コンセントテスタ用注入器(Φ24) 共立電気計器

    コンセントテスタ用注入器(Φ24)

    共立電気計器
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    コンセントテスタ(KEW 4505/4505BT)と併用することで、コンセントテスタの機能を発揮!
    付属品7157B(ワニグチクリップ) 2500(消費税別) 9096(携帯用ケース)1400(消費税別) 単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約520(電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032 CATⅢ300V 汚染度2、IEC 61326(EMC)、EN 50581(RoHS)コード長さ(m)約1.5使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6連続使用可能時間約27時間クランプ径(Φmm)最大:約Φ24最大許容入力電圧AC300V(50/60Hz)使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露ないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×42(本体)、100×60×26(試験電圧注入用クランプ)
  • 三相コンセントテスタ用注入器 共立電気計器

    三相コンセントテスタ用注入器

    共立電気計器
    54,980税込60,478
    1台ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様●最大許容入力:AC 300 V / AC 100 A (50/60 Hz)●注入試験電圧:周波数:約1.8 kHz、電圧:約20 mV (rms)付属品7157B(ワニグチクリップ)、9096(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池 LR6 × 6、取扱説明書適合機種4555BT質量(g)約520 (電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032 CAT Ⅲ 300 V 汚染度2、IEC 60529(IP40)コード長さ(m)1.5使用電池単3形アルカリ乾電池 LR6(1.5 V) × 6使用温湿度範囲ー10 ~ 50 ℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲ー20 ~ 60 ℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:112×61×42、試験電圧注入用クランプ:100×60×26導体径(mm)クランプ:最大約Φ24
  • コンセントテスタ用注入器(Φ24) 共立電気計器

    コンセントテスタ用注入器(Φ24)

    共立電気計器
    59,980税込65,978
    1セット
    7日以内出荷
    コンセントテスタ(KEW 4505/4505BT)と併用することで、コンセントテスタの機能を発揮!
    付属品7157B(ワニグチクリップ) 、9096(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約520(電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032 CATⅢ300V 汚染度2、IEC 61326(EMC)、EN 50581(RoHS)コード長さ(m)約1.5使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6連続使用可能時間約27時間クランプ径(Φmm)最大:約Φ24最大許容入力電圧AC300V(50/60Hz)使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露ないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×42(本体)、100×60×26(試験電圧注入用クランプ)校正証明書一般校正
関連キーワード
電気測定カテゴリ